建築金物・建材・塗装内装用品 :「皿ネジ 4mm」の検索結果
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄
ピッチ(mm)24・80
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)114(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)140
太さ(mm)10~14
取手取手
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットエンド
適合径(Φmm)32丸棒専用
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ユリア樹脂、底金・ステンレス
ピッチ(mm)91
高さ(mm)45
付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)
幅(mm)120(取っ手)
穴径(Φmm)4
横幅(mm)147
太さ(mm)11
取手取手
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・塩化ビニール、底金・鉄
高さ(mm)10
付属品18-8ステン丸皿3.8×20mm(2本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ4×20mm(2本入り)、ユニクロ六角ナットM4(2個入り)
幅(mm)185(取っ手)
穴径(Φmm)5
横幅(mm)190
太さ(mm)20
取手取手
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。立ち座りなどの動作補助用途に最適な、直径32mm丸棒専用の金具を用意しています
用途手すり用の丸棒を壁に取り付ける金具です。
付属品壁面固定ねじ/なべ4×50mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、ねじ/鉄
形状ブラケットコーナー
適合径(Φmm)32丸棒専用
屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。
付属品押しピン1個、Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本
材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄、釘/鉄
形状直受
適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。