建築金物・建材・塗装内装用品 :「l型 金具」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 材質鉄 黒塗装 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)マルチ金具 L型
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:三価クロメート
1セット(1個×5個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。 木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に 厚さt(mm)3.2 幅(mm)40 長さ(mm)90×45 ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
1枚ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(L型アングル)
等辺山形鋼より、吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 使用荷重(kg)150 寸法T(mm)2.6 使用荷重(kN)1.47
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型 24L
材質スチール 板厚(mm)2 穴径(mm)5 関連資料商品特長
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ミニステーL型
軽量物や隙間の補強がしやすいミニタイプです。
用途軽量物の補強に。 仕様L型 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ
1パック(10個)
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイプL型アングル 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 長さL1(mm)20
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型アングル
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 ホワイト 板厚(mm)2 長さL2(mm)37 長さL1(mm)37
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型
2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。
用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。 ホワイト 板厚(mm)2
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイプL型 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)1 幅W(mm)16
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型
薄くて加工・作業しやすい1mm厚鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。 木と木を90°に固定します。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール タイプL型 穴径(Φmm)3.2 板厚(mm)1 幅W(mm)16
1袋(10個)
1,088 税込1,197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ザ・ステー 黒 L型
ボルトやビスで留め付けできるマルチな補強金具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。 材質鉄、表面処理:塗装 ブラック 穴径(Φmm)【1】4.2
1セット(1個×5個)
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)1×4サポート L型アングル
薄くて加工・作業しやすい鋼板です。 強度が強くなるおさまりのいいエンボス加工が施されています。
用途ホワイトウッドやSPF材などの1×4材の施工に。 材質スチール サイズ タイプL型アングル 穴径(Φmm)3.2 長さL(mm)20 板厚(mm)0.6 長さL2(mm)20 幅W(mm)80
1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH鋼製束 L型
溶融亜鉛メッキの保護により、屋外で20年以上、屋内では100年住宅部材にも。30年保証
用途住宅用床下支持部材 材質鉄、溶融亜鉛メッキ
1箱(25本)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート L型 タイプ5
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の側面に取り付けて、垂直固定する金具です。
用途側面同士で固定に。 寸法L1(mm)40 寸法W(mm)35 板厚(mm)2
1個
279 税込307
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)2×4サポート フラットL字 タイプ1
専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まります。2×4材(38mm×89mm)の後付け側面補強用の金具です。
用途既に完成した2×4材の造作物に対して、後から取り付けに。 厚さ(mm)2 寸法W(mm)80 板厚(mm)2
1個
379 税込417
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)補強金物 カラー特厚金折ベージュ
L字型の補強金物です。木材の色に合わせて使用できます。
用途木材のコーナー部分の補強などに。 材質スチール・塗装 幅W(mm)16 ベージュ 板厚(mm)3 穴径(mm)4.3
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)L型ロープ止め
仕様19x22、S45C炭素鋼(本体)SCM435合金鋼(ピン) 材質 規格9mm×350mm
1袋(5本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)特厚金折
L字型の補強金物です。木材などに補強や連結に使用する金物です。
用途木材のコーナー部分の補強などに。
1枚ほか
77 税込85
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ ワイド棚受
木材などに補強や連結に使用する金物です。
材質スチール、表面処理:ユニクロ 表面処理ユニクロ 寸法W(mm)32 厚さt(mm)4.5
1枚
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルト
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に 規格Zマーク金物 材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
1本ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルト
土台と基礎コンクリートの緊結や引き寄せ金物の接合具に使用するZマーク表示金物です。
用途基礎と土台の締結に。 材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) 、表面処理:JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2 長さ(mm)【折り返し】50 タイプL型 呼称(mm)【ねじ】M12
1箱(50本)
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)