強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)
材質プラスチック
質量(g)140
種類ドアホルダー
吸着力(N)137
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。
非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
HT-MSG62型受座用パッキンです。
適応ガラス厚12mm用の受座と併用してください。
用途シャワーブースなど
ガラス扉の小口を保護するシール材です。開き戸に適したマグネット付です。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当たりとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
色半透明
種類エッジシール
ガラス扉の戸先と90°に隣接する、固定ガラスや壁とのすき間をふさぎます。マグネットにより水が漏れにくくなります。マグネット付戸当りとして使用できます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。固定ガラスのかわりに、アルミプロファイル 8880型と組み合わせると壁側に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。