電気ストーブ(カーボンヒーター) :「モーター 制御」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「消費電力(W)」から絞り込む
900~1000未満(1)
遠赤外線で身体の芯まで温まる本格暖房。暖かさと機能を兼ね備えた遠赤外線ヒーター「コアヒート」。スタイリッシュなデザインとスリムな設計でどこでも使いやすい。温かさが見えるパワーモニター搭載、ひと目で運転状態がわかるので消し忘れなども防ぐ。温度センサーがお部屋の温度を感知し、室温に合わせて自動的にヒーターの出力を下げた省エネ運転を行なう「ecoモード」機能。マイコン制御ですばやくあったか。運転停止から再運転されるまでの時間をカウントし、ヒーターが冷めている時は、設定位置より高い能力で立ち上げる速暖機能がついており、その後、自動的に温度調節ダイヤルの設定位置に応じた運転に。衝撃に強いステンレスヒーター管に高輻射ブラックセラミックコーティングをすることで、抜群の耐久性と豊富な遠赤外線量を実現。万が一、水がかかっても壊れにくく、キッチンや事務所などで使用する場合に配慮した安心設計。
用途遠赤外線で身体の芯まで温まる。スタイリッシュなデザイン。省エネ 高機能 ヒーター コアヒート スリム eco エコ商品 省スペース。衝撃に強い 壊れにくい。 仕様転倒OFFスイッチ/自動首振りスイッチ/過熱防止装置/ecoモード/温度調節ダイヤル10段階/消し忘れ防止6時間タイマー 質量(kg)3.7 ホワイト 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 ヒーター遠赤塗装(セラミック含有)コーティングステンレスシーズヒーター 消費電力(W)(50/60Hz)(通常)900-340、(ecoモード)690-115 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×306×897 運転電流(A)9 切タイマー1・2・3時間
1台
24,900 税込27,390
6日以内出荷