ガススプリングはガスを圧縮して発生する反力を利用したスプリングです。金属製のコイルと比較して小型で軽量のため、限られたスペースで大きな反力を得たい場合に重宝します。ばね定数が小さく、大きいストロークが得られることが特徴です。車両や事務機器に使用されているほか、ばね作用と同時に減衰作用も併せ持つため、扉の開閉用スプリングとしても非常に適しています。ガススプリングの取り付けに必要になる金具もガススプリングのカテゴリに含まれています。

検索条件:

16件中 1件〜16件

並び替え:

1. ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥5,390 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-22(ガス反力指定タイプ) 1本

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 。必要な反力が得られるだけガスを封入します。 。本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。 【材質】スチール 【本体径(mm)】23 【ロッド径(Φmm)】10 【ガス反力(10N単位で指定)】80〜1300

ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 最大長(mm) 最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89553931 GS-22-50-BB-80〜1300N 1本 50 164 114 ¥5,390 4営業日後以内
89553947 GS-22-100-BB-80〜1300N 1本 100 264 164 ¥5,590 4営業日後以内
89553956 GS-22-150-BB-80〜1300N 1本 150 364 214 ¥5,590 4営業日後以内
89553965 GS-22-200-BB-80〜1300N 1本 200 464 264 ¥5,790 4営業日後以内
89553974 GS-22-250-BB-80〜1300N 1本 250 564 314 ¥5,790 4営業日後以内

2. ガススプリングGS-15(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥4,290 〜
3営業日後以内から出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-15(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー:(1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。 【材質】スチール 【本体径(mm)】15.6 【ロッド径(Φmm)】6 【ガス反力(10N単位で指定)】40〜400

ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 最大長(mm) 最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17067523 GS-15-20-BB-40〜400N 1本 20 67 47 ¥4,290 3営業日後以内
17067532 GS-15-40-BB-40〜400N 1本 40 107 67 ¥4,390 3営業日後以内
17067548 GS-15-50-BB-40〜400N 1本 50 127 77 ¥4,390 3営業日後以内
17067557 GS-15-60-BB-40〜400N 1本 60 147 87 ¥4,390 11日
17067566 GS-15-80-BB-40〜400N 1本 80 187 107 ¥4,490 3営業日後以内

3. ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥4,890 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-19(ガス反力指定タイプ) 1本

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。 【材質】スチール 【タイプ】押出し式 【本体径(mm)】19 【ロッド径(Φmm)】8 【ガス反力(10N単位で指定)】50〜700

ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 最大長(mm) 最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17067618 GS-19-50-BB-50〜700N 1本 50 164 114 ¥4,890 3営業日後以内
17067627 GS-19-100-BB-50〜700N 1本 100 264 164 ¥4,990 3営業日後以内
17067636 GS-19-150-BB-50〜700N 1本 150 364 214 ¥5,390 3営業日後以内
17067645 GS-19-200-BB-50〜700N 1本 200 464 264 ¥5,590 3営業日後以内
17067654 GS-19-250-BB-50〜700N 1本 250 564 314 ¥5,790 3営業日後以内

4. ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥3,890 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-12(ガス反力指定タイプ) 1本

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 必要な反力が得られるだけガスを封入します。 本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。 【タイプ】押出し式 【材質】スチール 【本体径(mm)】12 【ロッド径(Φmm)】4

ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 最大長(mm) 最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
17067435 GS-12-20-BB-10〜180N 1本 20 72 52 ¥3,890 3営業日後以内
17067444 GS-12-30-BB-10〜180N 1本 30 92 62 ¥3,890 3営業日後以内
17067453 GS-12-40-BB-10〜180N 1本 40 112 72 ¥3,890 3営業日後以内
17067462 GS-12-50-BB-10〜180N 1本 50 132 82 ¥3,890 3営業日後以内
17067478 GS-12-60-BB-10〜180N 1本 60 152 92 ¥3,990 3営業日後以内

5. ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥6,990 〜 バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
エースコントロールス ガススプリングGS-28(ガス反力指定タイプ) 1本
レビュー:(1)

【特長】反力指定タイプのガススプリングです。 。必要な反力が得られるだけガスを封入します。 。本体両端がネジになっており数種類の取付金具、専用ブラケットが色々なパターンで容易に取付可能です。【用途】各種機械や装置の蓋、家具等の開閉補助。 【材質】スチール 【本体径(mm)】28 【ロッド径(Φmm)】14 【ガス反力(10N単位で指定)】150〜2500

ガススプリング > 本体
注文コード 品番 内容量 ストローク(mm) 最大長(mm) 最小長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
89554071 GS-28-100-BB-150〜2500N 1本 100 262 162 ¥6,990 4営業日後以内
89554087 GS-28-150-BB-150〜2500N 1本 150 362 212 ¥7,690 4営業日後以内
89554096 GS-28-200-BB-150〜2500N 1本 200 462 262 ¥7,990 4営業日後以内
89554105 GS-28-250-BB-150〜2500N 1本 250 562 312 ¥7,990 4営業日後以内
89554114 GS-28-300-BB-150〜2500N 1本 300 662 362 ¥9,790 4営業日後以内

6. 取付金具M8×1.25 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥369 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具M8×1.25 1個

【特長】GS-22タイプの取付金具です。 【適合本体】GS-19, GS-22, GZ-19, HB-22, HB-28, HBS-28, DVC-32

ガススプリング > オプション(部品)

7. 取付金具 GS-15シリーズ用 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥329 〜 バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具 GS-15シリーズ用 1個

ガススプリング > オプション(部品)

8. 取付金具 GS-12シリーズ用 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具 GS-12シリーズ用 1個

【最大許容反力(N)】370

ガススプリング > オプション(部品)

9. M8用ブラケット エースコントロールス

販売価格(税別)   ¥599 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エースコントロールス M8用ブラケット 1個

ガススプリング > オプション(部品)

10. 取付金具M10×1.5 エースコントロールス

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス 取付金具M10×1.5 1個

【特長】GS-28タイプの取付金具です。 【適合本体】GS-28, GZ-28, HBS-35

ガススプリング > オプション(部品)

11. ブラケット(取付金具A5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具A5用) 1個

【適合金具】A5

ガススプリング > オプション(部品)

12. M10用ブラケット エースコントロールス

販売価格(税別) ¥649 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
エースコントロールス M10用ブラケット 1個

ガススプリング > オプション(部品)

13. ブラケット(取付金具A3.5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具A3.5用) 1個

【最大許容反力(N)】180 【適合金具】A3.5

ガススプリング > オプション(部品)

14. ブラケット(取付金具G5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具G5用) 1個

【適合金具】G5

ガススプリング > オプション(部品)

15. ブラケット(取付金具G3.5用) エースコントロールス

販売価格(税別) ¥569 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
エースコントロールス ブラケット(取付金具G3.5用) 1個

【最大許容反力(N)】180 【適合金具】G3.5

ガススプリング > オプション(部品)

16. 油圧ダンパーHBDシリーズ エースコントロールス

エースコントロールス 油圧ダンパーHBDシリーズ

ガススプリング > 本体

戻る ページ: 1 次へ