ロータリーバーとは、スティックの先端にヤスリ状に加工されているパーツ。バリ取り用の小型エアグラインダーなどに取り付けて使用することができます。超硬合金などの金属でできた超硬タイプはステンレスなどの切削が難しい素材の加工ができるのが特徴。クロスカットなど一般的なタイプの他に切削量が多く作業効率が良いスパイラルカット、目詰まりがしにくいアルミカットなどさまざまな形状があるので作業内容に応じて選ぶと良いでしょう。また木材研磨用の回転ヤスリもあり、バラエティー豊かなアイテムを取り扱っています。
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ7
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
形状タイプ2
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)6
カット名称ダブルカット
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質超硬
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
切れ味が良くスムーズな加工ができます。スチールシャンクです。ダブルカットの刃形状のため細かく切れた切粉となります。加工物に食いつかず、スムーズな加工ができます。
用途金型の修正、バリ取り、面取り。
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ1
シャンク長(mm)45
形状タイプ7
シャンク長(mm)45.0
角度(°)14
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
こんなお得な商品も!

超硬ロータリーバー
モノタロウ
¥829~
税込¥912~
シャンク径(Φmm)6.0
形状タイプ3
シャンク長(mm)45
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
タイプロー付
シャンク長(mm)45.0
世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。
様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、
あらゆる加工作業にご使用いただけます。
軸径(Φmm)2.35
全長(mm)44.5
切れ味が良くスムーズな加工ができます。オール超硬タイプです。アルミカットの刃形状により軽金属や非鉄金属の加工でも目づまりを起こしにくく、スムーズに加工ができます。
用途アルミダイキャストなどのバリ取り、面取り。
適合材アルミダイキャストなど
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0
刃長(mm)16.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
カット名称マスターカット
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
形状円錐90°
適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
形状タイプ8
対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
カット名称マスターカット
シャンク径(Φmm)6.0
全長(mm)64
刃長(mm)19.0
刃径(Φmm)9.5
材質ロー付けタイプ
形状タイプ2
シャンク長(mm)45.0
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)72
刃長(mm)27.0
刃径(Φmm)9.5
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け
形状タイプ7
カット名称マスターカット
仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。
トラスコ品番342-2755
質量(g)26
タイプロー付
シャンク長(mm)45
角度(°)15
対応材質ステンレススチール
推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0
材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)
形状タイプ7
カット名称アルミカット
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。
シャンク長(mm)45
角度(°)14
対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。