さらに商品を絞り込む
  • エスコ(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • 光モール(3)
  • (2)
  • 泰豊トレーディング(2)
  • 東京堂(1)
  • 0.45(19)
  • 0.55(21)
  • 0.7(38)
  • 0.9(58)
  • 1.2(70)
  • 1.6(73)
  • 2(71)
  • 2.6(50)
  • 3.2(43)
  • 4(27)
  • ワイヤー径(Φmm)をもっと見る
  • 0.3(4)
  • 0.4(1)
  • 1(1)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 71(1)
  • 100(3)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(3)
番線・針金(ワイヤー)は、建築現場をはじめ、さまざまな場所で資材を結束したり、固定したり、またはモノづくりや荷造り、柵など幅広い用途に使用される金物です。ステンレス製の針金(ワイヤー)は、サビや腐食に強く、銅線と比べるとやや硬いのが特徴です。湿気のある場所にも使用でき、インテリアの素材にも最適です。番線とは、太さを番号で表している鉄線です。番号が大きい方が細く、太さにより用途も違います。通常、12番線を番線と呼び、丸太などを結束するときに使います。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ステンレス線 光モールステンレス線光モール(12件のレビュー)
159税込175
1組(2本)
当日出荷
長さ(mm)300材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮線 光モール真鍮線光モール(14件のレビュー)
149税込164
1組(3本)
当日出荷
長さ(mm)300材質C-2700RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線 泰豊トレーディングピアノ線泰豊トレーディング
139税込153
1個
当日出荷
金属素材シリーズ工作やDIYなどに
長さ(mm)1000
ステンレス線 光ステンレス線(4件のレビュー)
239税込263
1セット(5本)
当日出荷
一般的な針金で、錆びにくい材質です 物の結束や固定など ステンレス製なので、耐食性に優れています
長さ(mm)400材質ステンレス線SUS304
ナイロン線 透明 光ナイロン線 透明(8件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。材質ナイロン
銅線 光モール銅線光モール(3件のレビュー)
169税込186
1組(3本)
当日出荷
長さ(mm)300材質C-1100RoHS指令(10物質対応)対応
芯出用ピアノ線 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)芯出用ピアノ線ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワイヤー、コイルバネ材料にも使用可能です。 炭素鋼で作られている金属線です。
用途芯出用、教材用長さ(m)100材質SWPA
0.5mmx 10m ピアノ線 エスコ0.5mmx 10m ピアノ線エスコ(3件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.5長さ(m)100エスコ品番EA951AP-0.5
0.5mmx100m ピアノ線 エスコ0.5mmx100m ピアノ線エスコ
1,430税込1,573
1個
当日出荷
線径(Φmm)0.5長さ(m)100エスコ品番EA951AP-105
ナイロンワイヤー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナイロンワイヤーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1巻
当日出荷
やわらかく使いやすいナイロンワイヤー。
用途工作やDIYなどホビーに。
0.5mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.5mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ(1件のレビュー)
1,540税込1,694
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)31線径(Φmm)0.5アズワン品番64-7965-78
ピアノ線 泰豊トレーディングピアノ線泰豊トレーディング
869税込956
1パック(30本)
当日出荷から7日以内出荷
金属素材シリーズ
用途工作やDIYなどに長さ(mm)300
和紙わいやー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)和紙わいやーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
和紙の風合いをそのまま緻密に巻き付けた針金細工用のワイヤー。色とりどりの和紙が約0.3mmの鉄線を覆っています。和色22色展開、曲げやすく、ハサミでカットができます。
寸法(mm)線芯:0.34長さ(m)10線径(Φmm)0.5番手#28
Φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製) エスコΦ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製)エスコ
6,880税込7,568
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.5長さ(m)71エスコ品番EA951AS-0.5
ラッカーワイヤー#24 東京堂ラッカーワイヤー#24東京堂
2,198税込2,418
1巻(50m)
6日以内出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。長さ(m)50線径(Φmm)0.51巻長さ(m)50寸法(Φmm)0.5分類リースワイヤー ラッカーワイヤー
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら