温度/湿度管理機器 :「ptfe」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ0.32mmのK熱電対素線にフッ素樹脂被覆を施した被覆熱電対です。
使用温度範囲(℃)-200~200 被覆フッ素樹脂 端子M-4
1個
2,498 税込2,748
15日以内出荷

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、フッ素樹脂などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
素線の種類K
1組(1m)ほか
429 税込472
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別中温型 全長(mm)2000±40 使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ24×H20 材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆
種別一般型 全長(mm)3000±80 使用温度範囲(℃)-40~250(リード線、コネクタ部除く) 吸着力(N)約8.0(1.0t鉄板) 材質(シース)SUS316L ケース寸法(mm)Φ14×H15 材質(ケース)PEEK、マグネットケース:SUS304 コネクタミニチュアアプラグ(D-1) マグネットサマリウムコバルト磁石 リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。
使用温度範囲(℃)-40~180 全長(m)2 感温部(mm)70×120 圧着端子M-3
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

熱電対素線そのものに、ビニール、ガラス、PTFE®などで絶縁被覆を施した軽量・手軽な熱電対です。柔軟性に富み、自由に折り曲げられ、加工が簡単であることから狭い箇所、多点の温度チェック、使い捨てなどの広い用途にお使いいただけます。
線径(Φmm)0.65 素線の種類K
1本(1m)
649 税込714
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面温度測定に適し、高速応答タイプです。JISクラス1の高精度。
使用温度範囲(℃)20~200 感温部(mm)フィルム:20×10 ポリイミド製 素線径(mm)Φ0.32 被覆フッ素樹脂
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)