パイプ・ブラケット・ソケット・アングル :「2mm」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ZDC・ニッケルメッキ
形状直止
寸法A(mm)15.1
寸法C(mm)18.8
寸法D1(mm)13
寸法D2(mm)3
寸法B2(mm)9
寸法B1(mm)16.9
寸法h(mm)44.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質ZDC・ニッケルメッキ
形状直受
寸法A(mm)15.4
寸法C(mm)18.4
寸法D1(mm)5
寸法D2(mm)28
寸法B2(mm)23.5
寸法B1(mm)31
寸法h(mm)63.7
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
カウンター用足掛金物です
付属品(床用)SUS皿ビスΦ3.8×32×3本、(壁用)SUS皿ビスΦ3.1×20×3本
材質【座】亜鉛ダイカスト【軸】SUSクラッドパイプ【受】SUS304 磨
寸法H1(mm)231
寸法H2(mm)231
内径A(Φmm)Φ50.5
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
- ドア・扉金物
- 窓用金物
- 家具用金物
- パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
- 防犯補助用品
- ねじ・ボルト・ナット
- 引戸金具・折戸金具
- メーカー純正合鍵作成サービス
- 鍵・錠前
パイプ・ブラケット・ソケット・アングル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。