タップ・ダイス :「M20 1.5 ネジ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。
トラスコ品番802-1454
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)95
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M16
下穴径(Φmm)14.5
ねじ長さ(mm)15
精度6H
食付き部の山数2~3山
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)10
加工ねじメートル細目ねじ
1本
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
仕様TIN
材質HSS-E
精度6HX
RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
精度ISO2/6H
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。
仕様ノンコート
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
一般鋼材加工用タップです。
用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。
材質HSS-E
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。
表面処理AlCrN
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
トラスコ品番802-1452
材質高速度鋼(HSS-E)
全長(mm)95
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M20
下穴径(Φmm)18.5
ねじ長さ(mm)24
精度6H
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク四角部(mm)12
加工ねじメートル細目ねじ
1本
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。
材質高速度鋼(HSS-E)
ピッチ(mm)1.5
ねじ長さ(mm)21
精度6H
食付き部の山数3.5~5.5山
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートル細目ねじ
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。
表面処理TiAlN
RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
タップ・ダイス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。