ドリル :「cfrp」の検索結果

ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理FXコーティング ドリルのシンニング形状R+W形シンニング ドリル径公差(mm)h8 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質超硬合金 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出口側穴品位重視型先端角90°タイプ。高送りでも長寿命を実現。
材質超硬合金 先端角(°)90 表面処理ダイヤモンドコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング ねじれ角(°)40 ドリル径公差(mm)0~-0.020 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 シャンク長(mm)50 表面処理ダイヤモンドコーティング ねじれ角(°)0 適合被削材種複合材料 直径許容差0~-0.020 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)