リーマ 刃長(mm):30 【通販モノタロウ】切削工具:切削工具・研磨材

リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。

検索条件:
刃長(mm)30

193件中 1件〜40件

並び替え:

1. ハンドリーマ 岡崎精工

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(223種類の商品があります)
岡崎精工 ハンドリーマ 1本
レビュー:(15)

【特長】MCO材を使用しています。 【材質】MCO(コバルト高速度鋼)

リーマ > ハンドリーマ
注文コード 品番 内容量 刃径D(Φmm) 刃長l1(mm) 全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
06938041 HR018 1本 1.8 30 55 ¥2,490 0営業日後以内
06938057 HR019 1本 1.9 30 55 ¥2,490 0営業日後以内
06938066 HR020 1本 2.0 30 60 ¥1,990 0営業日後以内
06938075 HR021 1本 2.1 30 60 ¥2,390 0営業日後以内
06938084 HR022 1本 2.2 30 60 ¥2,390 0営業日後以内

2. ハンドリーマー エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(148種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ハンドリーマー 1本
レビュー:(8)

【特長】ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。 【刃径公差(mm)】0〜+0.005 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【刃形】ストレート

リーマ > ハンドリーマ
注文コード 品番 内容量 刃径D(Φmm) 刃長l1(mm) 全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
04084437 HR 1.90 1本 1.9 30 60 ¥2,990 3営業日後以内
04104642 HR 2.00 1本 2 30 60 ¥1,990 0営業日後以内
04104843 HR 2.10 1本 2.1 30 60 ¥2,490 3営業日後以内
04105044 HR 2.20 1本 2.2 30 60 ¥2,490 0営業日後以内
04105245 HR 2.30 1本 2.3 30 60 ¥2,490 3営業日後以内

3. ハンドリーマー モノタロウ

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
モノタロウ ハンドリーマー 1本
レビュー:(23)

【特長】ハンドリーマは穴径の仕上げに使用されます。 【食付長さ(mm)】1(±0.3) 【食付角(°)】45

リーマ > ハンドリーマ
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 刃長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
09513795 HR 2.0 1本 2 30 60 ¥1,690 0営業日後以内

4. ハンドリーマ TRUSCO

販売価格(税別) ¥1,973 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(207種類の商品があります)
TRUSCO ハンドリーマ 1本
レビュー:(2)

【特長】緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。【用途】被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。 【材質】高速度鋼(HSS) 【刃形】ストレート

リーマ > ハンドリーマ
注文コード 品番 内容量 刃径(Φmm) 刃長(mm) 全長(mm) 販売価格 出荷目安 数量
48911633 HR1.8 (P) 1本 1.8 30 55 ¥3,060 1営業日後以内
48911642 HR1.9 (P) 1本 1.9 30 55 ¥3,060 1営業日後以内
48911651 HR1.95 (P) 1本 1.95 30 55 ¥3,870 1営業日後以内
48911667 HR1.96 (P) 1本 1.96 30 55 ¥3,870 1営業日後以内
48911676 HR1.97 (P) 1本 1.97 30 55 ¥3,870 1営業日後以内

5. ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所

販売価格(税別) ¥2,090 〜
0営業日後以内から出荷目安:46日
バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
日研工作所 ブローチリーマ ストレートシャンク 1本
レビュー:(7)

【特長】ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【被削材】スティール全般 【シャンク径公差】h7

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)
注文コード 品番 内容量 刃径D(Φmm) 刃長l1(mm) 全長L(mm) 販売価格 出荷目安 数量
39223231 BRS 5.5 1本 5.5 30 100 ¥2,090 3営業日後以内
04333971 BRS 6.0 1本 6 30 100 ¥2,090 0営業日後以内
39265852 BRS 6.3 1本 6.3 30 110 ¥2,090 3営業日後以内
04334075 BRS 7.0 1本 7 30 110 ¥2,490 0営業日後以内

6. ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
岡崎精工 ハンドリーマ (百分台) 1本
レビュー:(1)

【材質】MCO材(コバルト高速度鋼) 【刃形】ストレート 【ねじれ角(°)】直刃

リーマ > ハンドリーマ

7. アジャスタブルリーマー エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) アジャスタブルリーマー 1本
レビュー:(4)

【特長】刃径寸法が調整可能です。 【材質】SKS

リーマ > 自在リーマ(アジャスタブルリーマ)

8. F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥1,790 〜
0営業日後以内から出荷目安:141日
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 1本
レビュー:(3)

【特長】TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。 【刃径公差(mm)】0〜+0.005 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【表面処理】TiNコーティング 【コーティング】TiNコーティング 【シャンク径公差】h7

リーマ > ハンドリーマ

9. チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工

販売価格(税別) ¥3,790 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(171種類の商品があります)
岡崎精工 チャッキングリーマ ストレートシャンク 1本
レビュー:(3)

【材質】MCO材(コバルト高速度鋼) 【シャンク】ストレートシャンク 【ねじれ角(°)】直刃 【食付角(°)】45

リーマ > チャッキングリーマ

10. F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥2,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 2-2.995 (0.005トビ) 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 【刃形】スパイラル 【シャンク】ストレートシャンク 【コーティング】TiNコーティング

リーマ > ハンドリーマ

11. ハンドリーマ ノーブランド

販売価格(税別) ¥1,690 〜
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(124種類の商品があります)
ノーブランド ハンドリーマ 1本
レビュー:(2)

【特長】緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。【用途】被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。

リーマ > ハンドリーマ

12. タフカットスキルリーマー 日研工作所

販売価格(税別) ¥6,890 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
日研工作所 タフカットスキルリーマー 1本

【特長】穴寸法管理に重要は発熱の少ないハイス工具の切れ味。 スチール加工では、発熱による切刃磨耗も少なく、超硬工具より良好にリーミング出来る場合があります。 仕上がり寸法、面粗度も抜群の仕上がりです。 ポジティブレーキの刃先が荒取りしますので、下穴曲がりの修正度も抜群です。 【材質】特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理 【被削材】スティール全般・SKD・ステンレス・耐熱鋼

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

13. 超硬ショートリーマ 岡崎精工

販売価格(税別) ¥2,190 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(111種類の商品があります)
岡崎精工 超硬ショートリーマ 1本
レビュー:(1)

【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【ねじれ角(°)】直刃

リーマ > 超硬リーマ

14. リーマ HS S柄 SPHR 栄工舎

販売価格(税別) ¥3,290 〜
4営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
栄工舎 リーマ HS S柄 SPHR 1本

【材質】SKH51 【刃形】スパイラル

リーマ > ハンドリーマ

15. タフカットスキルリーマ 日研工作所

販売価格(税別) ¥6,480 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(61種類の商品があります)
日研工作所 タフカットスキルリーマ 1個

【シャンク】ストレートシャンク

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

16. 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

販売価格(税別) ¥2,090 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(267種類の商品があります)
岡崎精工 超硬ショートリーマ (1/100台) 1本

【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【ねじれ角(°)】直刃

リーマ > 超硬リーマ

17. F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥2,590 〜
0営業日後以内から出荷目安:108日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 2.015-3.150 1本
レビュー:(1)

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC) 【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【コーティング】TiNコーティング

リーマ > ハンドリーマ

18. NCセンサリーマ 日研工作所

販売価格(税別) ¥9,490 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(131種類の商品があります)
日研工作所 NCセンサリーマ 1個

【刃形】スパイラル 【シャンク】テーパシャンク

リーマ > 超硬リーマ

19. 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥5,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 1本ほか

【特長】最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。 【材質】超硬合金 【刃数】6 【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【食付長さ(mm)】0.8

リーマ > 超硬リーマ

20. 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥4,390 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 1本
レビュー:(1)

【特長】最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。 【材質】超硬合金 【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【食付長さ(mm)】0.5

リーマ > 超硬リーマ

21. 超硬リーマ TRUSCO

販売価格(税別) ¥4,590 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(51種類の商品があります)
TRUSCO 超硬リーマ 1本

【材質】超硬(K-10) 【危険物の種別】非危険物 【2018年トラスコ掲載ページ】1 0459

リーマ > 超硬リーマ

22. マシンリーマ (G2) アサヒ工具

販売価格(税別) ¥7,390 〜
1営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
アサヒ工具 マシンリーマ (G2) 1本

【刃形】ストレート 【シャンク】テーパシャンク

リーマ > マシンリーマ

23. ショートリーマ エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥9,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:141日
バリエーション一覧へ
(221種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ショートリーマ 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC) 【刃形】スパイラル 【シャンク】ストレートシャンク 【コーティング】特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv) 【シャンク径d(Φmm)】10

リーマ > ショートリーマ

24. ハイ・ヘリカルリーマ エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ハイ・ヘリカルリーマ 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 【シャンク】ストレートシャンク

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

25. リーマ 超硬S CSPGR 栄工舎

販売価格(税別) ¥12,800 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(34種類の商品があります)
栄工舎 リーマ 超硬S CSPGR 1本

【材質】超微粒子 【刃形】スパイラル 【シャンク】ストレートシャンク

リーマ > 超硬リーマ

26. リーマ HS S柄 HR2 栄工舎

販売価格(税別) ¥2,790 〜
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(101種類の商品があります)
栄工舎 リーマ HS S柄 HR2 1本

【材質】SKH51 【刃形】ストレート

リーマ > ハンドリーマ

27. タフカットスキルリーマ 日研工作所

販売価格(税別) ¥6,790 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
日研工作所 タフカットスキルリーマ 1個

【シャンク】テーパシャンク

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

28. 超硬ショートリーマ (1/100台) 岡崎精工

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(276種類の商品があります)
岡崎精工 超硬ショートリーマ (1/100台) 1本

【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【ねじれ角(°)】直刃

リーマ > 超硬リーマ

29. 超硬ミューリーマ Rシリーズ エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬ミューリーマ Rシリーズ 1本

【被削材】調資材(〜50HRC、〜60HRC) 【刃形】スパイラル 【シャンク】ストレートシャンク

リーマ > 超硬リーマ

30. 超硬ミューリーマ エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥5,990 〜
0営業日後以内から出荷目安:107日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬ミューリーマ 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC) 【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク

リーマ > 超硬リーマ

31. F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ) エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥3,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ) 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 【刃形】スパイラル 【シャンク】ストレートシャンク 【コーティング】TiNコーティング 【シャンク径d(Φmm)】3.0突出しセンタ

リーマ > ハンドリーマ

32. F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995 エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥3,290 〜 バリエーション一覧へ
(183種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.005-1.995 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC) 【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【コーティング】TiNコーティング 【シャンク径d(Φmm)】3.0突出しセンタ

リーマ > ハンドリーマ

33. 超硬リーマーHシリーズ エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥6,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬リーマーHシリーズ 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC)

リーマ > 超硬リーマ

34. 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥2,490 〜
0営業日後以内から出荷目安:107日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 1本
レビュー:(1)

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(〜40HRC、〜50HRC)

リーマ > 超硬リーマ

35. ハイ・ヘリカルリーマ エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥2,390 〜
0営業日後以内から出荷目安:141日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ハイ・ヘリカルリーマ 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金 【シャンク】ストレートシャンク

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

36. ハンドリーマー(スパイラル刃) 1-1.995 (0.005トビ) エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥2,890 〜
0営業日後以内から出荷目安:141日
バリエーション一覧へ
(200種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ハンドリーマー(スパイラル刃) 1-1.995 (0.005トビ) 1本

【被削材】軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(〜40HRC) 【刃形】スパイラル

リーマ > ハンドリーマ

37. ヘリックスリーマ TRUSCO

販売価格(税別) ¥2,760 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
TRUSCO ヘリックスリーマ 1本

【特長】ハンドリーマと比較し、高速回転でも対応ができ、難削材加工も可能です。左ねじれ高リード刃径、ねじれ角度60°です。【用途】被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。 【材質】コバルト高速度鋼(HSS-Co) 【シャンク】ストレートシャンク

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

38. ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥1,990 〜 バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ハイヘリカルリーマー ストレートシャンク 1本

【特長】コバルトハイス鋼を採用している為、40HRC以下の調質材にも威力を発揮します。 【食付長さ(mm)】5 【材質】コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 【刃数】3 【食付長さ】5 【柄長】35 【公差】+0.005/0

リーマ > ヘリカルリーマ(ブローチリーマ)

39. 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥7,390
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) 超硬リーマーGシリーズ 一般被削材用 1本

【特長】最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5〜10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。 【材質】超硬合金 【刃数】6 【刃形】ストレート 【シャンク】ストレートシャンク 【食付長さ(mm)】0.8

リーマ > 超硬リーマ

40. ハンドリーマー エフ・ピー・ツール(F.P.)

販売価格(税別) ¥2,790 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
エフ・ピー・ツール(F.P.) ハンドリーマー 1本

【特長】ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。 【刃径公差(mm)】0〜+0.005 【材質】ハイス(高速度鋼)HSS 【刃数】4 【刃形】ストレート 【シャンク径d(Φmm)】3 【食付長さT(mm)】6

リーマ > ハンドリーマ

戻る ページ: 1 2 3 4 5 次へ