14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSG(オーエスジー)超硬リーディングドリル AD-LDS
RoHS
EgiAsコーティング採用で耐摩耗性・じん性が向上。切れ味がよく欠けにくい刃先形状。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~70HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル 材質超硬
1本
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高速切削が可能で、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、グラファイト、耐熱合金、プラスチック。 材質超硬(Carbide) 刃数3 表面処理FXコーティング
1本
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

OSG(オーエスジー)超硬穴面取りドリル FXコーティング FX-LDS
エコ商品、RoHS
面取りはもちろんセンタリングで高速、長寿命化が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、焼入鋼(45~50HRC):◎(面取り用)、焼入鋼(50~70HRC):○(面取り用)、ステンレス鋼(SUS):○(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎(センタリング用)・○(面取り用)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○(センタリング用)、アルミ合金鋳物(AC):○(センタリング用)・◎(面取り用)、チタン合金:○、インコネル:○ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) シャンク径公差h7 先端角許容差(°)±1
1本
45,980 税込50,578
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル 材質超硬 表面処理EgiAsコーティング 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 材質超硬合金 テーパ半角公差±30' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○ テーパ半角公差±30' 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端角は90°で懐の深い部分への面取り加工に最適です。
材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理FXコーティング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)12 先端角α(°)90
1本
53,980 税込59,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○ 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) テーパ半角公差±15' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○ 材質超硬合金 表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング) テーパ半角公差±15' 切刃形状3枚刃 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 材質ハイス(HSS) 刃数3 先端角(°)90 表面処理Vコーティング
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 材質ハイス(HSS) 刃数3 先端角(°)120 表面処理Vコーティング
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 材質ハイス(HSS) 刃数3 先端角(°)60 表面処理Vコーティング
1本
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)