ジグソーブレード :「金属切断用」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類 アズワン品番65-9305-87
1箱(2台)
4,200 税込4,620
翌日出荷

カットする物に合せて刃物を付け替え。 電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
仕様●仕様:樹脂ケースセット●<セット内容>:・電動のこぎり ・ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm ・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック ・六角棒レンチ3mm●電源:18V(リチウムイオン1.5Ah)●ストローク数:0~4,100rpm●ストローク量:10mm●能力:庭木/径45mm 木材/厚さ40mm 塩ビパイプ/径120mm 軟鋼板/厚さ2.5mm●取付可能工具:通常レシブロソー用(板厚/1.0mm、幅/12.6mm)、金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの●充電時間:69分●サイズ:79×362×126mm●収納ケース:370(W)×122(D)×315(H)mm●重量:1.5kg●付属品:ブレード3種(剪定刃/EA851SR-1、鉄工刃/EA851SR-2B)繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm・レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)・充電器・電池パック・六角棒レンチ3mm●用途:木材や合成樹脂、軟鋼材の切断や庭木の剪定、雑木の伐採、ごみの減容まで●ジグゾーブレード用ホルダー(EA851SR-10/別売)でジグゾーブレード(Tシャンク)も使用可能●3種類のブレードとキャリングケースが1セット●専用工具を使わずブレード交換が可能●操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ●DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ごみの解体に●再起動防止スイッチ採用 アズワン品番65-9305-35
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-91
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:14●用途:ステンレス・鉄(3~6mm)、非鉄金属(3~9mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-90
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-92
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:24●用途:ステンレス・鉄(~3mm)、ダクト切断、全ねじボルト、軽天、空調ダクト、高張力鋼板●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-95
1箱(5枚)
4,360 税込4,796
翌日出荷

。ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:200mm●山数:18●用途:ステンレス・鉄(1.5~4.5mm)、非鉄金属(1.5~7.5mm)、空調ダクト、軽天、デッキプレート●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-94
1箱(5枚)
4,360 税込4,796
翌日出荷

ステンレスや金属の連続切断に。独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。
仕様●全長:150mm●山数:10●用途:木材(釘入り可)、塩ビ管・ステンレス・鉄(4~6mm)、非鉄金属(4~12mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-89
1箱(5枚)
3,490 税込3,839
翌日出荷

金属パイプや導管などを切断する事ができます。DIYや家具のメンテナンスなど、様々な作業をサポートします。
仕様●型番:AX013-JP●全長(mm):191●山数:18●用途:鉄(6mm厚)、導管、鉄パイプ、アングル●入数:3枚●適合品番:EA857TA-1 アズワン品番65-3893-98
1パック(3枚)
1,550 税込1,705
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコジグソー
付属品:ブレードNo.39(木工厚板用)、刃口板、六角棒レンチ3mm(コード部取付)、側面案内定規。無段変速。Tシャンク。木材、金属の直線、曲線切りに。使いやすい低重心・低振動。バックアップローラー付(刃物を押さえ安定した切断が可能)。正確な直線切り、円弧切りに側面案内定規付。定盤を0~45°の範囲で角度調節でき、傾斜切断ができます。ブレードが手に接触するのを防止します。また、切削クズの飛散防止にもなります。握りやすく手になじむソフトなグリップを採用。手に感じる振動を低減。操作性を向上させています。作業に合わせて無段階にスピードを調節できるダイヤル式無段変速スイッチ。ブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオービタル機構で、厚材もスムーズに切断できます。(オービタル量4段階調節機能)
質量(kg)1.7 電源AC100V・400W コード長さ(m)2.0 定格電流(A)4.2 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 最大切断能力(mm)厚さ 木材:65 軟鋼板:6 ストローク数(spm)0~3,000 サイズ(mm)205×67×173 ストローク長(mm)20 振動3軸合成値(m/s2)木材:3.5、軟鋼材:5.5(EN60745-2-11に基づき測定) 適合ブレードTシャンク(0.8mm~1.8mm厚) 切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
1個
2,470 税込2,717
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。
用途鉄ステンレス等の切断に 材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル 幅(mm)9.5 厚さ(mm)0.9 全長(mm)92.2 質量(g)5 シャンクTシャンク
1パック(5枚)
1,270 税込1,397
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(3枚)ほか
1,990 税込2,189
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-2273-46
1組(10枚)
3,770 税込4,147
翌日出荷

セット内容101.6×10T(2本):木材仕上用(4.8~31.8)高速切断、101.6×6T(2本):木材ストレートカット(6.4~50.8)高速切断用、88.9×20T(2本):木材コンターカット仕上用(1.6~19.1)、92.2×14T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属(2.4以上)、92.2×24T(2本):ステンレス/鉄/非鉄金属薄物用(3.2以下) 材質バイメタル、ハイカーボンスチール アズワン品番64-7940-69
1組(10枚)
3,890 税込4,279
翌日出荷

『バンドソー/鋸刃(のこ刃)』には他にこんなカテゴリがあります