軸付研磨 :「研磨 軸」の検索結果

軸付研磨は、主に金属の研削や研磨などに用いられ、内面研削や加工部位の小さいワークに適しています。ボンドの種類も豊富で、ロータリーバー、軸付砥石、軸付ブラシ、フラップホイールなどがあります。ロータリーバーは切削量が多いことが特徴で、バリ取りや輪郭削りに強みを発揮。軸付砥石は形状の調整や面取り等に適し、砥石の硬さや粒度は色で見分けることができます。軸付ブラシはサビ落としや内面研磨など、幅広く利用されています。
関連キーワード
713件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途合金鋼・工具鋼などの生材の研削、バリ取り、面取り等。 軸径(Φmm)6 粒度#60 軸長(mm)35~38 材質WA 適合材合金鋼・工具鋼など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム砥石 モノタロウ 動画あり
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。 ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。 加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。 形状円筒型 砥粒WA RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合直径Φ100/150mm用 トラスコ品番380-8092 種別ブレイド 材質金属 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。
用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り タイプ非金属・アルミ用 仕様軸付 材質SG
1袋(20本)ほか
6,690 税込7,359
31日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 軸径(Φmm)6 ねじ径M10 全長(mm)93 付属品専用ワッシャー2個・専用ナット1個 トラスコ品番364-0493 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,398 税込1,538
16日以内出荷

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 トラスコ品番364-0469 粒度150(#) 寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

リューター研磨剤入りナイロンブラシ
エコ商品
ナイロン材の中に砥粒(炭化ケイ素)を混入してフィラメントとして加工した線材で研磨力に優れています。
用途金属の表面研磨・洗浄用、金属・非金属面のバリ取り、木部のサイディング。 トラスコ品番128-3117 軸径(Φmm)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 軸長(mm)40 毛丈(mm)4 外径(Φmm)20 毛材研磨剤入りナイロン(グリッドナイロン) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3本)
4,298 税込4,728
翌々日出荷

マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。
穴径(Φmm)1.8 外径(Φmm)20 厚さ(mm)2 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,698 税込5,168
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 直径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PS-4 精密軸付砥石セット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途[PA]鉄・ステンレスの削り、[GC]石材・ガラスの削り、[ゴム砥石]金属・ガラスの磨き シャンク径(Φmm)2.35 適合材鉄・ステンレス、石材・ガラス、金属・ガラス セット内容【PA(ピンク)】平:12×10、球:6×6、三角型:6.5×10【GC(グリーン)】円筒:5×7、テーパー:4×10、逆テーパー:7×6【ゴム砥石】円筒型:4×10(3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
5,798 税込6,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。 弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 加工物に馴染みやすいです。 自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付フェルトポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

きのこ型で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工の表面クリーニング及び中仕上げ研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がし 種別ブレイド 砥材シリコンカーバイド その他適正使用回転数は12000r.p.m.です。 軸径(Φmm)6 直径(Φmm)50 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル 最高回転数(min-1[r.p.m])16000 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 PA (軸径2.34mm)
エコ商品
鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
適合材鉄・ステンレス・アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。 ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。 外径(Φmm)65 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.28 軸径(Φmm)6 材質(ブラシ部)鋼線 金具径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
当日出荷

PFERD 馬印軸付砥石 (軸径3mm)
エコ商品
研磨材のじん性が低いため温度上昇を抑制し、ワークを傷めません。セラミック砥石の成分によって研磨力が最後まで保たれます。高研磨力、長寿命です。
用途チタン、ニッケル、コバルト合金の表面研磨に最適。飛行機のエンジンパーツ、タービンブレードの加工に。 材質酸化アルミナ、セラミック 軸径(Φmm)3 形状円筒 軸長(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10本)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬合金・セラミック・ガラス等の非金属の研削、面取り等。
軸径(Φmm)6 粒度#120 材質GC
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付ガターホイール
エコ商品
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
15日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 GC (軸径2.34mm)
エコ商品
プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。
適合材プラスチック・ガラス・石材等 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PA 軸径(Φmm)6 粒度#60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な粒度を試したい方に
外径(Φmm)50 幅(mm)25 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 種別フェルト 砥材なし 研磨材の構造フェルト
1本ほか
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
回転による遠心力で径が大きくなり内面研磨に最適です。ソフトなアタリで重研磨ができます。巻き込みタイプのため、研磨面積が大きく、美しい仕上げ面。
1箱(10個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。 トラスコ品番128-4913 材質フェルト:羊毛 軸径(Φmm)3 幅(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)40 外径(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
用途溝部など狭いところの研磨仕上げ、清掃、表面仕上げに適しています。サビ取り、バリ取り他、平面の研磨にも使用できます。 外径(Φmm)75 厚さ(mm)13 軸径(Φmm)6 粒度220 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.25 材質(ブラシ部)ステンレス線 適合材ステンレス、アルミ 金具径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

色々な粒度を試したい方に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷