エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。
223件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 動画あり
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。 材質超硬 表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工 材質HSS-CO 刃数2枚刃 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

用途側面切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) ねじれ角30゜
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (518種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)NKエンドミル
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数4 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~+0.030 ねじれ角(°)30
1本
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質SKH56 刃数2枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 表面処理TiNコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

用途側面切削 刃数4 仕様中仕上げ・仕上加工 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)+0.03~0
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0~-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数2 外径許容差(mm)0~-0.05
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質コバルトハイス(HS-Co) 刃数4 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)+0.03~0
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (233種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)ESMエンドミル
材質粉末ハイス 刃先形状スクエア ねじれ角30° シャンク径公差(mm)h7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差0~+0.030 ねじれ角約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 公差0~-0.030 ねじれ角約30 コーナー形状ピンカド 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等) 材質鋼用 R70 刃数4 外径公差(mm)+0.05~0
1本
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH56 刃数4枚刃
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センターカット) リード角右ネジレ30°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 公差先端径:0~-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

高出力機械の性能を最大限活用。航空機の大型アルミ部品の高能率加工に最適。80kW超の高出力機械にはAEROシリーズが最適。 高出力機械に対応:高剛性な工具形状。優れた切りくず排出性:溝フォーム。 優れた耐溶着性・潤滑性:DLCコーティング。切れ味抜群:シャープな刃先。 AERO-EXTL:仕上げ加工用 3刃エキストラロング
用途80kW超の高出力機械でのアルミニウム合金の高速加工 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)160 刃長(mm)100 シャンク径(Φmm)20 外径(Φmm)20 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)約35 外径許容差(mm)0~-0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
64,980 税込71,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンドコーティングの採用でグラファイト加工で長寿命
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 表面処理DIA 刃数2 質量(g)884 ねじれ角(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,990 税込9,889
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

立壁/底面仕上げ用8枚刃エンドミル ER8WB-LN(LS)-ATH(ラジアスタイプ) MOLDINO(日立ツール) 動画あり
立壁と底面の仕上げ加工の”極” これ1本で立壁と底面を仕上げる!!。立壁の仕上げ加工でゼロカットや補正などの修正工数を低減します。仕上げ加工時間の大幅な削減と加工の省人化が狙えます。ラジアスタイプは独自のコーナR刃設計で、高品位な底面加工を実現します。信頼と実績のATHコーティングを採用しました。幅広い鋼種に対応します。
用途一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼での中仕上げ加工、仕上げ加工 コーナー半径(mm)1 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数8 ねじれ角(°)38
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工 材質超硬合金 形状B 刃数4 表面処理PNコート ねじれ角(°)30 関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)