絞り込み
ブランド
  • 岡崎精工(7)
  • EIKO(栄工舎)(6)
  • グーリングジャパン(6)
  • エス・ケーシンカイ(3)
  • 新開工具(3)
  • 大洋ツール(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • サンドビック(1)
  • ミエラセン(1)
  • アサヒ工具(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 22
  • 3(39)
  • 4(36)
  • 5(52)
  • 6(54)
  • 6.5(33)
  • 7(46)
  • 7.5(32)
  • 8(53)
  • 9(45)
  • 10(55)
  • 10.5(32)
  • 11(44)
  • 11.5(33)
  • 12(49)
  • 13(38)
  • 14(42)
  • 15(28)
  • 16(41)
  • 18(39)
  • 20(40)
シャンク
  • ストレートシャンク(2)
  • テーパシャンク(15)
刃形状
  • ストレート(12)
  • スパイラル(9)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • サーメット(3)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 22(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 60(2)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 110(4)
  • 120(11)
  • 160(1)
  • 200(3)
  • 250(4)
  • 300(3)
  • 310(1)
22・25・30・60・70・75・80・110・120・160・200・250・300・310
全長(mm)
  • 22(1)
  • 25.85(1)
  • 70(2)
  • 160(4)
  • 200(1)
  • 220(4)
  • 230(3)
  • 240(10)
  • 255(2)
  • 300(1)
  • 330(2)
  • 350(1)
  • 380(2)
  • 400(2)
  • 430(3)
  • 500(1)
22・25.85・70・160・200・220・230・240・255・300・330・350・380・400・430・500
コーティング
  • ノンコート(6)
ノンコート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
マシンリーマとは、ドリルなどによって予め開けられている穴を大きく広げたり、穴の形状を整えたりする切削工具のことです。穴加工に用いられるため、航空機部品やノズルなど、色々なところで使用。動力で動くものをマシンリーマと言うのに対し、手で回すものはハンドリーマと呼ばれます。荒削り用や仕上げ用などの種類があり、穴の大きさや形状、材質などによって適するリーマが異なるので、それぞれの場面に合ったリーマを選ぶことが大切です。
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5(52)
6(54)
7(46)
8(53)
9(45)
10(55)
11(44)
12(49)
14(42)
16(41)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
97,980税込107,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)スパイラルロングマシンリーマ SPLMREIKO(栄工舎)
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
37,980税込41,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
深穴加工に最適 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号LMRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
マシンリーマ ミエラセンマシンリーマミエラセン
15,980税込17,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)シャンクテーパシャンク刃形ストレート
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
59,980税込65,978
1本
20日以内出荷
超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。センタースルークーラントにより、優れた切り屑排出性です。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
超硬付け刃タイプのリーマで鋳鉄・ステンレス等アルミを除く被削材の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。止まり穴用。公差穴用。材質超硬付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理nanoAコート給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラnanoAコートグーリングジャパン
59,980税込65,978
1本
20日以内出荷
超硬ソリッドで高剛性、短い工具長により経済的です。ラジアルクーラント穴と刃先のスパイラルポイント形状により、切り屑を前方へ確実に排出します。ハイドロやシュリンクチャックでの使用に最適です。専用のシュリンクエクステンション(品番4719)の使用により、ロングリーチに対応できます。
用途一般鋼、ステンレス、チタン合金用。貫通穴用。公差穴用。材質超硬刃数8タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)25表面処理nanoAコート首下長(mm)30給油方式内部給油
高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラグーリングジャパン
64,980税込71,478
1本
4日以内出荷
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。シャンクスルークーラント供給方式により確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。貫通穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式シャンクスルー
高速加工用リーマ レギュラ グーリングジャパン高速加工用リーマ レギュラグーリングジャパン
61,980税込68,178
1本
4日以内出荷
サーメット付け刃タイプのリーマでスチール加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途一般鋼、合金鋼、ダグタイル鋳鉄用。止まり穴用。公差穴用。材質サーメット付刃タイプ長さ:レギュラ表面処理無処理給油方式内部給油
付刃油穴付リーマ ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマニチアロイ(日本超硬)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質Z10コーティングノンコート
超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマーニチアロイ(日本超硬)
83,980税込92,378
1本
翌々日出荷
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具ニュースタッキングリーマMT柄新開工具
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄 新開工具ニュースタッキングリーマS柄新開工具
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
マシンリーマ (G2) アサヒ工具マシンリーマ (G2)アサヒ工具
20,980税込23,078
1本
5日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形ストレート
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
35,980税込39,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS T柄 MR2 大洋ツールリーマ HS T柄 MR2大洋ツール
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ HS S柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STOエス・ケーシンカイ
43,980税込48,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
CoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッド サンドビックCoroReamer(R) 830 リーマ加工用超硬ヘッドサンドビック
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
刃数6
リーマ HS T柄 SP-MR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-MR大洋ツール
25,980税込28,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)8食付角(°)45
リーマ HS T柄 STO エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STOエス・ケーシンカイ
43,880税込48,268
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR2 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR2EIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
リーマ HS T柄 DRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 DRTEIKO(栄工舎)
68,980税込75,878
1本
翌々日出荷
材質SKH56刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンク
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
ロング刃マシンリーマ 岡崎精工ロング刃マシンリーマ岡崎精工
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
マシンリーマ