木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
商品豆知識
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用
溝長T(mm)325
全長L(mm)400
先端形状丸シャンク
RoHS指令(10物質対応)対応
高速回転に強く、作業効率をアップ。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ深さに達するとストッパーは回転せずにドリルの先進を止め、原木を傷めません。
ストッパー取付け位置変更で浅植え、深植えの2種類の深さが可能
用途しいたけ栽培用
ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤
適正回転数(回転/分)3000以下
ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。
深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。
ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用
材質ハイス鋼
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
有効長(mm)35
適合電動機電気ドリル
適正回転数(回転/分)10000以下
丸軸タイプ登場。ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能
全長(mm)76
溝長(mm)31
サイズ(mm)8.5
関連資料(1.4MB)
六角シャンク径(Φmm)6.5
ハイス材を使用している為、耐久力が抜群です。
10000回転まで使用可能。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
半月型で木クズのはけがよく、作業能率をアップさせます。
用途しいたけ栽培の穴あけ用
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。
先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。
6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
用途木材・石膏ボードなどに
材質(刃)刃物工具鋼
適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル
六角対辺(mm)6.35
穴あけ深さ(mm)60まで
しいたけ栽培で菌を埋め込む為の穴あけが迅速・確実に行えます。ストッパー付で一定の深さの穴あけに最適。
用途しいたけ菌を埋め込む穴あけに
全長(mm)75
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)丸軸6.5
有効長(mm)25
適合電動機電気ドリル
『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります
ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。