木工用とは、木材加工などの作業現場で使われる道具のことです。ここでは主に穴あけ用ドリルや面取りに使われるルータービットなど切削工具を扱っています。穴あけ用のドリルは浅い止め穴向けから貫通タイプまでさまざま。中にはダボ穴用のマーキングポンチや開けた穴に挿すことで木材を連結できる木ダボもあり、組み合わせた作業も可能です。竹やプラスチック向けなど使用する素材に合わせた商品が揃っており、用途に応じて選べます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ深さ400mmまで対応。
全長(mm)500 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エンシン替刃 兼房 動画あり
兼房エンシン替刃
エコ商品
エンシンブロックに使用する替刃です。替刃の交換が簡単で、精度良くセットできるため、平滑な加工面が得られます。両面使用の替刃のため、経済的です。替刃の交換は付属治具でクサビ解除することによって簡単に行えます。替刃はチップブレーカー付のため、逆目切削にも美麗な仕上り面が得られます。
用途平削り 適合材木質材料 主な適合機械モルダー他 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料替刃交換の手順(0.13MB)
1シート(12枚)
9,498 税込10,448
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

穴あけ深さ240mm以上の深穴に最適です。500Lタイプです。
用途木材。240mm以上の深穴用 全長(mm)500 材質炭素鋼(S55C) 有効長(mm)400 適合電動機電気ドリル 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
用途木工の穴あけ サイズ40 シャンク径(Φmm)三本溝12 刃先径(Φmm)40 適合電動機電気ドリル
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『ドリル』には他にこんなカテゴリがあります