水切りワゴン用逆さ置き棚アズワン翌々日出荷
メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色)寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140アズワン品番3-8845-11
ラコムドライハンガースタンドアズワン翌々日出荷
棚はシリンダー掛けとしても利用できます。最上段にはブラシ掛けのフックがあり、最下段の水受けは小物置きとしてもご使用いただけます。ハンガーは着脱可能・移動式です。棚とバットは取り外し可能です。
アズワン品番4-147-11材質本体枠/アルミ(耐食アルマイト処理)、ボード・ハンガーレール/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー・シリンダー掛用格子棚/ABS樹脂、ブラシ掛け/ステンレス(SUS304)、水受けバット/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)809×487×1450質量(kg)15.5キャスターΦ65mmナイロン4個(前輪ストッパー付)本体寸法(mm)809×487×1450
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
ページ: 1/ 3
簡易滅菌用パウチThermo Fisher Scientific税込¥5,498~¥4,998~
蓋付洗浄カゴ新越ワークス(Three Snow)税込¥6,158~¥5,598~