洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 :「CO2用」の検索結果
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄に使う用具には、ブラシやスポンジブラシ、洗浄カゴや使い捨てのカット綿、超音波洗浄機などがあります。洗浄カゴはパーツなどを加工する際の洗浄や超音波洗浄機などに使用する用具です。また、ブラシにはさまざまなサイズがあり、フラスコや瓶の洗浄や血沈ピペットの洗浄のほか、さまざまな容器の洗浄に使用されます。超音波洗浄機は本格的は洗浄できるものから動作スイッチを押すだけで簡単に使えるものまであるため、用途に合わせて選択が可能です。
関連キーワード
本製品のタオルは従来の精錬加工よりもCO2の排出を抑えた「新バイオ精錬加工」で生産されたタオルです。
仕様●セット内容:ハッピーエレファント洗剤(食器用洗剤オレンジ&ライムの香り(300mL)・マイクロファイバークロス・スポンジ●原産国:日本・中国
アズワン品番68-0729-22
1セット
¥1,490
税込¥1,639
5日以内出荷
アルミ製のコップです。
リサイクル可能。
製造工程において水使用量ゼロ、CO2発生量を最小限に抑え環境に配慮しています。
仕様●満杯容量:540mL●横幅:84mm●高さ:136mm
アズワン品番68-1908-08
1箱(640個)
¥117,000
税込¥128,700
10日以内出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)600×820
アズワン品番4-5067-02
1袋(100枚)
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。
CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。
環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
材質PP(バイオマスPE10%配合)
厚さ(mm)0.05
耐熱温度(℃)135℃
サイズ(mm)500×700
アズワン品番4-5067-01
1袋(100枚)
¥8,290
税込¥9,119
当日出荷
手洗いとの比較
かんたん洗浄
洗浄物を専用カゴに入れて「スイッチON」で洗浄開始
洗い上がりは「タイマーOFF」で洗浄終了
手洗いの煩わしさやスポンジやブラシの入らない隙間まで汚れを落とす
作業効率アップ、時間短縮で洗浄物をかんたんに洗浄可能
スピーディーな洗浄
先端から末端まで、余すことなく洗浄可能
洗浄中は他の作業が出来るため、大幅に作業効率がアップ
時間が短縮できるため洗浄をスピーディーに実施可能
清潔
理化学、医療分野で用いられる超音波洗浄技術を使用しているため、洗浄の信頼性は実証済み
手洗いやスポンジ、ブラシ、シャワー洗浄機の水圧等があたらない細かい部分の汚れ残りを軽減
電気代が安い
発熱などのエネルギー電力が不要なため電気代が安くなりCO2 排出量抑制効果がある
複数回の洗浄を必要とせず1 回の洗浄と簡単なすすぎでOK
「縦型超音波浄機」の様々な用途
金属パイプ・ガラス器具・プラスチックパイプ等に対応!
色々な洗浄用途に超音波洗浄が有効
縦型構造のため配管内部もきれいに洗浄可能
洗いづらい小物や細かい網目等の汚れなどにも使用可能
電源周波数(Hz)50-60
排水方式手動排水バルブ式
発振方式38kHz BLT 自励発振
手を汚さず隙間の掃除ができます。360°どんな角度でも使用でき、逆さ使用しても液漏れしません。
アズワン品番4-1314-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。