106件中 1件〜40件

並び替え:

1. 直流式エアーポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥8,390 〜 バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
アズワン 直流式エアーポンプ 1台
レビュー:(2)

【特長】CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。 【仕様】吐出・吸引兼用、RoHS対応品

ポンプ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 材質 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
33185704 CM50-12 1台 1-5697-03 接ガス部:EPDM・SUS304・POM 69×85.5×63 ¥11,900 0営業日後以内
33185713 CM50-24 1台 1-5697-04 接ガス部:EPDM・SUS304・POM 69×85.5×63 ¥11,900 0営業日後以内
33185722 CM15-12 1台 1-5697-11 クロロプレン・PBT樹脂 31×74×23.5 ¥8,390 0営業日後以内
33185731 CM15-24 1台 1-5697-12 クロロプレン・PBT樹脂 31×74×23.5 ¥8,390 0営業日後以内

2. クリーンエアーシステム アイ・エイ・シー

販売価格(税別) ¥19,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アイ・エイ・シー クリーンエアーシステム 1台

【特長】大気圧露点が-10℃のドライエアーが得られます。 小型コンプレッサー(少流量)で使用可能です。 組み合わせは3タイプ。

ポンプ
注文コード 品番 内容量 アズワン品番 セット内容 販売価格 出荷目安 数量
33187052 AB-45 1台 1-8696-01 中空糸エアドライヤー+フィルターレギュレーター ¥38,900 0営業日後以内
33187061 ABC-45 1台 1-8696-02 中空糸エアドライヤー+フィルターレギュレーター+クリーンフィルター ¥48,900 0営業日後以内
33187077 BC-45 1台 1-8696-03 フィルターレギュレーター+クリーンフィルター ¥19,900 2営業日後以内

3. 手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)

販売価格(税別) ¥26,810 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
NALGENE(ナルゲン) 手動式真空ポンプ 1個

【特長】手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 数回のストローク操作で、84.7kPaまで到達できます。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。 【仕様】ゲージ付き 【材質】PVC(ポリ塩化ビニル)

ポンプ
注文コード 品番 内容量 TGK品番 1回の吐出量(mL) 圧力(kPa) 販売価格 出荷目安 数量
02935755 6132-0010A 1個 602-64-83-01 15 21 ¥26,810 1営業日後以内
02935764 6132-0020A 1個 602-64-83-02 36 48 ¥32,900 0営業日後以内

4. 高真空ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥229,000
出荷目安:7日
ULVAC(アルバック機工) 高真空ドライ真空ポンプ 1個

【特長】DTU-20型は接ガス部にPTFEを採用した耐食タイプです。 【寸法(mm)】161×327×218 【質量(kg)】7.5 【電源】AC100V・50/60Hz 【到達圧力(Pa)】200 【排気速度(50/60Hz)(L/min)】20/23 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】外径10(Rc1/8)

ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68335706 DTU-20(耐食タイプ) 1個 ¥229,000 7日

5. 手動式真空ポンプ ケニス

販売価格(税別) ¥22,900
0営業日後以内
ケニス 手動式真空ポンプ 1個

【特長】片手で手軽に減圧できる手動式バキュームポンプです。 真空を解放できるリリースバルブが付いています。 サイフォン・吸引ろ過・液漏れ点検など幅広い用途で利用できます。 【付属品】アスピレーター用ゴム管(内径系6mm)50cm、ビニールチューブ、プラスチックアダプタ(大・中・小:計6個) 【材質】PVC 【到達圧力(kPa)】約-85 【吐出量】16mL/ストローク、ゲージ精度:±2%

ポンプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
68335873 VP 1個 ¥22,900 0営業日後以内

6. 油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック機工)

販売価格(税別) ¥169,000
2営業日後以内
ULVAC(アルバック機工) 油回転真空ポンプ 1台

【特長】排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。 【アズワン品番】1-1854-02

ポンプ

7. バンパイアポンプ(R) バークル

販売価格(税別) ¥10,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
バークル バンパイアポンプ(R) 1台

【特長】簡単なピストン操作で専用容器へサンプリングします。小型ながら井戸水や地下水の採取もできます。チューブやボトルはネジだけで取外しができます。 。採取液はシリンダーを経由しないのでコンタミがありません。 【タイプ】一般用 【付属品】HDPEボトル(100、200、400mL 各1) 【揚程(m)】5 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの

ポンプ

8. ミニポンプ SIBATA(柴田科学)

販売価格(税別) ¥53,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SIBATA(柴田科学) ミニポンプ 1個

【特長】単3乾電池で8時間以上の連続使用が可能です。 吸引圧力が高く、ストロークも調節する事ができます。 【アズワン品番】6-6467-01

ポンプ

9. リニコン真空ポンプ LV 日東工器

販売価格(税別) ¥62,900
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日東工器 リニコン真空ポンプ LV 1個

【特長】完全無給油でメンテナンスが容易な、低作動音・小型軽量・省エネ設計のフリーピストン式の真空ポンプです。 現場で簡単にすぐ使用できるように、カバーと電源コード(プラグ付キャプタイヤコード)を標準装備したコンプレッサと真空ポンプです。 バキュームピンセット、バキュームパッド、袋体の吸・排気、フィルムの吸着固定、吸引濾過装置などの真空源として最適です。 【電源】AC100V 【到達圧力(kPa)】-80 【吐出空気量(L/min)】25 【吸入/吐出口径】カプラ吸入口:外径Φ8.5mm(タケノコ)、吐出口:Rc1/4(取付サイズ)

ポンプ

10. フランジ SUS304製 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥1,490 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) フランジ SUS304製 1個

【材質】SUS304

ポンプ

11. イージーロードポンプヘッド3(SUS) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥53,900 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド3(SUS) 1個

【特長】チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【材質】ケース:ポリプロピレン(PP) 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】ステンレス 【ローラー数】3個

ポンプ

12. 薬液タンク 東京硝子器械(TGK)

販売価格(税別) ¥88,900
6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) 薬液タンク 1個

【特長】機能性を求めた使いやすい薬液タンクです。(ケミポンN型・B型・ベロポン搭載可)。ポンプを下部に置くことにより、ガスロック対策にすぐれています。標準でポンプ2台を搭載できます(NTS-03はポンプ1台)。撹拌機、電極座取付け可(NTS-03は除く)。※ポンプは含みません。 【摘要】カバーレベルゲージストッパー付き

ポンプ

13. トラップボトル アズワン

販売価格(税別) ¥36,400
2営業日後以内
アズワン トラップボトル 1式

【特長】トラップ付きですので吸い出しを防ぎます。 汎用のピペットチップと吸引ポンプで簡単に使用できます。 【仕様】オートクレーブ可 【材質(本体)】PP(ポリプロピレン) 【質量(g)】620 【容量(L)】1.6

ポンプ

14. サクションポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥62,700 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン サクションポンプ 1個
レビュー:(1)

【特長】無注油ピストンポンプ方式で、強力な吸引力を得ることができます。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ滅菌が可能です。 オーバーフロー防止の安全設計です。 【適合チューブ】8/11mm 【寸法(mm)】390×175×280 【電源】100V 50/60Hz

ポンプ

15. フィッシュポンプ マルカン ニッソー

販売価格(税別) ¥649
4営業日後以内
マルカン ニッソー フィッシュポンプ 1個

【特長】手動式、水替え用のポンプで、コックにより水量調節できます。 【寸法(mm)】145×40×530 【適合サイズ(mm)】【水そう】900以上のもの

ポンプ

16. PTFEポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥54,400
1営業日後以内
アズワン PTFEポンプ 1個

【特長】ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。 【付属品】PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m 【適合】(ボトル)GL45 【材質】(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂) 【寸法(Φ×mm)】53×185 【アズワン品番】1-1361-01 【流量】50L/ストローク

ポンプ

17. イージーロードポンプヘッド3 ヤマト科学

販売価格(税別) ¥42,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:42日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド3 1個

【特長】チューブの交換が素早くできます。チューブの出入りは同じ方向です。方向は上下左右に変更できます。ガラス繊維入りPP製です。金具なしで最高4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。【用途】薬品・医薬品、化粧品、農薬、除草剤、栄養剤の送液。食品、飲料の送液。インキ、接着剤の送液。 【材質】ケース:ポリプロピレン(PP) 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】鉄 【ローラー数】3個

ポンプ

18. ロータリーポンプ(EDWARDS社製) EDWARDS

販売価格(税別) ¥159,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EDWARDS ロータリーポンプ(EDWARDS社製) 1個

【特長】加圧給油方式を採用で、大気圧から高真空までの運転がスムーズです。RVシリーズはオイル流量の調節バルブ内蔵。 オイルの逆流防止機構内蔵で、停電などの突然の停止にもオイルの逆流を防止し、システム側を真空状態に保ちます。 【寸法(mm)】125×323×226.5 【質量(kg)】10 【電源】単相100V 【吸・排気管径(Φmm)(口径)】NW10・11

ポンプ

19. エアーサンプリングポンプ 光明理化

販売価格(税別) ¥97,900
出荷目安:8日
光明理化 エアーサンプリングポンプ 1個

【仕様】内蔵流量計:マスフローセンサ 【寸法(mm)】145×54×99 【質量(g)】490 【電源】単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源 【構造】ダイヤフラム式吸引ポンプ 【範囲】(積算流量指示)0.0〜9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分〜999時間59分 【使用温湿度範囲】0〜40℃、0〜90%RH(結露の無いこと) 【動作時間】無負荷時(1200mL/min)で12時間以上 【モード】タイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モード 【流量精度】設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方 【流量設定範囲(L/min)】10〜1200

ポンプ

20. ペリスタポンプ アトー

販売価格(税別) ¥68,900 〜
1営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
アトー ペリスタポンプ 1個

ポンプ

21. イージーロードポンプヘッド(CRS) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥39,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド(CRS) 1個

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)13、14、16、17、18、25 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】鉄 【流量(mL/min)】最少0.06/最大2300

ポンプ

22. 卓上型吸引システム Linicon(リニコン)

販売価格(税別) ¥89,900
1営業日後以内
Linicon(リニコン) 卓上型吸引システム 1個

【特長】ポンプ、タンク、チューブなど好きな場所に置けます。 静音設計のリニアコンプレッサーを採用。小型ながら毎分25L以上の空気量。 タンク容量4L。 PP製で安全性が向上しました。 【TGK品番】904-21-46-01 【セット内容】真空ポンプ(LV-435A)フットスイッチタンク(4l)チューブ(5m)フィルターピペット×20本 【材質】タンク/ PP(ポリプロピレン)、ピペット/ ガラス製 【消費電力(W)】39 【電源】AC100V 50/60Hz 【構成】真空ポンプ、チューブ、バイオフィルター、タンク、フットスイッチ、ノズル 【吐出空気量(L/min)(50/60Hz)】25 【吐出空気量(L/min)】25 【アズワン品番】1-7965-01 【最高真空圧力(kPa)】-46.7

ポンプ

23. オイルミストトラップ 佐藤真空

販売価格(税別) ¥14,900
5営業日後以内
佐藤真空 オイルミストトラップ 1個

【タイプ】インライン型

ポンプ

24. ペリスタルティックポンプ Thermo Fisher Scientific

販売価格(税別) ¥44,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Thermo Fisher Scientific ペリスタルティックポンプ 1個

【特長】無段階のポンプスピード調節とチューブ径のバランスで、幅広く調節できる小型のペリスタポンプです。 液体と気体の両方で使用できます。 【付属品】チューブアッセンブリー(シリコンチューブPE製フィッティング/ニップル) 【材質】ABS 【寸法(mm)】168×120×115 【質量(g)】567 【電源】115Vまたは9V電池(ACアダプタ・電池用アダプタ付)

ポンプ

25. 廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) ハイテック

販売価格(税別) ¥57,900 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ハイテック 廃液吸引ポンプ(サクションポンプ) 1個

【特長】細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。 【付属品】シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル 【寸法(mm)】390×175×280 【電源】AC100V・50/60Hz

ポンプ

26. チューブポンプセット アズワン

販売価格(税別) ¥118,900 〜
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン チューブポンプセット 1個

【特長】チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売の2515も取り付け可能です。中流量〜大流量のチューブポンプです。 【セット内容】本体、ポンプヘッド(1515)、25#シリコンチューブ(2m) 【寸法(mm)】207×285×180 【電源(V)】AC100(50/60Hz)3Pプラグ付き 【精度】1rpm 【表示】LED3桁 【防塵防水性能】IP31 【ポンプヘッド】シングルレバーダウン式 【材質(ポンプヘッド)】外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/ステンレス(SUS304)

ポンプ

27. ペリスタ(R)・バイオミニポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥159,900
2営業日後以内
アズワン ペリスタ(R)・バイオミニポンプ 1台

【特長】高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。 【モーター】ACインダクションモーター 【寸法(mm)】120×160×183 【電源コード(m)】1.8 【流路数】1 【呼び水】不要 【最大揚程(m)】22 【質量(kg)】2.2 【許容粘度(Pa・s)】1.5(最大) 【付属品】シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本 【流量(mL/h)】0.1〜1000 【流量可変範囲】1〜1000倍 【電源】AC100V(50/60Hz) 【最大吸引圧(kPa)】9.8 【適合チューブ】Φ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm 【最大吐出圧力(kPa)】205.9

ポンプ

28. イージーロードポンプヘッド SUS ヤマト科学

販売価格(税別) ¥56,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド SUS 1個

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)15、24 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】ステンレス 【流量(mL/min)】最少1.7/最大1700

ポンプ

29. 【ワケあり】手動式真空ポンプ NALGENE(ナルゲン)

販売価格(税別)   ¥20,108
0営業日後以内
NALGENE(ナルゲン) 【ワケあり】手動式真空ポンプ 1個

【特長】手軽な研究用の真空源として便利な真空ポンプです。 数回のストローク操作で、84.7kPaまで到達できます。 チューブを外さずに真空を開放できるリリースバブル付きです。 ポリビニールクロライド製。ゲージ付き。 【特記】※理由あり(未使用・未開封) 【仕様】ゲージ付き 【材質】PVC(ポリ塩化ビニル) 【1回の吐出量(mL)】15 【圧力(kPa)】21

ポンプ

30. チューブポンプ アズワン

販売価格(税別) ¥1,790 〜
1営業日後以内から出荷目安:63日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アズワン チューブポンプ 1個

【特長】液晶画面を採用し、プログラム設定を容易にしました。ON/OFF/CYCLE/ROTATION/LIMIT/SPEED/SUCTION BACKと各種プログラムが設定できます。

ポンプ

31. 自動リーク弁取付アダプタ 佐藤真空

販売価格(税別) ¥6,990 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
佐藤真空 自動リーク弁取付アダプタ 1個

ポンプ

32. イージーロードポンプヘッド(CRS) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥48,900
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 イージーロードポンプヘッド(CRS) 1個

【特長】チューブのセットがワンタッチで行えるポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。モーター駆動部・チューブとセットし、送液ポンプとして使用します。【用途】液体・ガス・スラリー状物質の送液。 【適合】(チューブNo.)15、24 【質量(kg)】0.6 【材質(ローラー部)】鉄 【流量(mL/min)】最少1.7/最大1700

ポンプ

33. ポンプヘッド(標準型08H) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(標準型08H) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)13 【トラスコ品番】466-2521 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)0.06、(最大)36

ポンプ

34. ポンプヘッド(標準型80H) ヤマト科学

販売価格(税別) ¥23,900
3営業日後以内
ヤマト科学 ポンプヘッド(標準型80H) 1個

【特長】基本型のポンプヘッドです。最大4個まで連装できます。ケースは耐衝撃性に優れたポリカーボネート成形品です。モーター駆動部・チューブとセットして送液ポンプとして使用します。 【適合】(チューブNo.)18 【トラスコ品番】466-2628 【材質】ケース:ポリカーボネート(PC)ロータ:鉄ロータ:鉄 【質量(kg)】0.5 【流量(mL/min)】(最小)3.8、(最大)2300

ポンプ

35. マルチチャンネルポンプヘッド アズワン

販売価格(税別) ¥19,400 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン マルチチャンネルポンプヘッド 1個

ポンプ

36. テフロン(R)チューブポンプヘッド アズワン

販売価格(税別) ¥129,900
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン テフロン(R)チューブポンプヘッド 1個ほか

ポンプ

37. ポンプヘッド連装用取付金具 アズワン

販売価格(税別) ¥7,490 〜
1営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
アズワン ポンプヘッド連装用取付金具 1セット(4本)

【特長】ポンプヘッドを2〜4個連装して使用する際に必要な連装用取付金具です。 【材質】ステンレス 【適合本体】ポンプヘッド(標準ヘッド・イージーロードヘッド) 【仕様】入数:4本(標準ヘッドには4本、イージーロードには2本使用して取り付けます)

ポンプ

38. クリーンエアーコンプレッサー アイ・エイ・シー

販売価格(税別) ¥419,000 〜
出荷目安:19日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
アイ・エイ・シー クリーンエアーコンプレッサー 1個

【タンク容量(L)】5

ポンプ

39. ターボ排気ユニット(T-Staion) EDWARDS

EDWARDS ターボ排気ユニット(T-Staion)

【特長】EDWARDS社製の排圧ポンプとターボ分子ポンプ(EXT75DX)、コントローラーが一体となった排気ユニットで、ボタン1つでシステムの始動と停止を行うことができます。 【仕様】ターボ分子ポンプ:排気速度42L/s(N2)、排気フランジNW16 【寸法(mm)】395×350×223(電源ケーブル別売) 【到達真空度(kPa)】<5×10-6

ポンプ

40. チューブポンプセット アズワン

アズワン チューブポンプセット

【特長】チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。 【セット内容】本体、ポンプヘッド、25#シリコンチューブ2m×1本 【寸法(mm)】142×293×149 【質量(kg)】3.5(ポンプヘッド含む) 【電源(V)】AC100(50/60Hz)3Pプラグ付き 【消費電力(W)】30以下 【回転数(min-1[r.p.m])】0.1〜100 【精度】0.1rpm 【表示】LED3桁 【流量(mL/min)】160(L/S25シリコンチューブ使用・常温・市水100rpm時の値) 【防塵防水性能】IP31 【ポンプヘッド】シングルレバーダウン式(1515) 【材質(ポンプヘッド)】外装/ポリエーテルスルホン、ローラー/ステンレス(SUS304) 【アズワン品番】1-3489-03

ポンプ

戻る ページ: 1 2 3 次へ