天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
材質PP(ポリプロピレン)不織布
規格米国NIOSH認定・N95規格マスク
使用量の多い部署等に最適なパックタイプです。使い切りのため、衛生的に使用できます。
成分【薬液100mL中】日局エタノール/83mL、日局精製水/適量
材質綿100%
タイプパックタイプ
カット綿寸法(mm)40×40
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
防水シーツの下に敷くシーツです。シーツがずれやすいギャッチベッドにも適したサイズです。
厚さ(mm)約1
材質綿100%
幅×長さ(mm)1820×2750
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃以下)
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ
食品由来の汚れに優れた洗浄力を発揮します。
調理器具や野菜・果物の洗浄に適しています。
希釈ボトルは4~10倍までの希釈に便利な目盛り付きです。
効果その他
質量(kg)4.5kg
主成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩(無リン))
液性中性
機能的なワイヤーのPPE用ホルダーで、手袋やマスクなどをまとめて設置できます。
材質スチール(PEコーティング)
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
所定の時間・温度条件を満たすと、ラインが黄色から黒色に変色します。
滅菌121℃/20分、132℃/4~6分
持ち運びしやすく衛生的な個装タイプです。1包2枚入りで使いやすくなっています。
成分【薬液100mL中】日局エタノール/83mL、日局精製水/適量
材質綿100%
タイプ個装タイプ
カット綿寸法(mm)40×40
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。
付属品カゴ×2個
段数2
スポンジサイズ・固さにこだわったイチオシの商品です。
口腔内の汚れを効率よく取り除けます。
スポンジサイズが小さいので細かいところまで清掃できます。
材質先端/ウレタン、スティック/プラスチック
全長約160mm
バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。
バックライト付き
予測測定20秒
大きい液晶
曲がる先端
付属品収納ケース
電源CR1632×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)32.0~42.0
測定方式予測・実測式(腋専用)
測定時間予測/約20秒、実測/約10分
機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5
アズワン品番7-4902-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000
防水性一部防浸(JIS T1140:2005)
検温部位わき
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
測定精度(℃)±0.1
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
取り付け方色々!手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
材質スチール(PEコーティング)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×103
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
柔らかくしなやかでフィット性に優れています。濡れたままでも滑りにくい指先エンボス仕様です。
仕様指先エンボス加工
材質ラテックス
全長240mm
厚さ(mm)0.08mm(掌部)
タイプ左右兼用
箱寸法(mm)220×110×68
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)165
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)22.3
アズワン品番7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
¥799
税込¥879
当日出荷
ソフトクールンハーフサイズ(別売)を使用する冷却グローブです。足の指先を冷やしたい場合に便利です。
材質ナイロン100%
洗濯方法手洗い(30℃)/乾燥機不可
フィット性に優れた極薄タイプの手袋です。見やすいサイズ別カラーパッケージです。
仕様パウダーフリー、ラテックスフリー、EOG滅菌済(1双パック)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00015000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個
段数1
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
仕様文字入札/両面テープ付き
内寸法(mm)69×35×4
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚(交換用
適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室
成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート
内容量(mL)0.7
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-9165-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037
接着時間(秒)約60
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ