省電力で長時間運用を可能にしたKDCデータコレクターです。通信設定に煩わされることなく、付属のドングルを挿入しペアリングコードをスキャンするだけでワイヤレス接続が行えます。高性能読み取りエンジンで1次元バーコードから2次元バーコードまで読み取ります。
OS専用OS
メモリーUPCコード相当で400,000件以上保存可能
インターフェイスMicro USB
寸法(mm)40×82×18
質量(g)57.5
読取方式2次元Imager、640×480 CMOS、100 fps
使用CPUARM7 32bits
読取(mm)46~246(Code39)
防塵防水性能IP65準拠
電源リチウムイオン電池
付属品通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプター
仕様【リアルタイムロック】Quartz RTC for timestamp
アズワン品番7-9608-01
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
医療・介護用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。