医療・介護用品 :「micro USB」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
体組成計 インナースキャンデュアル RD931L タニタ 動画あり
無線LAN通信とBluetooth®通信が可能 4CTechnology搭載でより真値へ。 筋肉の質にこだわる「筋質点数TM」を表示。 体重50g単位の高精度測定。 「脈拍測定機能」を搭載。 Bluetooth®通信および無線LAN通信可能。 iPhone・Androidスマートフォンと連携。 毎日使うものだから手軽な充電池式。
仕様【筋質点数】1点単位 対象: 18~99才 判定: 低い / 標準 / 高い、【基礎代謝量】1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、【体内年齢】1才単位 対象年齢:18~99才、【体水分率】0.1 %単位 対象年齢: 18 ~ 99才、【推定骨量】100g単位 対象年齢:6~99才 判定: 少ない / やや少ない / 標準 / 多い (18~99才) 付属品取扱説明書(保証書付)、充電用USBケーブル(A-micro B) 材質ABS、PE、強化ガラス、アルミニウム ひょう量(kg)(最大計量)180 電源内蔵電池: DC3.7V/リチウムイオン電池(リチウムポリマー2次電池) 最小表示0~100kgまで50g 100~180kgまで100g 測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才 判定: 低体重 / 普通体重 / 肥満(1度) / 肥満(2度以上) (18~99才)、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い 本体質量(kg)約 2.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×34×327 機能過去データ:あり(※対応アプリで表示)、体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり 保証期間1年 通信機能Bluetooth Low Energy technology / 無線LAN(IEEE802.11b/g/n) モードアスリート:あり、ゲスト:あり 取扱説明書(2.66MB) 判定方法【体型判定】やせ型 / 運動不足型 / かくれ肥満型 / 細身筋肉質 / 標準 / 肥満型 / 筋肉質(2段階) / かた太り型 対象年齢:18~99才 登録人数4人
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)