吊・支持金具 :「振れ止め」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
吊り金具や天井インサートに取り付けて吊りボルトを吊り下げするための金具です。
独自の回転機構により、自由な角度・向きに吊りボルトを吊り下げできます。
用途配管用吊り金具および振れ止めに。
材質スチール(電気亜鉛メッキ仕上げ)
質量(g)57
寸法W3/8×25
許容荷重(kN)0.981
適合吊りボルトW3/8
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途インサートや後打ちアンカーなどの吊り下ろしワイヤ。
許容荷重(N)196
径(Φmm)1.5
吊りボルト施工(吊り・振れ止め)に比べ、角度や長さの調整が容易に行える、施工性に優れた吊りシステム用ワイヤです。
用途アイボルトの吊り下ろし用ワイヤ。
径(Φmm)1.5
許容荷重(N)196
吊・支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。