フッ素樹脂テープとは、フッ素樹脂の低摩擦性を生かし滑りを良くしたテープのことをいいます。耐熱性や電気絶縁性、耐薬品性にもすぐれ、さまざまな用途に使われています。コイルやモーター、リード線などの結束、印刷機や複写機の用紙のすべりを良くするなどの目的や、耐薬品性が必要な場所でのマスキング材としても使われます。静電気を発生しない帯電防止のフッ素樹脂テープもあります。低温から高温まで幅広い温度で使用できます。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(1)
50(4)
100(2)
200(2)
300(5)
500(3)
1150(1)
最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体からなるフィルムです。
用途複雑な形状物の熱溶融成形。
材質PFA
寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000
連続使用温度(℃)-253~260
適合流体酸・アルカリなど
テープ長さ(mm)1000
すぐれた対薬品性を持ち、酸、アルカリなどにほとんど侵されません。
高い絶縁性能と、幅広い使用温度範囲(-100℃~260℃)を持っています。
低い摩擦係数と、非粘着(離型)性能を持っています。
用途スラストワッシャー・モータ、トランスのコイル絶縁・FRP、CFRP成型用離型・エラストマー複合品・ACF(異方導電フィルム)の圧着離型・燃料電池用触媒担持炭素層の転写離型
基材レスの両面接着テープです。
揮発ガス分は超微量です。
高い接着性を有しています。
用途ガラスの張り合わせ用、液晶モジュール部材の固定用、電子部品固定用
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4673
材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.05
色クリア
長さ(m)20
粘着力5.4N/10mm
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)500
厚さ(mm)0.05
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号105-7502
アズワン品番64-7269-26
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥6,598
税込¥7,258
6日以内出荷
フッ素樹脂(PTFE)をフィルム状に切削した製品です。耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れます。ACF圧着など熱プレスの離型フィルムに。電線等の電気絶縁に。各種設備の滑り用ライニング材に。OA機器の摺動用。
材質フッ素樹脂(PTFE)
幅(mm)300
厚さ(mm)0.05
色ホワイト
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-100~260
商品番号106-0038
アズワン品番64-7269-25
特性耐熱性・非粘着性・絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。