電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「フレキ.コネクタ」の検索結果
関連キーワード
屋外用配線保護可とう管本体と、ボックスや分電盤との接続に使用します。
材質亜鉛ダイカスト製
寸法l(mm)12
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用
使用周囲温度(℃)-30~60
インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)
用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。
種別メカフレキ付属品
種類ストレートコネクタ タイプE
入数(個)1
呼び16
RoHS指令(10物質対応)対応
首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。
用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。
仕様首振り角度30°、防塵キャップ付
適合PF管用
種別パナフレキエース・パナフレキ付属品
色クリームグレイ
種類速結アングルコネクタ
規格JIS C 8412
寸法d(mm)21.5
呼び22
寸法D(mm)41
おねじ外径(mm)26.5
適合ノックアウト径(Φmm)27.1
入数(個)1
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。PF管を差し込むだけで一発速結、簡単解除できます。防塵キャップ付き。
用途PF管とボックスの接続に使用します。
適合PF管用
種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品
色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)
種類速結コネクタ
規格JIS C 8412
入数(個)1
ボックスコネクタと合わせて使用し、パナフレキPV本体への浸水を防ぎます。
仕様ボックスコネクタ付
寸法t(mm)1
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。