20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防雨コンセント・スイッチ・プレート等の取り付け用防雨型露出スイッチボックスです。 防雨パッキンにより、壁内への雨水の侵入を防ぎます。 通線孔には付属のツバ管(MT-22J)の他に、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。
適合防雨コンセント、防雨スイッチ、防雨プレート 寸法(mm)120.5×76.5×37 ベージュ
1個
469 税込516
当日出荷

1個
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入 セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg) 主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な接着効果があり、特にコンクリートと塩ビ製品との固定に最適です。 管の壁貫通部の固定や防水、付属品の防水性向上に最適です。 主剤と硬化剤1:1で混ぜ合せるだけの使い易い等量混合タイプです。 夏用と冬用があります。使用する時期等を考慮してお選びください。 ※使用時期の目安:夏用/4~10月(20~35℃)、冬用/11~3月( 5~20℃) 速乾タイプは急速乾燥し、速効性に優れています。
付属品ビニール手袋入・混合ヘラ入 セット内容10kg(主剤5kg・硬化剤5kg) 主剤/白、硬化剤/暗灰色、混合後/灰色
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です 材質(本体)ABS 法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明器具用の幅狭のポリ台です。プラスチック製ですから、割れ、腐食に強く、いつまでもキレイです。通線用孔あけ不要です。通線孔には、メーカーツバ管(MT-22J)と、塩ビ管(VE16)が適合し、絶縁もバッチリです。通線孔のほかにノック穴もあるので、信号線付の照明器具にも対応します。ビス穴ピッチは、スイッチボックス、塗代カバーに適合します。メタルラス張り、ワイヤラス張り又は金属板張りの木造の壁などに照明器具を取り付ける場合のラス金属板と器具金属部分との絶縁に最適です。
用途LED照明器具用の幅狭のポリ台です 材質(本体)ABS 法規制電技解釈145条、内線規程3202節-11
1個
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 寸法l2(mm)330
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

梁・壁にケーブルを通す場合に使用する、伸縮自在の貫通スリーブです。 伸縮自在なので、狭い箇所での施工や持ち運びに最適です。 塩ビ製のため、コンクリート打設後の除去が不要です。 VU管無タイプを使用すれば、市販のVU管と組み合わせて任意の壁厚に対応できます。
寸法l1(mm)170 適合壁厚1個使用の場合:VU管の長さ+200mm、2個使用の場合:VU管の長さ+400mm
1個
579 税込637
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に張ってある水膨潤不織布により水の浸入を防ぎます。
仕様水膨潤不織布付
1個
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



呼びΦ75 適合管ミラレックス82⇔NTT仕様塩ビ管75(外径Φ96・内径Φ83)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクフレキと1サイズ上のVE管との接続に使用します。
仕様防水リング付
1個
749 税込824
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ミラレックスFと1サイズ下のVE管との接続に使用します。
付属品Oリング付 寸法B(mm)-
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミラレックスFとVE管相互の接続に使用します。
付属品Oリング付
1個
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様マンホール蓋:MKPBR-300 付属品パッキン、マンホール蓋取付金具(六角ボルト(M10×35)×4、平座金×4、六角ナット(M10)×4) 適合パイプ塩ビ管(VU300) 強度T-8 破壊強度(kN[kgf])80kN以上
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

免震建物での擁壁及び地中梁にケーブルを通す場合の貫通スリーブとして使用します。 制約がある壁面積に近接させて打ち込めるスリーブ形状により、多くの管が配管できます。 擁壁(地中梁)の厚みに合わせて長さ調整ができます。 カクフレキやミラレックス(F)、VE管との接続が容易です。 埋設管サイズと同じ呼びで接続できますから口径が上がることなく、余分な補強筋を入れる手間がありません。 地下からの水浸入を防ぐ、シールテープ付です。 オール樹脂製ですから、錆が発生しません。 養生キャップ付。(本体と型枠との固定機能付です。)
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)