電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 :「フリーアクセスフロアー」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。
OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。
コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ)
プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。
送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2
定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
- 空調/換気関連部品
- 空調配管工具
- 照明器具
- テレビ受信用機器
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 電路支持材/支持金具
- 太陽光発電機器部材
- 通線工具類
- 装柱器材 架線・支持パーツ
- 漏電保護
- 接地材料
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。