医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
商品豆知識
天然ゴム(ラテックス)が入っていない、やわらかい触り心地です。
面ファスナーで任意の位置で固定できます。
軽くて柔らかいウレタンが肌にフィットします。
ソフトな肌ざわりです。
伸縮性のある固定ベルトです。
マジックテープでかんたん固定
保冷剤・低周波導子等、多目的な固定に
用途ホットパック、保冷材、シーネや低周波治療の導入固定等
材質表/ナイロン、裏/ウレタン
仕様ラテックスフリー
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
積み重ねができ効率的に収納・保管ができます。
<バイオハザードマーク表示>
赤:血液などの液状・泥状のもの
黄:注射針・メスなどの鋭利なもの
橙:血液の付着したガーゼなどの固形状のもの
仕様
防水シーツの下に敷くシーツです。シーツがずれやすいギャッチベッドにも適したサイズです。
厚さ(mm)約1
材質綿100%
幅×長さ(mm)1820×2750
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可(60℃以下)
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして、止血帯や駆血帯として、シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。
色ネイビー
材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B1X00003ETH001
圧力表示緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上
医薬品医療機器等法一般医療機器
収納量と使いやすさが自慢です。
持ち手があるので、移動時に便利です。
清潔感がありやさしい色合いを採用しています。
キャスターは2輪にストッパーが付属しています(メーカー品番:YBW-2C・YBW-2CG・YBW-2CPのみ)。
付属品カゴ×2個
段数2
両面投入タイプです。
スリムタイプでスイング蓋付きのごみ箱です。
狭い幅にもスリムに収納できます。
空間に溶け込むナチュラルカラーとシンプルシルエットです。
並べても場所をとらないので分別廃棄に便利です。
本体内側上部にゴミ箱ホルダーが付いています。
材質PP(ポリプロピレン)
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。
日々使用する必需品をしっかり収納できます。
300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。
サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)
サイズ(mm)200×300
ベルト長さ(cm)約85~141
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)165
滅菌EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)22.3
アズワン品番7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(1本×10袋)
¥799
税込¥879
当日出荷
折りたたみができるので、収納時に便利です。シンプルで圧迫感を抑えたデザインを採用しています。キャスターは2輪にストッパーが付属しています。(品番:YBW-1C・YBW-1CG・YBW-1CPのみ)
付属品カゴ×1個
段数1
レーヨン100%の不織布で、エンボス加工によりさらに肌触りがやわらかいです。
材質100%レーヨン不織布
速度約16本/分
カットサイズ(mm)おしぼり:115×約180~約300(5段階調節)
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
患者さんの氏名が大きく書け、さらにフリガナ欄を設けています。「担当看護師」欄を設けておりますので、プライマリケアにご活用ください。「備考」欄は、患者識別IDナンバー等を記入するのに便利です。丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓部/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)160×135
取付径(Φmm)(パイプ)最大Φ38mm
追加連結による増連も可能な診察券入れ。外来窓口に応じ、保険証・診察券共用タイプ(COW型)と診察券専用タイプ(COS型)があり、用途に応じて選定いただけます。追加連結することができますので、科目増にも対応可能です。内部底面に診察券張り付き防止加工が施されており、また取出し口も広くなっています。別売の名札差しを貼れば伝達事項が差し込めます。
仕様文字入札/両面テープ付き
内寸法(mm)69×35×4
丸パイプ・角パイプの両方に使用できます。
付属品専用用紙×1枚(交換用
適合パイプ径(Φmm)最大Φ38
縫合針やステープルを使用せずに閉創できる皮膚表面接着剤です。1つのアプリケータで広い範囲も狭いエリアも塗布可能です。適用箇所で温度上昇がほぼ無いため、オペ室はもちろん、救急でも使用できます。4-0 縫合糸と同等程度の強度をもっています。高い粘性で傷口への流入リスクが低いです。容量0.7mlであり広い範囲に塗布できます。
用途救急、手術室
成分n-ブチル、2-オキチルシアノアクリレート
内容量(mL)0.7
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番7-9165-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000037
接着時間(秒)約60
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
¥19,700
税込¥21,670
3日以内出荷
軽くて持ち運んでも疲れにくい軽量アルミ製です。
耳にやさしいイヤーピースと、無理なく耳にフィットする角度調整可能な耳管を使用しています。
ダイヤフラムやベルカバーは、患者が冷たさを感じにくいノンチル樹脂製です。
ダイヤフラムやリング・イヤーピースは、紛失しにくいスナップイン式です。
仕様【耳管】内バネ式(角度調整可能)
付属品ソフトイヤーピース(7-3783-01)×1セット
材質【チェストピース】アルミ、【ダイヤフラム・ノンチルリング・ベルカバー】PVC(塩化ビニル樹脂)、【チューブ・イヤーピース】軟質PVC、【耳管】真鍮、【内バネ】ステンレス
全長(mm)740
本体質量(g)110
寸法(Φmm)【ダイヤフラム側】46、【ベル側】32
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000057
医薬品医療機器等法一般医療機器
首から下げても白衣のポケットに収納できます
強く引っ張ると紐が外れる安全装置付きです。
容易に長さ調節ができます。
長さ(mm)800~1600
寸法(幅W×長さL)(mm)10×1600
材質テープ/ポリエステル、取付具/ポリアセタール
300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
たくさん使うからお求めやすく
裏面に防水加工
材質表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
色ホワイト
寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
アズワン品番7-3042-01
1巻
¥639
税込¥703
翌々日出荷
マグネット付きなので、冷蔵庫などに取り付けることもできます。ポケットは透明なので飲み違い、飲み忘れが一目で分かります。日時・曜日カードは取り出し可能です。
付属品マグネット2個(取り外し可)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
片手で清拭と吸引が可能です。指先で吸引力を調整可能です。スポンジ付きですので、歯ブラシとスポンジを使い分けできます(吸引口は歯ブラシ側にあります)。
材質ブラシ/ナイロン、スポンジ/ウレタン、柄/ABS樹脂
全長(mm)175
耐熱温度(℃)60
接続部径(Φmm)6.4~8.7
ヘッド寸法(mm)25
スライド式だからカルテの出し入れが簡単。
トレーに見出しを付けることができ、飛び出し防止のストッパーが付いています。
材質フレーム/スチール、トレー/ABS樹脂
高さ(mm)740
トレー内寸(mm)222×315
細かい噴霧が可能です。
仕様ミストボトル・未滅菌
材質本体・トップキャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PP(ポリプロピレン)・LDPE(低密度ポリエチレン)・ステンレス(SUS304M)、パッキン/PE(ポリエチレン)
滑りにくく、手になじむラバー調です。しっかり握れるロングタイプです。
仕様ノック式
材質本体/亜鉛合金(銅)、ラバー/ポリエステルポリオール
寸法(mm)Φ12×140
質量(g)約55(電池含む)
電源単4電池×2個(テスト用付属)
介護現場の必須アイテム!!現場の声から生まれたノートです。記入しやすい中綴じタイプです。B6サイズで持ち運びに便利です。巻末には領収欄を設けています。
仕様サービス記録/58回分(1ページ2回分)、メモ欄/1ページ、領収欄/28回分(2ページ)
サイズB6
ページ数32
縁に丸巻き加工を施していますので、丈夫です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。
材質ステンレス(SUS304)
必要な長さに切ってご使用いただけます(ミシン目なし)。表は不織布、裏はラミネート加工してあるので吸湿性・防水性に優れています。
仕様防水加工
材質不織布、裏面/ラミネート加工
長さ(m)20
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
仕様EOG滅菌済(個包装)
タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ
素材レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:38B1X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
約3倍の伸縮性と優れた通気性があります。編み製法でほつれにくく、経済的な伸縮包帯です。1巻毎にフィルム包装しているので衛生的です。
材質レーヨン、ポリエステル、PU(ポリウレタン)
伸縮率(倍)約3
アズワンオリジナルの衛生材料商品ブランド「ベスケア」綿100%で特殊加工を施し、約2倍の伸縮性と優れた圧迫力があります。1巻毎にフィルム包装していますので衛生的です。漂白加工時に蛍光剤を使用していません。
材質綿100%
ファスナーで布地をつなぐように連結しますので、しっかりと目隠しができるパーテーションです。布地は、伸びる防炎ニット生地を使用しており、やわらかく高級感があります。追加フレームを連結しても、パネル同士をぴったりと折りたたんで収納することが可能です。ファスナーで隙間なく簡単連結!
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布地/ポリエステル100%(防炎)、連結部品/POM(ポリアセタール)
付属品連結部品2個
キャスターΦ50mmナイロン製(2輪ストッパー付き)
質量(kg)3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×1800
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ