医療 :「布用クリップ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm
付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード
材質樹脂ポリカボネート、ABS
寸法(mm)67×48×55(H)
質量(g)55(電池含まず)
ベルト幅(mm)25
電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)
光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)
電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック
使用電池リチウムイオン電池
照射モード点灯
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7914-35
明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック
防水保護等級IPX4
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。