医療 :「医療用」の検索結果
医療・救急・衛生用品とは、救急セットや救急箱、医療用指サックといった道具類や傷跡を保護する不織布テープ、医療措置に必要な包帯・ガーゼ・氷枕などが含まれます。マッサージ器・氷枕・体温計といった細々したものから作業テーブル、ベッド、ストレッチャーなどの施設用品まで、幅広いアイテムが対象です。医療事務用品、廃棄用品、訓練用品もこのカテゴリーに含まれます。防水性素材の絆創膏、コットン100%の綿棒など機能性にも優れたアイテムも豊富です。
関連キーワード
商品豆知識
表面PEコーティング
用途歯科治療器具の一時置き場に。使用済みアルコール綿やガーゼ置き場に。
材質パルプ、ポリエチレン
色ホワイト
深さ(mm)15
縦(mm)130
横(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様フック・ワンタッチ着脱パーツ付き
トラスコ品番400-5996
材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン
全長(mm)900
色黒
テープ幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
仕様フック・ワンタッチ着脱パーツ付き
トラスコ品番400-6003
材質テープ/R-PET(ポリエチレンテレフタレート)、着脱パーツ/POM樹脂・ナイロン
全長(mm)900
色青
テープ幅(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。
3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。
見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内)
付属品取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー
質量(g)約47(電池含む/センサー部保護カバー除く)
電源リチウム電池(CR2032)×1個
測定精度±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時)
機能検温結果履歴25件まで保存
使用温湿度範囲10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと)
測定モード体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位0.1度
アズワン品番7-1357-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00039000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。
高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで
幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)
付属品取扱説明書、添付文書、ネックストラップ
質量(g)約60(電池含む)
電源単4形乾電池(1.5V)×2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約43.5×94.5×21.5
機能手動校正機能
使用温湿度範囲16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)
測定確度1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度
保管温湿度範囲‐10~60度(但し、結露のないこと)
測定モード体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位0.1度
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AFBZX00083000
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
特価
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
ナースシューズとしても活躍 オフィスや清潔フロアで使い安くはき易い。
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成底
足幅E~EE
RoHS指令(10物質対応)対応
病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。
医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。
病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。
※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。
医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。
コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
適合規格電気用品安全法(PSE)
コンセント形状接地3P
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯
対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)
RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様ウエスト総ゴム、ウエスト腰ひも仕様、フロントファスナー、ヒップポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
医療現場に最適な機能がある。無駄を省いたすっきりデザインながら、使える機能が満載。スタイリッシュで頼れるアイテム。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能吸汗速乾、消臭&抗菌テープ仕様、帯電防止素材使用
性別男女兼用
小物ケースが4ケセット。ヘッダー袋入り
コマ数1
材質ポロプロピレン
寸法(mm)57×30×12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥169
税込¥186
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容白衣、キャップ、マスク
色白
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
サプリメントケース。可変仕切り板2枚付き
コマ数6
材質ポロプロピレン
寸法(mm)87×60×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
従来のステンレス、プラスチック製品等のリサイクル使用をなくすことで、感染リスクを軽減します。
丈夫で軽量な天然パルプを使用し、ポリプロピレン特殊フィルムによる耐水加工が施されています。
オートクレーブ滅菌可能。(耐熱温度:133℃まで)
用途処置時、及び各種処置セット用として、多目的にご利用になれます。歯科の往診時にも最適。
容量(mL)約580
寸法(mm)225×135×35
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
前、肩、脇、背中が開きますので様々な部位の施術を行う際にストレスが有りません。
素材は綿の混率が高いため吸汗性に優れ快適な着心地です。
仕様吸水効果
材質綿80%、ポリエステル20%
RoHS指令(10物質対応)対応
Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質ポリエステル85%・綿15%
RoHS指令(10物質対応)対応
片足重量約140g(24.0cm)と軽量設計で疲れを感じさせないシューズです。かかとを踏んで履けるので脱ぎ履きが楽にできます。メッシュ素材を使用していますので通気性が良く快適です。足の負担を軽減するカップインソールは取り外しができますので手軽に手洗いができ。いつでも清潔さを保つことができます。
材質(底部)合成底
厚さ(cm)ソール:2
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒール(cm)2.5
粉が飛び散りにくく、携帯にも便利な固形タイプのベビーパウダー。
あせもやただれを防ぐ薬用タイプ。
お肌の成分に近いスクワラン(皮膚保護成分)配合。
携帯に便利なコンパクトケース入り・パフ付きです。
無香料。
皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーがおきないというわけではありません)。
成分タルク、無水ケイ酸、トウモロコシデンプン、流動パラフィン、スクワラン、ポリエチレン末、グリセリン、メチルポリシロキサン
有効成分酸化亜鉛
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(45g)
¥399
税込¥439
当日出荷
Wash&Wear性とプリーツ保持性に優れ、イージケアで着用可能な診察衣。
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質ポリエステル85%・綿15%
RoHS指令(10物質対応)対応
カラフルな実用ウエアがナースと現場のイメージを一新。
医療シーンでいま注目を集めるカラフルなスクラブシリーズ。
細部にまで追求した実用ディテールと動きやすいデザイン。
ストレスを軽減した着心地がモチベーションアップにもつながります。
仕様左右脇ポケット二重構造(内ポケット仕切/右3、左2)、胸ポケットダブル仕様、肩スナップ、DEO+Rテープ、脇ループ、小物用二重ポケット
混率(%)ポリエステル100
生地ツイル
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能帯電防止素材、リネン対応商品、吸汗・速乾、消臭、抗菌
小物収納に最適
折りたたみ式の10コマタイプ
フタは独立開閉式
仕様首掛用ロープホール付
材質本体:耐衝撃性コーポリマー 内蓋:ポリプロピレン
寸法(mm)97×65×30
質量(g)48.8
寸法A(mm)23
寸法F(mm)25
寸法D(mm)25
寸法E(mm)39
寸法B(mm)30
寸法C(mm)23
トレー深さ内寸(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型。蓋独立開閉式。7コマ
コマ数7
材質ポロプロピレン
直径(Φmm)97
高さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
効率よく汚れを落とす硬軟2つの植毛と、持ちやすい丸みのあるハンドルの、ベーシックタイプの義歯ブラシです。明るく清潔感のあるカラーリングと患者さんにおすすめしやすい価格も魅力です。
色ハンドル:白
RoHS指令(10物質対応)対応
毛のかたさ軟毛(透明毛)・硬毛(パープル毛)ダブル植毛
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
ベルト動かしてサンダルとしても履ける2WAY仕様。
靴底の踵と外側には滑りにくい耐久性のある素材を使用。
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗菌防臭インソール
甲皮合成皮革
中敷カップインソール
ヒール(mm)35
サイズ調整のできるウェストゴム仕様で、おなか周りもリブ地を使用しているため、日々変わる体型の変化に対応できます。
色ネイビー
仕様制菌加工、制電、吸水、防汚効果
材質ポリエステル100%(制電糸入り)
股下(cm)フリー(83)
RoHS指令(10物質対応)対応
制電気帯電防止構造&立体形状インソールで快適!!感想時の不快なパチパチから解放!立ち仕事の疲れを大幅に軽減!靴底空気穴で通気性バツグン!
色ホワイト
仕様帯電防止素材使用、抗菌防臭インソール、クッション性のあるソール
材質(アッパー)合成皮革/ダブルメッシュ
材質(ソール)EVA/合成ゴム
足幅4E
色番10
RoHS指令(10物質対応)対応
中敷制電インソール3D(ヒールカップ付)
ヒール(mm)35
色ホワイト
サイズフリー
股下(cm)88(フリー)
素材ポリエステル85%、綿15%制菌加工、制電、吸水、防汚効果
丸型。蓋独立開閉式。6コマ
コマ数6
材質ポロプロピレン
直径(Φmm)80
高さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様シャツカラー/袖口ゴムなし/裾切りっぱなし/前身頃ボタン/縫い目は内縫い
種別白衣
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
縫い目形式内縫い
自宅で手軽に洗えて、毛玉にもなりにくい抗ピル加工で機能性バツグン。色使いを楽しめる6色展開のレギュラータイプと、チュニック丈に合わせたロングタイプ。着心地も着丈もペストなこだわりの一枚です。
仕様脇ポケット付
タイプ名入れ不可
混率(%)アクリル70%、ウール30%
生地天竺
RoHS指令(10物質対応)対応
生地性能抗ピル加工、家庭洗濯(弱)が可能
性別女性用
アッパー材を「PU(ポリウレタン)」にしたので焼却時に不完全燃焼してもダイオキシンが発生しません。
両足で約80g軽量になりましたので長時間の立ち仕事で効果を発揮します。
中敷の滑り止め意匠がなくなりましたので窪みにホコリが溜まる事も無く、清潔にお使いいただけます。
材質(ソール)スポンジ/ゴムリフト
足幅3E
ヒール(mm)40
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
有効内寸(mm)290×290×357
内容量(L)33.7
外寸(mm)363×348×389
圧縮荷重(kN[kgf])4.97(507)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型。蓋独立開閉式。8コマ
コマ数8
材質ポロプロピレン
直径(Φmm)110
高さ(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)266×266×257
内容量(L)21
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
圧縮荷重(kN[kgf])3.03(309)
ネスティング高さ(mm)56
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等
色白
仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付
種別ガウン
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットなし
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。