グルースティック 寸法(Φmm):11.5 【通販モノタロウ】ホットメルト接着剤:スプレー・オイル・グリス・塗料/接着・補修/溶接
検索条件:
寸法(Φmm)11.5

10件中 1件〜10件

並び替え:

1. メルタースティック(805用) 白光

販売価格 ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 メルタースティック(805用) 1袋(10本)ほか
レビュー:(5)

【用途】木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 【材質】EVA系 【粘度(mPa・s)】5800(5800cps) 【危険物の種別】非危険物 【オープンタイム(秒)】約40

グルースティック
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) TGK品番 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
35142527 A1305 1袋(10本) Φ11.5×150 948-58-15-02 835-6871 ¥559 0営業日後以内
35142536 A1306 1袋(1kg) Φ11.5×150 948-58-15-03 367-8601 ¥2,450 0営業日後以内

2. ホットメルトスティック多用途 ヘンケル

販売価格 ¥2,690 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル ホットメルトスティック多用途 1パック(1kg)
レビュー:(4)

【特長】毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。【用途】アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 【仕様】RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 【寸法(mm)】Φ11.5×200 【主成分】EVA樹脂 【収納本数(本)】51 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【オープンタイム(秒)】約30

グルースティック
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 軟化点 販売価格 出荷目安 数量
89642332 HST-01K 1パック(1kg) 透明 453-6339 約86℃ ¥2,690 0営業日後以内
89642341 HSW-01K 1パック(1kg) 453-6347 約84℃ ¥2,690 0営業日後以内

3. ホットメルトスティック梱包用 ヘンケル

販売価格 ¥2,590
ヘンケル ホットメルトスティック梱包用 1パック(1kg)
レビュー:(4)

【特長】梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。【用途】アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 【仕様】RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 【トラスコ品番】453-6321 【色】黄褐色 【主成分】EVA樹脂 【収納本数(本)】51 【軟化点】90℃±5℃ 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【オープンタイム(秒)】約15

グルースティック
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10028925 HSK-01K 1パック(1kg) Φ11.5×200 ¥2,590 0営業日後以内

4. ボンドガン用スティック SK-11

販売価格 ¥1,490 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 ボンドガン用スティック 1箱(25本)ほか
レビュー:(3)

【特長】全長200mmロングサイズ!【用途】ダンボールの梱包作業。カーペットの接着作業。木工作業など 【成分】エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)

グルースティック
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
09511625 GS-25L 1箱(25本) Φ11.5×200 0.5 ¥1,490 0営業日後以内
09511634 GS-100L 1箱(100本) Φ11.5×200 2 ¥4,990 0営業日後以内

5. ローメルトスティック ヘンケル

販売価格 ¥2,340
ヘンケル ローメルトスティック 1箱(51本)
レビュー:(2)

【特長】安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。 【色】淡黄褐色 【直径(Φmm)】11.5 【長さ(mm)】200 【箱入数】51 【質量(kg)】1.04(箱) 【適合】HMGLM1 【トラスコ品番】382-3512 【主成分】EVA 【軟化点(℃)】約82 【オープンタイム(秒)】約50 【RoHS指令】適合

グルースティック
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39534817 HMSL1K 1箱(51本) ¥2,340 0営業日後以内

6. メルタースティック(804用) 白光

販売価格 ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
白光 メルタースティック(804用) 1袋(14本)ほか

【特長】接着性のよいホットメルトタイプです。 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

グルースティック

7. スティックタイプホットメルトメルターボール コニシ

販売価格 ¥18,900
1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ スティックタイプホットメルトメルターボール 1箱(270本)ほか

【特長】Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。 【直径(Φmm)】11.5 【主成分】ビニール共重合樹脂 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 【危険物の含有量】5.0kg 【RoHS指令】適合

グルースティック

8. グルースティック エンジニア

エンジニア グルースティック
ほか
レビュー:(2)

【特長】グルースティックは、接着する素材や作業目的に合わせて、最も適したものをお選び下さい。

グルースティック

9. ホットメルトスティック多用途 ヘンケル

ヘンケル ホットメルトスティック多用途
レビュー:(2)

【特長】ホットメルト接着ガン専用接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。硬化時間が早いので作業の短縮が可能です。ほとんどの材質に高い接着強度を発揮します。【用途】アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 【寸法(mm)】Φ11.5×200 【主成分】EVA樹脂 【収納本数(本)】51 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆

グルースティック

10. ホットメルトスティック限定特別セット ヘンケル

ヘンケル ホットメルトスティック限定特別セット

【特長】期間限定のお買得セット!ホットメルトスティックを10箱(1Kg入×10箱)購入でホットメルトガンスーパーマティック アドバンス(当社販売価格\9700-)を1台プレゼント! 【ガン】高吐出タイプで作業性向上。手元スイッチでON/OFFが容易。スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。バランサーへの取り付けが可能。 【仕様】【接着供給式】引き金式【使用できるホットメルト】11mm〜12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト【接着吐出能力】700g〜1100g(メーカー測定による) 【付属品】ホットメルトガンスティックアドバンス 【寸法(mm)】Φ11.5×200(1本当り) 【全長(mm)】248 【質量(g)】約360(コード除く) 【規格】JAIA F☆☆☆☆取得 【全幅(mm)】34 【全高(mm)】228 【コード長さ(m)】1.78 【ノズル径】2.4mm(内径) 【定格消費電力(W)】19 【主成分】EVA樹脂 【予熱時間】7〜8分 【定格電圧 AC V】100

グルースティック

戻る ページ: 1 次へ

『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります