検索条件:
寸法(Φmm)11.5 15

32件中 1件〜32件

並び替え:

1. メルタースティック(805用) 白光

販売価格(税別) ¥559 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
白光 メルタースティック(805用) 1袋(10本)ほか
レビュー:(6)

【用途】木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 【材質】EVA系 【粘度(mPa・s)】5800(5800cps) 【危険物の種別】非危険物 【オープンタイム(秒)】約40

グルースティック
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) TGK品番 トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
35142527 A1305 1袋(10本) Φ11.5×150 948-58-15-02 835-6871 ¥559 0営業日後以内
35142536 A1306 1袋(1kg) Φ11.5×150 948-58-15-03 367-8601 ¥2,490 0営業日後以内

2. ホットメルトスティック多用途 ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヘンケル ホットメルトスティック多用途 1パック(1kg)
レビュー:(4)

【特長】毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。【用途】アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 【仕様】RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 【寸法(mm)】Φ11.5×200 【主成分】EVA樹脂 【収納本数(本)】51 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【オープンタイム(秒)】約30

グルースティック
注文コード 品番 内容量 トラスコ品番 軟化点 販売価格 出荷目安 数量
89642332 HST-01K 1パック(1kg) 透明 453-6339 約86℃ ¥2,990 0営業日後以内
89642341 HSW-01K 1パック(1kg) 453-6347 約84℃ ¥2,990 0営業日後以内

3. ローメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥14,900 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
スリーエム(3M) ローメルト接着剤 1箱(5kg)
レビュー:(3)

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg

グルースティック
注文コード 品番 内容量 寸法(Φ×mm) 引張せん断接着強さ(MPa) 販売価格 出荷目安 数量
09573331 3762LM-Q 1箱(5kg) Φ15×203 白色半透明 (カバ材)28、(硬質塩ビ)30 ¥14,900 0営業日後以内
09573347 3776LM-Q 1箱(5kg) Φ15×203 黄褐色 (Steel)32、(電気メッキSteel)35、(アルミニウム)32、(アクリル塗装鋼板)36、(エナメル塗装鋼板)39、(ラッカー塗装鋼板)37 ¥18,900 5営業日後以内
09573356 3792LM-Q 1箱(5kg) Φ15×203 白色半透明 (硬質塩ビ)25、(高密度PE)25、(PP)25 ¥16,900 0営業日後以内

4. ホットメルトスティック梱包用 ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,990
ヘンケル ホットメルトスティック梱包用 1パック(1kg)
レビュー:(4)

【特長】梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。【用途】アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。 【仕様】RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合 【トラスコ品番】453-6321 【色】黄褐色 【主成分】EVA樹脂 【収納本数(本)】51 【軟化点】90℃±5℃ 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆ 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【オープンタイム(秒)】約15

グルースティック
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 販売価格 出荷目安 数量
10028925 HSK-01K 1パック(1kg) Φ11.5×200 ¥2,990 0営業日後以内

5. ボンドガン用スティック SK-11

販売価格(税別) ¥1,490 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 ボンドガン用スティック 1箱(25本)ほか
レビュー:(3)

【特長】全長200mmロングサイズ!【用途】ダンボールの梱包作業。カーペットの接着作業。木工作業など 【成分】エチレン・酢酸ビニール樹脂(53%)脂肪族系石油樹脂(46%)酸化防止剤(1%)

グルースティック
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
09511625 GS-25L 1箱(25本) Φ11.5×200 0.5 ¥1,490 0営業日後以内
09511634 GS-100L 1箱(100本) Φ11.5×200 2 ¥4,990 0営業日後以内

6. ジェット・メルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥18,900 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーエム(3M) ジェット・メルト接着剤 1箱(5kg)
レビュー:(2)

【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg

グルースティック

7. ローメルトスティック ヘンケル

販売価格(税別) ¥2,890
ヘンケル ローメルトスティック 1箱(51本)
レビュー:(2)

【特長】安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。 【色】淡黄褐色 【直径(Φmm)】11.5 【長さ(mm)】200 【箱入数】51 【質量(kg)】1.04(箱) 【適合】HMGLM1 【トラスコ品番】382-3512 【主成分】EVA 【軟化点(℃)】約82 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【オープンタイム(秒)】約50 【RoHS指令】適合

グルースティック

8. メルタースティック(804用) 白光

販売価格(税別) ¥1,190 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
白光 メルタースティック(804用) 1袋(14本)ほか

【特長】接着性のよいホットメルトタイプです。 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】可燃性固体類

グルースティック

9. ボンドガン用スティック SK-11

販売価格(税別) ¥389 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
SK-11 ボンドガン用スティック 1パック(12本)ほか

【特長】色々なものを簡単に接着できます。ボンドガン用の替えスティックです。木工製品の修理、靴の修理、リース作り、アートフラワー・手芸等に最適です。【用途】木材・紙・布・皮革・プラスチック等の接着、充填。 【色】クリア 【成分】エチレン・酢酸ビニル樹脂・炭化水素樹脂・酸化防止剤 【適合機種】GM-150 【危険物の種別】非危険物

グルースティック

10. 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

販売価格(税別) ¥3,150
3営業日後以内
エスコ 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) 1個

【特長】EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。【用途】プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に 【エスコ品番】EA305MD-4

グルースティック

11. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥25,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】段ボール化粧箱の封緘、緩衝材の接着、紙工品の製作 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】Scotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 【主成分】EVA 【難燃性】UL-94:V-2 【引張せん断接着強さ(MPa)】3.7 【剥離接着強さ(kN/m)】7.8/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】35

グルースティック

12. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥35,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】30 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケーターTCQ 【主成分】EVA 【引張せん断接着強さ(MPa)】5.2 【剥離接着強さ(kN/m)】7.8/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】45

グルースティック

13. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥33,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(2.27kg)

【特長】耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。 【仕様】入れ目:2.27kg 【トラスコ品番】835-8887 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケーターTC 【主成分】ポリアミド 【難燃性】UL-94:V-0 【引張せん断接着強さ(MPa)】4.2 【剥離接着強さ(kN/m)】5.1/180° 【危険物の種別】非危険物 【接着時間(秒)】15

グルースティック

14. 450g ホットメルトスティック(黄褐色/約15本) エスコ

販売価格(税別) ¥2,510
3営業日後以内
エスコ 450g ホットメルトスティック(黄褐色/約15本) 1個

【特長】EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。【用途】パーティクルボード、合板等の柔らかい木材同士、紙同士の接着に 【エスコ品番】EA305MD-8

グルースティック

15. 450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) エスコ

販売価格(税別) ¥4,910
3営業日後以内
エスコ 450g ホットメルトスティック(乳白色/約15本) 1個

【特長】EA305MC用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。【用途】PE、PP等の接着や電子・電気部品の固定に 【エスコ品番】EA305MD-6

グルースティック

16. 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

販売価格(税別) ¥1,730
3営業日後以内
エスコ 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) 1個

【特長】ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 食品衛生法準拠。 JAIAF☆☆☆☆。【用途】段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に 【エスコ品番】EA305MD-3

グルースティック

17. 450g ホットメルトスティック(黄褐色/約15本) エスコ

販売価格(税別) ¥2,220
3営業日後以内
エスコ 450g ホットメルトスティック(黄褐色/約15本) 1個

【特長】ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。【用途】金属部品の仮固定等に 【エスコ品番】EA305MD-2

グルースティック

18. 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) エスコ

販売価格(税別) ¥2,120
3営業日後以内
エスコ 450g ホットメルトスティック(白色半透明/約15本) 1個

【特長】ローメルトタイプ(120℃)。 EA305MB用。 JAIAF☆☆☆☆。 食品衛生法準拠。【用途】硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に 【エスコ品番】EA305MD-1

グルースティック

19. 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) エスコ

販売価格(税別) ¥3,990
3営業日後以内
エスコ 1kg ホットメルトスティック(ローメルトタイプ) 1個

【特長】EA305HE-11用。 低温で使用可能なので、安全性が高いホットメルト接着剤。 低温での接着が可能で、基板や電子部品の固定に最適。 省エネ。作業者への負担も軽減。 低温なので発泡スチロール、プラスチックにも使用可能。 食品衛生法準拠。【用途】ダンボールの封函、電子部品の固定、 緩衝材の接着、化粧箱の封函、 家具の接着や補修、ジャンパー線、 部品、ケース等の固定や接着、 人形、造花、民芸品の接着 【エスコ品番】EA305HE-6 【材質】EVA 【適合材】アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙 【軟化点(℃)】約82 【オープンタイム(秒)】約50 【溶融粘度(mPa・s)】3500(120℃) 【引張剪断強度(MPa)】鋼板:1.5、ポリカーボネイト:2.0、ABS:1.7、木材(ブナ):1.5

グルースティック

20. スティックタイプホットメルトメルターボール コニシ

販売価格(税別) ¥18,900
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
コニシ スティックタイプホットメルトメルターボール 1箱(270本)ほか

【特長】Φ11.5mmのスティックタイプ専用ホットメルトガンにて使用可能です。冷えると素早い接着性を発揮します。 【主成分】ビニール共重合樹脂 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5.0kg 【RoHS指令】適合

グルースティック

21. ホットメルト接着剤 GUMMY GLUE スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥47,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 GUMMY GLUE 1箱(5kg)

【特長】下地を傷めずにきれいに貼って剥がすことが出来ます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】各種部材の仮固定 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】3M ローメルトアプリケーターLT 【主成分】合成ゴム 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】30

グルースティック

22. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥49,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】特に低温度で高い接着力、耐衝撃性があります。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】ポリエチレン、ポリプロピレンの接着 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】30 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケーターTCQ 【主成分】ポリプロピレン 【難燃性】UL-94:V-2 【引張せん断接着強さ(MPa)】0.8 【剥離接着強さ(kN/m)】2.7/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】45

グルースティック

23. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥54,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】耐熱性、電気特性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】プラスチックの接着に最適 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケーターTC 【主成分】ポリプロピレン 【難燃性】UL-94:V-2 【引張せん断接着強さ(MPa)】2.5 【剥離接着強さ(kN/m)】4.3/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】30

グルースティック

24. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥94,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】耐熱性、難燃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】Scotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 【主成分】ポリアミド 【難燃性】UL-94:V-0 【引張せん断接着強さ(MPa)】4.8 【剥離接着強さ(kN/m)】7.8/180° 【危険物の種別】非危険物 【接着時間(秒)】25

グルースティック

25. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥37,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】耐衝撃性に優れます。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】プラスチックの接着、ガラスの仮固定、オレフィンラミネート紙の接着 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】Scotch-Weld(TM) ホットメルトアプリケーターTC 【主成分】EVA 【難燃性】UL-94:V-2 【引張せん断接着強さ(MPa)】2.6 【剥離接着強さ(kN/m)】7.1/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】40

グルースティック

26. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥57,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】30 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケーターTCQ 【主成分】ポリプロピレン 【難燃性】UL-94:V-0 【引張せん断接着強さ(MPa)】1.5 【剥離接着強さ(kN/m)】7.5/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】45

グルースティック

27. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥58,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】ポリプロピレン・ポリエチレンといった難接着プラスチックから金属、木材まで幅広い被着体に対応している3Mのホットメルト接着剤の代表製品です。 高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】ポリプロピレン・ポリエチレンを含むプラスチック・木材・段ボール紙・フェルトなどの接着、電子部品等の固定、ワイヤーハーネスの固定 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケーターTC 【主成分】ポリプロピレン 【難燃性】UL-94:V-2 【引張せん断接着強さ(MPa)】2.4 【剥離接着強さ(kN/m)】7.8/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】45

グルースティック

28. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥37,900
出荷目安:44日
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】金属の仮止め、プラスチック・木材の接着 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケーターTC 【主成分】EVA 【引張せん断接着強さ(MPa)】5.2 【剥離接着強さ(kN/m)】7.8/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】45

グルースティック

29. ホットメルト接着剤 スリーエム(3M)

販売価格(税別) ¥29,900
3営業日後以内
スリーエム(3M) ホットメルト接着剤 1箱(5kg)

【特長】高速接着で作業を合理化し、無溶剤なので作業環境の改善に効果を発揮します。【用途】パーティクルボード、合板など柔らかい木材の接着、板紙の接着、その他材料の一時固定 【仕様】入れ目:5kg 【質量(g/本)】8.5 【適合スプレーガン】3M ホットメルトアプリケータTC 【主成分】EVA 【難燃性】UL-94:V-2 【引張せん断接着強さ(MPa)】2.5 【剥離接着強さ(kN/m)】7.1/180° 【危険物の種別】指定可燃物 【危険物の品名】合成樹脂類 その他のもの 【危険物の含有量】5kg 【接着時間(秒)】50

グルースティック

30. グルースティック エンジニア

エンジニア グルースティック
ほか
レビュー:(2)

【特長】グルースティックは、接着する素材や作業目的に合わせて、最も適したものをお選び下さい。

グルースティック

31. ホットメルトスティック多用途 ヘンケル

ヘンケル ホットメルトスティック多用途
レビュー:(2)

【特長】ホットメルト接着ガン専用接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。硬化時間が早いので作業の短縮が可能です。ほとんどの材質に高い接着強度を発揮します。【用途】アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。 【寸法(mm)】Φ11.5×200 【主成分】EVA樹脂 【収納本数(本)】51 【改正建築基準法(JAIA対応)】F☆☆☆☆

グルースティック

32. ホットメルトスティック限定特別セット ヘンケル

ヘンケル ホットメルトスティック限定特別セット

【特長】期間限定のお買得セット!ホットメルトスティックを10箱(1Kg入×10箱)購入でホットメルトガンスーパーマティック アドバンス(当社販売価格\9700-)を1台プレゼント! 【ガン】高吐出タイプで作業性向上。手元スイッチでON/OFFが容易。スイッチON後の熱の立ち上がりが速い。バランサーへの取り付けが可能。 【仕様】【接着供給式】引き金式【使用できるホットメルト】11mm〜12mmΦスティックタイプ、EVA系ホットメルト【接着吐出能力】700g〜1100g(メーカー測定による) 【付属品】ホットメルトガンスティックアドバンス 【寸法(mm)】Φ11.5×200(1本当り) 【全長(mm)】248 【質量(g)】約360(コード除く) 【規格】JAIA F☆☆☆☆取得 【全幅(mm)】34 【全高(mm)】228 【コード長さ(m)】1.78 【ノズル径】2.4mm(内径) 【定格消費電力(W)】19 【主成分】EVA樹脂 【予熱時間】7〜8分 【定格電圧 AC V】100

グルースティック

戻る ページ: 1 次へ

『ホットメルト接着剤』には他にこんなカテゴリがあります