1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
ブラック コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)コネクター 定格入力電力8.5W 定格入力電圧(V)5 定格入力電流(A)1.7 LED使用数(個)40+40 調光方式無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色) 全光束(Lm)約80~300※積分球による全光束値 明るさ(Lm)約250~920※理論値 色温度(K)2800~6700 付属品取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。 保証期間1年間 その他入力過電圧・入力低電圧保護あり 質量(g)LEDライト:約228/固定用グリップ:350 ケーブル長(m)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)LEDライト:約490×23×21/固定用グリップ:約43×92×88 寿命発光時間35100h ※製品の寿命を保証するものではありません。 適合モニターサイズモニターの厚さは約5~33mmまで対応。フレームの太さが8mm以下のモニターは、表示エリアに固定用グリップの一部が重なります。 ※モニターの背面形状によっては設置できない場合があります。 直下照度(Lx)約500~600(自動調光機能ON時 約50cm直下) 演色指数(Ra)92~95 動作温度範囲(℃)0~40 発光方式広域発光(点灯)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷