液晶モニター・液晶ディスプレイ :「パソコンモニター用アーム」の検索結果
ノートパソコンをモニターアームに取り付けるトレーキットです。さまざまなサイズのノートパソコンに対応します。ドッキングステーションも載せることができます。快適な目線にノートパソコンを配置できるので、眼精疲労や肩こりを軽減できます。モニターアームはエルゴトロンLXモニターアーム推奨、互換性のあるアーム製品はホームページをご参考ください。保証期間は安心の5年間。モニターアーム本体は別売です。取扱説明書に従い組み立て、ノートパソコンを取り付けてから各部の調整を行ってください。
用途モニターアーム用アクセサリ
セット内容滑り止めパッド、ノート型パソコン固定用クリップ、トレー固定用ネジ
色ブラック
本体質量(kg)約1.0
荷重範囲(kg)1.1~5.4
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100x100、75x75
適合モニターサイズ17.3インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
ERGOTRON(エルゴトロン)エルゴトロン LX デュアル モニターアーム 縦/横型 2画面 アルミニウム 24インチ(6.4~18.1kg)まで VESA規格対応 ノートPC用アクセサリ付属
エコ商品
横並び、縦並び両方に対応するフレキシブルなデュアルモニターアーム。使用しないときはコンパクトに折りたため、デスク上の省スペース化が可能です。エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。デスククランプは66mmまでの厚さ、グロメットマウントは直径8~50mmの穴、76mmまでの厚さに取り付け可能。アルミ色にはグロメットマウントとノートブックトレイが付属しています。安定性に優れた製品で保証期間は安心の10年間。昇降機能は長年に渡りトラブルなく高さ調整が可能です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、2画面で生産性アップ
セット内容モニターアーム2本、エクステンション2本、ポール、デスククランプ、グロメットマウント、ノートブックトレイと固定キット、取り付け金具
色アルミ色
タイプデスク取り付けタイプ
取付方式クランプ・グロメット (付属)
耐荷重(kg)1モニター3.2から9.1まで/総重量18.1まで
本体質量(kg)約7.0
保証期間10年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
液晶モニター2台
適合モニターサイズ24インチ
伸縮範囲(cm)約64(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平垂直
昇降範囲(mm)約330
可動範囲(°)パン:360、縦横回転:360、チルト:後方70/前方5
1個
¥55,980
税込¥61,578
4日以内出荷
モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い
セット内容組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具
色ブラック
取付方式クランプのみ(付属)
本体質量(kg)約2.8
荷重範囲(kg)8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約37(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ34インチ
可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
モニターアームに必要な機能を中心に搭載した、ベーシックでシンプルなモニターアームです。エルゴトロンが誇る品質はそのまま、コストパフォーマンスが高いモニターアームです。アームは1つの工具で簡単組み立て。デスクなどへの取り付けはクランプのみ、50mmまでの厚さに取り付け可能です。ポールの長さは33cm、アームは任意の位置に固定できます。高さはつまみで簡単調節、工具はいりません。モニターを持ち上げることでデスクを広く使え、ノートPCを下に置けば2画面での作業が可能です。オフセット配置にすれば、さらにデスク上が広く使えます。ホームオフィスにもオフィスにも映える無駄のないすっきりとしたデザイン。安定性に優れ、モニターの落下や転倒を防ぎます。保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、ノートPCを下に置いての2画面使い
セット内容組立済みベースとポールユニット、アーム、ピボット、取り付け金具
色ホワイト
取付方式クランプのみ(付属)
本体質量(kg)約2.8
荷重範囲(kg)8
保証期間5年間
VESAマウント(mm)100×100、75×75
伸縮範囲(cm)約37(前後)
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターサイズ34インチ
可動範囲(°)パン:180、縦横回転:360、チルト:後方30/前方5
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。