ハードディスクとはデータを保存するための記憶装置。HDDやHDドライブとも呼ばれており、主にパソコン外でのデータ保存やデータのバックアップなどのために使用するストレージです。パソコンの他にテレビやレコーダーに接続して使えるものもあります。外付けハードディスクには、デュアルコアを搭載したものや電源内蔵型、複数のハードディスクを搭載したものなど様々なタイプがあるので、用途に合わせた選択が可能です。また、ハードディスクカバーは内蔵型ハードディスクを入れて外付けとして使用することもできます。
特価
本日6月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000023230616
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア) 質量(g)270 外形寸法(mm)139.45×94×18.1 対応OSWindows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s グリーン購入法適合
1台
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

"耐衝撃、防水性を兼ね備えたポータブルハードディスク。革新的な斜めのケーブルキャリーデザインを採用、ドライブのサイズと重量を軽減するだけではなく、 必要なデータを取り出したいときにすぐに使用出来る環境を整えています。軍事基準の122cm耐衝撃性試験に準拠しており、さまざまな保護機能を装備しています。IPX4の防水性能を備え、偶発的な落下や飛散を防ぎます。表面には、指紋汚れや、傷、摩擦によって引き起こされる損傷がつきにくい加工を施しています。 。USB 3.1 Gen 1 インターフェースで高速転送。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。 "
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 材質プラスチック 保証期間3年 ケーブルType-A to Type-A グリーン購入法適合
1台
8,990 税込9,889
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meter freefall test. IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠 SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース 耐圧、防塵機能 ケーブルキャリーデザイン 電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック 寸法(mm)139.5×94.0×18.1 ブラック 質量(g)270.0~293.0(容量による) 規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM 保証期間3年 保存温度範囲(℃)-40~70 OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換) グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)5~55 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
11,900 税込13,090
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. IPX4の防水性能 SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース ケ-ブルキャリーデザイン 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム LEDインジケータ 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軍事基準を満たした金属筺体のポータブルHDDの中で最薄。キズや指紋汚れに強い。 放熱効果に優れたアルミニウム製。LEDで動作状態を確認。USB 3.1 Gen 1の高速データ転送。 便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1(Gen1)/3.0/2.0 寸法(mm)124.4×82×12.2 質量(g)169 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 ケーブルType-C(A75側) to Type-A(PC側) 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 グリーン購入法適合
1台
9,990 税込10,989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マット加工の表面仕上げで指紋汚れや傷が付きにくい。 3USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)インターフェース。 パワーセビングモード搭載。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
インターフェイスUSB3.1 Gen1/USB3.0、USB2.0互換 材質プラスチック 寸法(mm)122.5×77.5×13.3 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x 保証期間3年 電源供給バスパワー 動作温度(℃)5~55 保管温度(℃)-40~70 動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
1台
5,990 税込6,589
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートをモチーフにしたポータブルハードディスクドライブ。 目を引く赤い部分は、”しおり”をイメージ。スライドカバーになっておりUSBポートを保護します。スライドカバーでUSBポートを保護。使用しない時は、スライドカバーがUSBポートを保護します。このスライドカバーを閉じることで、IPX4の防水性能を備えます。特徴的な表面加工。表面に菱形の凹凸をつけることで感触を良くし、指紋汚れやキズをつきにくくする加工を施しています。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能) 。「SP Widget」・・・バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載。
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック/レッド 仕様サポートOS:Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.以降, Linux 2.6.以降 材質プラスチック 保証期間3年 電源供給バスパワー グリーン購入法適合
1台
8,990 税込9,889
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンパワー3.5外付けポータブルHDD
Stream S06は簡単に持ち運びが出来る、便利で革新的なハンドル付きデザインを採用。一つのデバイスで全ての様々なファイルを保存することが出来、非常に高い能力を備えています。持ち運びに便利なハンドル付きデザイン。縦・横、両置き可能設計。ファンレス静音・自然放熱設計。アクセス状態がわかるLEDインジケータを搭載。自動スリープモード搭載。便利なソフトウェア(HPよりダウンロード可能)
寸法(mm)199×117.7×36.3 ブラック 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x ※MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 保証期間3年間 動作温度(℃)5~45 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 と下位互換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,900 税込27,390
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンパワー2.5インチポータブルHDD
Stream S05は日常使用を目的としたコンパクトかつ軽量なデザインの為、手に馴染み、優れた携帯性を実現します。重要なドキュメントからかけがえのない思い出まで、どこにでも安全に安心して持ち運びできます。USB 3.2 Gen 1 Type-A インターフェースを介した高速データ転送。LEDインジケーターはデータ通信アクティビティと電源ステータスを表示。コンパクトかつ軽量なデザインで携帯に便利。USB ポートより直接給電: 外部電源不要。USB Type-A to Type-A ケーブル 1本付属 (長さ約23cm)。バックアップと復元、AES 256ビット暗号化、クラウドストレージ用に無料でダウンロードできるSPウィジェットソフトウェア
ブラック 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP、Mac OS 10.5.x、Linux 2.6.x ※MacOSで使用するには再フォーマットが必要です 保証期間3年間 動作温度(℃)5~55 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 と下位互換可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,990 税込9,889
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB3.2Gen1インターフェースを使用した超高速データ転送(最大5Gbp/s) 3メートルの自由落下試験および3mの軍事基準の耐衝撃筐体(MIL-STD810GMethod516.6ProcedureIV)※製品は通常の使用環境にてテスト基準を満たしています。製品を故意に落としたり、損傷させたりしないでください。 内部のサスペンションシステムと外部のシリカゲルにより、ハードドライブを落下や衝突から安全に保護 便利なケーブル保有設計により、ケーブルの誤配置を防止し、ハンドル機能として簡単に携帯できる 表面の六角形パターンは、スクラッチキズがつきにくくします LEDライトで、データ転送アクティビティと電源ステータスを表示 簡単な「プラグインアンドプレイ」により、外部アダプターが不要 7つの主要なバックアップおよびセキュリティ機能を提供する無料のSPWidgetソフトウェアをダウンロードできます
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)134.0×87.5×18.6 ブラック 質量(g)181.0-205.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP64-Bit、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
9,990 税込10,989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. IPX4の防水性能 SuperSpeedUSB3.2Gen1(USB3.0)インターフェース ケ-ブルキャリーデザイン 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム LEDインジケータ 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質ラバー/プラスチック 寸法(mm)138.5×85.9×23.2 ブラック 質量(g)228.0-280.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS10.5.x、Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB 3.1Gen1(USB3.0、USB2.0互換)インターフェース。持ち運びに便利なハンドル付きデザイン。 縦・横、両置き可能設計。ファンレス静音・自然放熱設計。アクセス状態がわかるLEDインジケータを搭載。 自動スリープモード搭載。便利なソフトウェア(メーカーHPよりダウンロード可能) 「SP Widget」…バックアップ機能やファイルの暗号化など便利なデータマネジメントツール。
寸法(mm)199×117.7×36.3 保証期間3年 動作温度(℃)5~55
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠 3-Meterfreefalltest. 業界初のIP68防水防塵ポータブルハードディスク 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム 500kgの耐圧性能を誇るアルミボディ USB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0)高速インタ-フェース ケーブルキャリーデザイン 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載 無料ダウンロード可能なSPWidgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル/ゴム/プラスチック 寸法(mm)132.5×92.3×25.9 シルバー 質量(g)298.0-364.0(容量による) 対応OSWindows10/8.1/8/7/Vista/XP,MacOS10.5.x,Linux2.6.x 動作温度5℃-55℃ 保証期間3年保証 動作電圧DC5V(USB経由での電力供給) 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1&USB3.0、USB2.0下位互換) 各種認証CE/FCC/BSMI/Greendot/WEEE/RoHS/KCC/EAC/RCM
取扱い終了

アルミニウム金属構造で傷つきにくい表面加工 SuperSpeed USB 3.1 Gen1 (USB 3.0) インターフェース パワーセビングモード搭載 電源/データアクセス状態がわかるLEDランプ搭載 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
インターフェースUSB 3.1 Gen1 / USB 3.0, USB 2.0 互換 ブラック 材質金属、プラスチック 寸法(mm)75.5×117.55×14 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x 動作電圧DC5V (USB経由での電力供給) 動作温度(℃)5~55 保管温度(℃)-40~70
取扱い終了

米軍の落下試験規格MIL-STD810Gメソッド516.6手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験(26方向、122cmの高さから)に準拠 内蔵ハードディスクを保護する先進のサスペンションシステム 業界初のIP68防水防塵ポータブルハードディスク 500kgの耐圧性能を誇るアルミボディ USB3.1 Gen1(USB3.0)高速インタ-フェース ケーブルキャリーデザイン 接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要) フルディスク暗号化のためのSP HDDロックユーティリティフリーソフトウェアのダウンロードを提供しています(※パスワードを覚えておいてください。メーカーでのパスワード解除は行えません) 無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
シルバー 材質アルミニウム、ゴム、プラスチック 寸法(mm)132.5×92.3×25.9 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x 入力電圧(V)5 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~55 保管温度(℃)-40~70 インターフェイスUSB3.1 Gen1(USB3.0) グリーン購入法適合
取扱い終了