10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6
変換タイプLAN-LAN
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.0の組み合わせにより、USB2.0搭載の旧製品(ロジテック社製 LAN-TXU2H3A)と比べ、ダウンロードしたデータを14.3倍(実測値)の速度で高速転送ができます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格有線規格:IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control)USBアップストリームポート:USB3.0/2.0/1.1 ※ギガビットの十分な速度を実現するために、USB3.0での接続をお勧めします。
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
仕様USBアップストリームポートアクセス速度(理論値):USB3.0 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
付属品マニュアル、CD1枚
材質プラスチック
質量(g)約26
ポート数1
消費電力(W)0.9
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12/Mac OS X 10.11/Mac OS X 10.10 ※Windows10/8.1はドライバレス対応
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)約180
その他の機能Jumbo frame
インターフェースUSBアップストリームポート:Type-A(オス)×1ポート
コネクタRJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分除く)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)85以下(ただし結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
BluetoothLowEnergy対応のBluetoothVer.4.0USBホストアダプター
適合規格Ver4.0 EDR/LE対応
送信出力Class 2
付属品取扱説明書(保証書付)
対象パソコンサポートするWindowsが動作し、USB2.0ポートを標準で持つPC
材質ブラック
質量(g)約2
規格TELEC
対応OSWindows 10(32bit/64bit)各エディション,Windows 7(32/64bit)各エディション, Windows Vista(32/64bit)各エディション(USBアダプタ)
コネクタ形状USB タイプA
入力電圧(V)5V(USBポートから給電)
適合機器Bluetooth 1.2~3.0までの機器及びBluetooth Ver.4.0/LE対応の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.0mm×12.8mm×6.1mm
保証期間1年間
BluetoothBluetooth Ver.4.0 Dual mode(EDR及びLE対応) Class 2
プロファイルAVRCP/A2DP(Sink)/A2DP(Source)/ANP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HCRP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP
キャリア周波数(GHz)2.4000 - 2.4835 GHz
周波数拡散FHSS
通信距離(m)Class 2 最大10m(理論値)Class 2 機器との接続:推奨最大5m(※使用環境により短くなる場合があります)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
IEEE802.11b/g/nに対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。
業界標準の2.4GHz通信に対応し、宅内のルータはもちろんの事、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境で使えます。
世界最小クラスのサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。
伝送速度(Mbps)最大150Mbps
規格無線LAN規格:IEEE802.11n(2.4GHz帯)/IEEE802.11g(2.4GHz帯)/IEEE802.11b(2.4GHz帯)
付属品かんたんセットアップガイド
質量(g)約2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit) ※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15mm×8mm×17mm
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
動作温度、湿度範囲温度:0-40℃,湿度:20-80%(結露なきこと)
再生チャンネル2.4GHz:1~13ch
セキュリティWPA2-PSK(AES),WPA-PSK(TKIP),WEP(128/64bit)
インターフェイスUSB2.0
伝送方法11n/g:OFDM方式 11b:DS-SS
周波数(GHz)2.4GHz帯:2.412~2.472GHz(中心周波数)
最大消費電流(A)150mA
100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)、ノンブロッキング対応、ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)、EAP透過機能対応、BPDU透過機能対応、壁掛け用穴あり、(MTBF)1690000時間、(スイッチファブリック)1.6Gbps
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚、ゴム足は出荷時に製品本体に取り付け済み
材質プラスチック
質量(g)150
ポート数8
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)1.9
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
機能ループ検知、(省電力機能)らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.0×86.5×34.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1.2
設置姿勢水平設置、壁掛け
使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約6.9
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)0.8(最大実効)
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
仕様スイッチファブリック/10.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1642000時間、壁掛け用穴/あり
付属品専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)125
ポート数5
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×5
定格消費電力(W)最大3.3
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.4×84.5×34(本体のみ)
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)(最大パケット)7.5
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約11.9
保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと)
マグネット付
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7
省電力機能で最大約76%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)12
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数4,096件(全ポート合計)
ポート数8
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
コネクタ形状RJ-45 ×8
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
ジャンボフレーム9Kbytes
機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
定格消費電力(W)最大4.0
発熱量(KJ/h)最大約14.4
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
材質メタル
ファンなし
電源供給方式電源内蔵
MTBF(時間)684000
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)約200
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質メタル
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
本体質量(g)470
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)
機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)1.8
バッファメモリ96KB
適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI classB
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 当社調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMでは弊社WEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
周波数(GHz)(中心周波数)5.2GHz帯:5.15~5.25、5.3GHz帯:5.25~5.35、5.6GHz帯:5.47~5.725
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
高感度アンテナ(ハイゲイン)&可動式機構
遠距離や障害物が多い環境でも安定通信
11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード
バッファローならではの「かんたん設定」
見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
インターフェースUSB2.0
電源5V(USBより給電)
付属品エアナビゲーター2CD、取扱説明書
質量(g)約20
対応OSWindows 10:本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVWindows 7(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVWindows Vista(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVMac 10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:対応
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15
最大消費電力(W)2.5
周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a最大54Mbps、IEEE802.11n最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g 最大54Mbps、IEEE802.11b最大11Mbps
周波数(GHz)IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
Wi-Fi 6(11ax)4ストリーム(2×2+2×2)対応、
内蔵アンテナ搭載。
家族のネットワークを守る「ネット脅威ブロッカー
ベーシック」1年間無料ライセンス。
日本の主要なIPv6サービスに対応。(IPv6 IPoE)
よりたくさん、同時につながる「OFDMA」。
近距離での通信を高速化する「1024QAM対応」。
複数端末の同時通信を可能にする「MU-MIMO」に対応。
子機との電波強度で帯域を切り替える「バンドステア
リングLite」搭載。
スマホを的確にとらえるビームフォーミング機能。
より強固なセキュリティ「WPA3」対応。
端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」。
設定がスマホでできる「専用アプリ」。
NTTぷらら「ひかりTV 4K」動作確認済、後日対応予定。
消費電力:11.0W
外形寸法:160×160×36.5mm
質量:約373g
主な付属品:スタンド、LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(0.5m)、取扱説明書 ※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)約373 ※本体のみ
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型 8極
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.5×160×160 ※本体のみ(付属品および突起物を除く)
最大消費電力(W)11
周波数範囲2.4GHz/5GHz
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85% 結露なきこと
保証期間1年間
アンテナ内蔵アンテナ:5GHz:2本、2.4GHz:2本
セキュリティ【無線】OPEN、WPA、WPA/WPA2-mixed、WPA2、WPA2/WPA3、WPA3、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)、【有線】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
転送速度(Mbps)【最大】5GHz:IEEE 802.11ax:1201Mbps (80MHz 2x2)、IEEE 802.11ac:866Mbps (80MHz 2x2)IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11a:54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n:300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g:54Mbps、IEEE 802.11b:11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
有線LAN【伝送速度】LANポート:最大1Gbps×4、INTERNETポート:最大1Gbps×1
無線LAN【伝送方式】CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、【周波数範囲(チャンネル)】2.4GHz / 5GHz:[W52]36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、[W53]52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、[W56]100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、[W56](新電波法対応) 144ch(5720MHz)※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
「FXG-16IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 16ポート 電源内蔵スイッチングハブです。
機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。
通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数16
材質メタル
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
有線LANポートが無い薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.1の組み合わせにより、高速転送を実現しています。映画1本分(約2.2GB)のデータを約43秒で転送できます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な7cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
機能Jumbo frame
付属品有線LANアダプター本体 1台、マニュアル、CD 1枚
材質プラスチック
質量(g)約22
規格有線:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、【USBアップストリームポート】USB3.1 Gen1 (USB3.0)
ポート数1
消費電力(W)0.85
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.13/10.12、 Mac OS X 10.11/10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-C)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)約170
インターフェースType-C(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【有線】10/100/1000、【USBアップストリームポート】USB3.1Gen1(USB3.0)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
コネクタ有線:RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI class B
ケーブル長(cm)約7
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)、ノンブロッキング対応、ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)、EAP透過機能対応、BPDU透過機能対応、壁掛け用穴あり、(MTBF)1690000時間、(スイッチファブリック)1.6Gbps
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚、ゴム足は出荷時に製品本体に取り付け済み
材質プラスチック
質量(g)160
ポート数8
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)1.9
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
機能ループ検知、(省電力機能)らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.0×86.5×34.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1.2
設置姿勢水平設置、壁掛け、マグネット
使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約6.9
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット付
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)0.8(最大実効)
日本の主要なIPv6サービスに対応 ,大容量を短時間で転送する高速規格「11ac」 ,大容量データを高速で取り込める「Giga」ポート ,使っている場所にWi-Fiビームで狙い撃ち ,たくさんつないでも速度が落ちにくい ,スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」
付属品LANケーブル(50cm)、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約241
規格IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a/g、IEEE802.11b
電源AC100V 50/60Hz
対応OSAndroid 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×159×130
最大消費電力(W)9.1
インターフェース【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)、【有線LAN】LANポート:最大1000Mbps×3、INTERNETポート:最大1000Mbps×1
周波数範囲2.4GHz/5GHz
アンテナ5GHz/2.4GHz 2本(内蔵)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(TKIP/AES mixed)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)
データ転送速度【最大(準拠規格)】IEEE802.11ac(866Mbps)、IEEE802.11n(300Mbps)、IEEE802.11a/g(54Mbps)、IEEE802.11b(11Mbps)
動作温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
1個
¥5,490
税込¥6,039
3日以内出荷
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュールAM Telecom「AMM570」
アクセス方式LTE
通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)-20~60
LED8個
プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
アクセスポイントに,手軽に給電
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPM-2133TR、WAPM-1266R、WAPM-1166D、WAPM-APG600H、WAPS-1266、WAPS-APG600H、WAPS-AG300H
質量(g)約220(ACアダプターのみの重量)
定格出力DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110.6×48.8×31.1 (ACアダプター、突起物含まず)
使用電源AC100V~240V 50/60Hz※同梱の電源ケーブルはAC100V用です。240Vではご使用いただけません。
動作環境温度:-15℃~50℃湿度:10%~90%(結露なきこと)
1台
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
無線ルータとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルータの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、届きにくいお客様に最適!
設定は非常に簡単で、WPS対応の無線ルータと本製品のWPSボタンを押すだけで完了します。
本製品と管理者用のSSID,パスワードで無線接続し、管理者用webUIにログインすることで親機との接続を手動で設定することができます。
無線ルータからの電波強度をお知らせするランプがついており、適切な設置場所の目安がかんたんに分かる設計になっています。
業界最小で、コンセント直付けタイプだから、壁のコンセントに挿すだけですっきり設置が可能です。※2014年6月調べ
11n.g.b(Wi-Fi4)対応です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、などの問題を解消します。
規格IEEE802.11n/11g/11b
伝送方法OFDM(直交周波数分割多重)方式、MIMO(空間多重方式)、DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式
データ転送速度11n:300Mbps(2.4GHz帯)、11g:54/48/24/18/12/9Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps
周波数帯域(MHz)2.4GHz(2400~2484)
仕様チャンネル/1~13ch
付属品マニュアル(製品情報,かんたんセットアップガイド)、イカロスモバイルセキュリティ 90日特別体験版シリアル
色ホワイト
質量(g)約40
消費電力(W)約1.6
対応OSWindows RT、8.1(64/32bit)、8(64/32bit)、7(64/32bit)、Vista(64/32bit)、XP/ Mac OS X 10.6~10.9
入力電圧(V)100
設定方式WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×22×47.5
セキュリティWPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP/AES)/WEP(64bit/128bit)/SSID(ステルス設定可)
プロトコルTCP/IP対応
アクセス方式インフラストラクチャ
アンテナ方式2.4GHz帯/内蔵2本(送受信2本)
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種
電源DC12V
温度(℃)(保証)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体5ポートLANハブ(LANHUB)です。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
仕様AutoMDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴あり
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本
材質メタル
色ホワイト
質量(g)255
ポート数5
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状RJ-45
定格消費電力(W)1.3
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127.5×83.6×30
バッファメモリ48Kバイト(各ポートに動的割当て)
保証期間1年
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式電源内蔵
マグネット付
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
LANケーブルの延長に。
強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。
ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。
やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。
1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
色ホワイト
導体AWG24
変換タイプLAN-LAN
らくらく引っ越し機能を搭載し、面倒な設定無くスマホやタブレット、PCなどが使える11ac対応無線LANギガビットルーターです。
使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーできます。
回線混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
業界トップクラスのトレンドマイクロ社「スマートホームネットワークTM」を搭載し、悪質なウェブサイトブロック機能に加え、脆弱性を狙う攻撃、情報漏洩を伴う外部への不正な通信もブロックします。※ルーターモードのみで動作します。初期値で有効になっています。また、悪意のある攻撃に対して、絶対的な効果を保証するものではありません。(最長5年間もしくは、当社が告知した日付までのサービスです。ただし、サービスが2026年2月末日を超えることはありません。)
万が一、脅威が端末まで入り込んだ場合や、接続時に既に入り込んでいた場合には、個人情報や機密情報などが外に持ち出されないよう通信をブロックします。
これにより、テレビやエアコン、ネットワークカメラなどのセキュリティソフトがインストールできないネットワーク家電を脅威から守ります。
また、既にセキュリティソフトがインストールされているパソコンやスマートフォンでは二重のブロックでお客様のインターネット環境を脅威から守ります。
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
4人家族を想定し、4人全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末を同時使用しても快適に通信が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、複数台の同時通信・処理が可能です。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone8やXなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能
通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。
夜間のランプ点滅が気になる方のために、取り外し可能なランプカバーが付いています。
リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもなじむデザインになっています。
「ルーターモード」としてはもちろん、「中継器モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。
アプリやCD-ROMを使わず、スマホやパソコン単体でWEBブラウザ上から簡単に設定ができる「かんたんセットアップ4」に対応しています。
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
仕様付帯サービス:トレンドマイクロ社SmartHomeNetwork機能搭載(最長5年)
付属品無線LANルーター本体1台、スタンド1個、専用ACアダプター1個、LANケーブル(約1m)1本、壁掛け用ネジ2本、各種マニュアル、かんたんセットアップシート1枚、トレンドマイクロ使用許諾書1枚
材質プラスチック
色ブラック
質量(g)約310g(本体のみ)
規格有線:IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)準拠無線:IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11 準拠 VCCIClassB/TELEC/JATE/PSE
消費電力(W)約8.4(最大)
対応OSWindows10S/10/8.1/7(SP1以降)、macOS10.13/10.12、MacOSX10.11/10.10/10.9/10.8、Android4.4以降、iOS10.0以降
チャンネル数2.4Hz帯 : 1~13ch、5Hz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
入力電圧(V)AC100~240±10%(50/60Hz)
対応機種無線LAN:iPhoneシリーズ、iPadシリーズ、Android端末、各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PSVitaシリーズ、PS3/4、Wii/WiiU、NintendoSwitch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式有線設定(WAN):6プラス/transix/DHCP/固定IPアドレス/PPPoE(1セッション)、v6プラス/transix/DHCP/固定IPアドレス/PPPoE(1セッション)有線設定(LAN):DHCPサーバー/固定IPアドレス
対応ハードウェアNAT、こどもネットタイマー3、ビームフォーミングZ、MU-MIMO機能、マルチSSID、WPS、自動FW更新
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141.0×約36.5×約160.(本体のみ)
周波数2.4GHz帯 : 2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52) : 5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53) : 5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56) : 5,470~5,725MHz
機能プライバシーセパレーター/SSIDセパレーター対応(「友だちWi-Fi」に対してのみ機能)、SSIDステルス設定/自動チャンネル設定UPnP対応/IPv6パススルー対応/アクセスコントロール対応/VPNパススルー対応/DMZ対応
保証期間1年間
コネクタWAN:RJ-45型8極×1ポート、LAN:RJ-45型8極×4ポート(全ポートAutoMDI/MDI-X、Auto-Neotiation対応)電源コネクター:DCジャック
動作温度、湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(ただし結露なきこと)
モードルーターモード/アクセスポイントモード/中継器モード/子機モード
アンテナ内蔵アンテナ4本(2.4Hz帯:送受信2本/5Hz帯:送受信2本)
セキュリティWPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP)/WEP(64bit/128bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
無線通信方式IEEE802.11ac:MIMO-OFDM/IEEE802.11n:MIMO-OFDM/IEEE802.11:OFDM/IEEE802.11b:DS-SS/IEEE802.11a:OFDM
接続台数推奨16台
周波数帯域(GHz)2.4Hz帯:2,400~2,484MHz、5.2Hz帯(W52):5,150~5,250MHz、5.3Hz帯(W53):5,250~5,350MHz、5.6Hz帯(W56):5,470~5,725MHz
対応プロトコルTCP/IP(IPv6/IPv4)
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
LAN端子&USB端子につなぐかんたんユニット
電波干渉に強い11n/aで快適無線LAN
電源USBバスパワー
付属品LANケーブル(ストレート 2m×1本)、フレキシブルUSBケーブル(10cm)、取扱説明書
質量(g)50
対応OSWindows 10:本体:対応Windows 8.1:本体:対応Windows 8:本体:対応Windows 7Vista(32bit/64bit):本体:対応Windows XP(MCE含む):本体:対応Windows 2000:本体:対応Mac OS X10.7、10.6、10.5、10.4:本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×37×26
最大消費電力(W)2.5
動作環境温度:0~40℃湿度:20~80%
伝送速度(Mbps)最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a/IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a※:5.2GHz~5.8GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)、※従来11aのJ52対応の親機とは接続できません
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
材質メタル
質量(g)800
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
消費電流(mA)最大45
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体16ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルおよび変換アダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
付属の取付金具を使用して19インチラックマウントが可能です。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。また別売の磁石を取付けていただくことで、金属面への設置も可能になります。
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様電源内蔵
材質メタル
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、BPDU透過機能、EAP透過機能、ノンブロッキング、ループ検知機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)
バッファメモリ256Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数8000件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
100BASE-TX対応の電源内蔵メタル筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様AutoMDI/MDI-X対応、ノンブロッキング対応、壁掛け用穴あり
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本
材質メタル
適合規格VCCIClassB
コネクタ形状RJ-45
入力電圧(V)AC100V±10% 50/60Hz
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
保証期間1年
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
電源供給方式電源内蔵
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800バケット/秒(100Mbps)、14880バケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチ
お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード
スマートに設置して受信感度もアップ
バッファロー無線LAN製品ならではの「かんたん設定」
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠、ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
電源5V(USBより給電)
インターフェースUSB3.0/USB2.0
付属品USB延長ケーブル(0.5m)、フック、エアナビゲーター2 CD、取扱説明書、保証書
質量(g)約18
対応OSパソコンWindows 10/8.1/7(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャV、パソコンOS X10.12、10.11、10.10:本体:対応
対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindows パソコン及びMac※USB Hubでの使用は非対応※USB3.0/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×27×14
最大消費電力(W)4.5
周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%
セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)
データ転送速度IEEE802.11ac:最大866Mbps※、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n:最大300Mbps※、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
らくらく引っ越し機能を搭載し、面倒な設定無くテレビやスマホ、タブレット、PCなどが使える11ac対応無線LANギガビットルーターです。
本製品は、IPv6(IPoE)対応ルーターのエントリーシリーズです。
使用中のルーターと本機のWPSボタンを押すだけで、自動的に使用中のルーターの情報(SSID・パスワード)をコピーできます。
回線混雑しにくいIPv6 IPoEインターネット接続に対応し、快適な通信が可能です。また、IPv6 IPoEインターネット接続であれば、インターネットポートにLANケーブルを接続するだけですぐにインタ―ネットが使えます。
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
4人家族を想定し、4人全員がテレビやスマートフォンなどの複数端末を同時使用しても快適に通信が可能です。
電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信で、4Kテレビも快適に視聴可能です。(規格値)
5GHz帯と2.4GHz帯の同時通信時に発生する処理待ち時間を解消可能な「デュアルコアCPU」を搭載しました。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、複数台の同時通信・処理が可能です。※同時接続台数2台まで。接続機器もMU-MIMOに対応している必要があります。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneXSやXRなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
ノイズに強く、5GHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。
「友だちWi-Fi」※(ゲストSSID)機能を搭載することで、自分のプライバシーをしっかり守りながら、安全にWi-Fiを提供することができます。※2.4GHz帯のみ使用可能
通常設置の縦置きに加え、テレビ周辺の空きスペースへ設置するのに適した横置き、障害物に邪魔されにくい壁掛けの3種類の置き方に対応しています。
リビングのテレビなどと親和性が高く、どこに設置してもなじむデザインになっています。
「ルーターモード」としてはもちろん、「中継器モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードを搭載し、スライドスイッチで簡単に動作モードの切り替えが可能です。
アプリやCD-ROMを使わず、スマホやパソコン単体でWEBブラウザ上から簡単に設定ができる「かんたんセットアップ4」に対応しています。
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「こどもネットタイマー3」を搭載しています。
対応OSWindows 10S / 10 / 8.1 / 7(SP1以降) macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 / OS X Mavericks 10.9 / OS X Mountain Lion 10.8iOS 10.0以降Android 4.4以降
規格有線規格:IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) 準拠
チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
設定方式WPS対応
対応iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52) : 5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53) : 5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56) : 5470~5725MHz
コネクタ有線コネクター:WAN : RJ-45型8極 × 1ポート、LAN : RJ-45型8極 × 4ポート ※全ポートAuto MDI/MDI-X、Auto-Negotiation対応
モードルーターモード / 子機モード / 中継器モード/ アクセスポイントモード
セキュリティWPA2-PSK(AES) / WPA-PSK(TKIP) / WEP(64bit/128bit)
伝送速度(Mbps)(WAN)1000Mbps/100Mbps/10Mbps、(LAN)1000Mbps/100Mbps/10Mbps
接続台数推奨 16台
アクセス方式インフラストラクチャー
無線規格IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g 準拠
LAN設定DHCPサーバー / 固定IPアドレス
WAN設定自動判定 / DHCP / 固定IPアドレス / PPPoE(1セッション)
1個
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
Wi-Fiルーターの電波を中継し、Wi-Fiのエリアを拡げる中継器です。インターネットが繋がりにくかった部屋にもWi-Fiの電波をしっかり届けてくれるので、テレワークやオンライン学習にも最適です。
Wi-Fiルーターとの距離が離れた部屋がある住宅や、鉄筋構造や断熱材、床暖房などWi-Fiの電波を通しにくい住宅にお住まいで、「Wi-Fiの電波が届かない、届きにくい」とお困りのお客様に最適です。
母屋と繋がっていない離れ家との通信は「屋外利用」として扱われるため、屋外利用禁止の電波も使う従来品では電波法違反になる可能性がありました。
本製品は屋外利用が認められた電波帯域のみで動作する「離れ家モード(特許出願中)」を業界初搭載し、同環境でも安心してお使いいただけます。
Wi-Fiルーター(親機)との接続は、親機と本製品のWPSボタンを押すだけ。WPSを搭載した製品であれば、他社製品とも接続可能です。
WPSが搭載されていない製品の場合、本製品の管理画面上から設定を行うことで接続することが可能です。
本製品ランプの点灯状態でWi-Fiルーター(親機)との電波接続状況が分かるため、専用アプリ不要で最適な設置場所を簡単に探すことができます。
本製品を利用した実測値の検証では、木造3階建て1軒家で約4倍、鉄筋2LDKマンションで約5倍、通信速度を改善することができています。接続にケーブルを必要としないので、家の中の中継地点に簡単に設置できます。
コンパクトに設計されたデザインなので、一般的な2口コンセントの上側に差しても下側のコンセント口をふさぎません。
干渉が少なく、安定して通信が出来る5GHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、壁や床などの障害物に強く、電波が遠くまで届きやすい2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信に対応しています。(規格値)
グループ会社であるDXアンテナのノウハウを活かしたハイパワー内蔵アンテナを搭載し、すっきりした見た目ながら快適な通信を実現します。
配置や向きにこだわってアンテナを設計したことで、死角のない全方向に対して感度の良い快適な通信を実現し、スマート家電(Wi-Fiエアコン)やIoT端末などの電波も漏れなく拾って快適に接続できます。
1Gbps対応LANポート付きで、テレビやレコーダーなどの有線機器をWi-Fi化、イーサーネットコンバーターとしても利用できます。
バンドステアリング機能を搭載し、より快適な帯域(5GHz/2.4GHz帯)を自動で選択・接続します。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhoneやAndroidなどの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
複数端末に別々のデータを送信できるMU-MIMO機能搭載により、端末側がMU-MIMO対応であれば、最大2台の同時通信・処理が可能です。
質量(g)約125
対応OSWindows 10(64/32bit) 、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10 、iOS 10.0 ~ 14.0 、Android 4.4 ~ 10.0
チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch
入力電圧(V)AC100~240 ±10% ~ 0.3A 50/60Hz
適合機器iPhoneシリーズ、 iPadシリーズ、 Android端末、 各種ゲーム機(3DS/DSシリーズ、PSPシリーズ、PS Vitaシリーズ、PS3/4、Wii/Wii U、Nintendo Switch、Xbox360)、各種無線LAN搭載機器
設定方式WPS 2.0対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.0×43.0×91.0(突起部除く)
周波数2.4GHz帯 : 2,400~2,484MHz、5.2GHz帯(W52) : 5,150~5,250MHz、5.3GHz帯(W53) : 5,250~5,350MHz、5.6GHz帯(W56) : 5,470~5,725MHz
準拠規格IEEE 802.11ac / IEEE802.11n / IEEE 802.11a / IEEE 802.11b / IEEE 802.11g
最大消費電力(W)6
コネクタACプラグ
アンテナ内蔵アンテナ 2本 (2.4GHz/5GHz 共用)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac : 最大867Mbps / IEEE802.11n : 最大300Mbps / IEEE802.11g : 最大54Mbps / IEEE802.11b : 最大11Mbps / IEEE802.11a : 最大54Mbps
伝送方法IEEE802.11ac : MIMO-OFDM / IEEE802.11n : MIMO-OFDM / IEEE802.11g : OFDM / IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM
周波数(GHz)2.4、5
接続台数2台
アクセス方式インフラストラクチャー
対応ブラウザInternet Explorer 11、Edge、Chrome for Android、Safari for Mac OS、Safari for iOS、Safari for iPadOS ※ 標準搭載のWebブラウザーを使った初期設定(インターネット接続設定)のみ対応しています。
対応プロトコルTCP/IP(IPv4)
幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ
用途新規のネットワーク環境構築に
規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度10M/100Mbps(オートセンス)
仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30
質量(g)270
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応
適合規格VCCI ClassB
対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOS
コネクタ形状RJ-45型8極コネクタ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33
最大消費電力(W)約3.55
バッファメモリ64KB
動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)
適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7
伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス)
MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)
スイッチング方式[LAN]ストア&フォワード
IP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP
伝送距離(m)100
符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
802.11ac/a/n/b/g ハイパワーアンテナ搭載 高速デュアルバンド USB 3.0 最大速度5GHz帯867Mbps 2.4GHz帯400Mbps
伝送速度(Mbps)5 GHz;11ac:Up to 867 Mbps(動的)11n:Up to 300 Mbps(動的)11a:Up to 54 Mbps(動的)、2.4 GHz;11n:Up to 400 Mbps(動的)11g:Up to 54 Mbps(動的)11b:Up to 11 Mbps(動的)
伝送方法IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz、IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz
周波数(GHz)2.4GHz/5GHz
商品タイプWi-Fi5 無線LAN子機(USB)
1個
¥3,590
税込¥3,949
当日出荷
最新規格の「Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR」に準拠しています。
Bluetooth Ver.4.0機器との接続時には更なる省電力を実現しました。
最大100mまで通信が可能です。(理論値)
超コンパクトサイズで装着したままでも邪魔になりません。
チップセットは信頼のQualcomm社製を採用しています。IVT社製ソフトウェアも同梱されています。
付属のIVTドライバーかWindows標準ドライバーの2種類のドライバーを使うことができます。状況に応じての使い分けが可能です。
Windows10に完全対応しています。Windows標準ドライバーを使う場合はパソコンに接続するだけで使うことができます。
適合規格Bluetooth Ver.4.0+LE/EDR
通信出力Class1
仕様ユーティリティソフトウェア:IVT社製(サンワサプライWEBサイトからダウンロード)/Windows標準ドライバー
付属品取扱説明書、保証書
質量(g)約2.4
電源(V)DC5(USB給電)
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)
周波数範囲2.402~2.480GHz
伝送方法FHSS(周波数ホッピング方式)
通信速度最大3Mbps
プロファイルPAN、FAX、DIP、PXP、BLP、SPP、HSP、BPP、HTP、GLP、DUN、HFP、PBAP、HRP、HID、A2DP、MAP、HOGP、OPP、AVRCP、GATT、DI.DID、FTP、HCRP、FMP、ANP
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
通信距離(m)最大約100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
10Base-T/100Base-TX対応の産業用イーサネットスイッチングハブ。広域な動作温度、広範囲の電源入力に対応、サージ保護機能及びESD保護機能を搭載しており産業用イーサネットネットワークで安心して使用可能。
材質メタル
接続方式10Base-T/100Base-TX
ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x
機能管理機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
5-port 10/100M mini Desktop Switch、5 10/100M RJ45 ports、Plastic case
ポート数5
電源出力 5.0VDC/0.6A(外部電源アダプター)
接続方式10/100Mbps
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×70×22
最大消費電力(W)2.2 (220V/50Hz)
インターフェース10/100 Mbpsのポート、オートネゴシエーション、オートMDI/MDIX×5。
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
11bgn 300Mbpsに対応した、超小型のホテル用無線LANルータです。ホテルの有線LANに繋げるだけでかんたんにWi-Fi(無線LAN)を利用することができます。
ホテル導入用に従来のWRH-300xシリーズとは異なる初期設定をしてあります。初期出荷状態で「ルータモード」「プライバシーセパレータ有効」になっています。
またハードウェアリセット方法も従来品から変更してあり、お客様がWPSを使用した際のうっかり初期化を防ぎます。
製品本体(幅約56×奥行き約42×高さ約13.5mm)もACアダプタ(約6cm×6cm)も非常に小型なので、持ち運びにもばっちり!
同梱のACアダプターからの給電に加え、パソコンのUSBポートから給電できるほか、別売のスマホ用ACアダプターからも給電できるので、幅広い電源に対応します。
用途11bgn 300Mbpsに対応した、超小型のホテル用無線LANルータです。ホテルの有線LANに繋げるだけでかんたんにWi-Fi(無線LAN)を利用することができます。
規格(無線LAN)IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
伝送方法IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式、 IEEE802.11g:OFDM方式、 IEEE802.11b:DS-SS方式
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11n/300(40MHz時)、IEEE802.11g/54、IEEE802.11b/11
周波数(Hz)2.4G (2412~2472M)
仕様マルチSSID対応(最大登録数2件)、WPS対応(ボタン搭載、 PBC/PIN方式)、Auto MDI/MDI-X対応、(搭載モード)ルータモード(出荷時設定)、アクセスポイントモード
付属品無線LANルータ 1台、 ACアダプタ 1個、 各種マニュアル 4枚、 設定情報シート 1枚
質量(g)約23(本体のみ)
消費電力(W)約2(最大)
適合規格IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)
入力電圧(V)DC5V、 0.5A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×42×13.5
保証期間1年間
コネクタ(電源)USB(microB)
取得規格VCCI(クラスB)、 TELEC、 RoHS
セパレータSSIDセパレータ(APモード時無効)/プライバシーセパレータ
端子RJ-45型8極×2ポート(WAN×1、 LAN×1)
アンテナ内蔵アンテナ2本(送信2本、受信2本)
セキュリティWPA-Mixed(WPA/WPA2、暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WPA2(暗号化方式:AES、認証方式:PSK)、WPA(暗号化方式:AES、認証方式:PSK)、WEP(キー長:64bit/128bit、キーフォーマット:ASCII/Hex)、暗号なし
オートネゴシエーション対応
プロトコルTCP/IP(IPv4) ※IPv6非対応
RoHS指令(10物質対応)対応
使用チャンネル(ch)1~13
LAN設定DHCPサーバIPアドレス自動割り当て、固定IPアドレス
WAN設定DHCP/固定IP/PPPoE(1セッション)
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、届きにくいお客様に最適!
設定は非常に簡単で、WPS対応の無線ルーターと本製品のWPSボタンを押すだけで完了します。
本製品と管理者用のSSID,パスワードで無線接続し、管理者用webUIにログインすることで親機との接続を手動で設定することができます。
有線LAN接続機能搭載。有線LANポートを持つネットワーク機器を簡単に無線化することができます。
11n.g.b(Wi-Fi4)対応です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、などの問題を解消します。
規格(無線LAN)IEEE802.11n、IEEE802.11b、IEEE802.11g(有線LAN)IEEE802.3u(100Base-TX)、IEEE802.3(10Base-T)
伝送方法IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11g:OFDM方式、IEEE802.11b:DS-SS方式
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)IEEE802.11n/300、IEEE802.11g/54、IEEE802.11b/11
周波数(Hz)2400~2484M
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応、LED省電力
付属品中継器本体×1、ACアダプター、LANケーブル(ストレート 1m)マニュアル(製品情報1枚、セットアップガイド1枚)、イカロスモバイルセキュリティ90日特別体験版シリアルシリアルカード1枚、設定情報シート
色ブラック
質量(g)約86(ACアダプタ-含まず)
消費電力(W)2.9
対応OSWindows(XP、Vista、7、8、8.1)、MacOSX(10.5、6、7、8、9)
入力電圧(V)100V-240 50/60MHz0.2A
設定方式WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×72×25
保証期間1年
設置方法同時設置可能台数2台(親機と合わせて最大3段まで)
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
端子RJ45ポート5個
アンテナ内蔵アンテナ2本(2.4GHz帯:送受信2本)
セキュリティSSID(ステルス設定可)、WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(64bit/128bit)
プロトコルTCP/IP
使用チャンネル(ch)1~13
1個
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷