10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。
LANケーブルを延長する為のコネクタ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用
エンハンストカテゴリー5対応
従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g)6
変換タイプLAN-LAN
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.0の組み合わせにより、USB2.0搭載の旧製品(ロジテック社製 LAN-TXU2H3A)と比べ、ダウンロードしたデータを14.3倍(実測値)の速度で高速転送ができます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.0 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格有線規格:IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow Control)USBアップストリームポート:USB3.0/2.0/1.1 ※ギガビットの十分な速度を実現するために、USB3.0での接続をお勧めします。
伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)
仕様USBアップストリームポートアクセス速度(理論値):USB3.0 スーパースピード/5Gbps、USB2.0 ハイスピード/480Mbps、USB1.1 フルスピード/12Mbps対応ソフト:MACアドレスチェンジャー
付属品マニュアル、CD1枚
材質プラスチック
質量(g)約26
ポート数1
消費電力(W)0.9
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12/Mac OS X 10.11/Mac OS X 10.10 ※Windows10/8.1はドライバレス対応
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)約180
その他の機能Jumbo frame
インターフェースUSBアップストリームポート:Type-A(オス)×1ポート
コネクタRJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI class B
USBケーブル長(cm)約9(コネクター部分除く)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)85以下(ただし結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
Giga&USB3.0 ハイスピード。小型軽量。Windows・Mac・ゲーム機に対応。CDレスで設定できるEco仕様。GigaとUSB3.0に対応した有線LANアダプターです。LANポートのないパソコンもUSB端子に接続することで、最大約941.7Mbps(実測値)の有線LAN通信が可能になります。有線LAN環境しかないホテルや宿泊先でも快適高速インターネットを楽しむことができます。
ポート数1
変換タイプUSB-LAN
100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)、ノンブロッキング対応、ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)、EAP透過機能対応、BPDU透過機能対応、壁掛け用穴あり、(MTBF)1752000時間、(スイッチファブリック)1.0Gbps
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚、ゴム足は出荷時に製品本体に取り付け済み
材質プラスチック
質量(g)105
ポート数5
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×5
定格消費電力(W)1.3
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
機能ループ検知、(省電力機能)らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ48Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.4×84.5×34.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)0.7
設置姿勢水平設置、壁掛け
使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約4.7
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)0.5(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.6
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)12
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
ポート数8
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
ジャンボフレーム9Kbytes
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
定格消費電力(W)最大5.4
発熱量(KJ/h)最大約19.5
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
伝送速度(Gbps)最大8.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
質量(g)約200
材質プラスチック
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
設置形態水平、壁掛け
保証期間1年
適合規格VCCI:ClassB
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
マグネットあり
ファンなし
電源供給方式ACアダプター
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります)
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数8
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数:4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)約370
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)3.8
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
BluetoothLowEnergy対応のBluetoothVer.4.0USBホストアダプター
適合規格Ver4.0 EDR/LE対応
送信出力Class 2
付属品取扱説明書(保証書付)
対象パソコンサポートするWindowsが動作し、USB2.0ポートを標準で持つPC
材質ブラック
質量(g)約2
規格TELEC
対応OSWindows 10(32bit/64bit)各エディション,Windows 7(32/64bit)各エディション, Windows Vista(32/64bit)各エディション(USBアダプタ)
コネクタ形状USB タイプA
入力電圧(V)5V(USBポートから給電)
適合機器Bluetooth 1.2~3.0までの機器及びBluetooth Ver.4.0/LE対応の機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.0mm×12.8mm×6.1mm
保証期間1年間
BluetoothBluetooth Ver.4.0 Dual mode(EDR及びLE対応) Class 2
プロファイルAVRCP/A2DP(Sink)/A2DP(Source)/ANP/BIP/BLP/DI/DUN/FAX/FMP/FTP/GAVDP/GLP/HCRP/HFP/HID/HOGP/HRP/HSP/HTP/OPP/PAN/PASP/PXP/ScPP/SPP/TIP
キャリア周波数(GHz)2.4000 - 2.4835 GHz
周波数拡散FHSS
通信距離(m)Class 2 最大10m(理論値)Class 2 機器との接続:推奨最大5m(※使用環境により短くなる場合があります)
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
IEEE802.11b/g/nに対応し、最大150Mbpsの無線通信が可能です。
業界標準の2.4GHz通信に対応し、宅内のルータはもちろんの事、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境で使えます。
世界最小クラスのサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。
伝送速度(Mbps)最大150Mbps
規格無線LAN規格:IEEE802.11n(2.4GHz帯)/IEEE802.11g(2.4GHz帯)/IEEE802.11b(2.4GHz帯)
付属品かんたんセットアップガイド
質量(g)約2
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit) ※1 ※3MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15mm×8mm×17mm
保証期間1年
送信出力10mW/MHz以下
動作温度、湿度範囲温度:0-40℃,湿度:20-80%(結露なきこと)
再生チャンネル2.4GHz:1~13ch
セキュリティWPA2-PSK(AES),WPA-PSK(TKIP),WEP(128/64bit)
インターフェイスUSB2.0
伝送方法11n/g:OFDM方式 11b:DS-SS
周波数(GHz)2.4GHz帯:2.412~2.472GHz(中心周波数)
最大消費電流(A)150mA
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)約190
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)、ノンブロッキング対応、ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)、EAP透過機能対応、BPDU透過機能対応、壁掛け用穴あり、(MTBF)1690000時間、(スイッチファブリック)1.6Gbps
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚、ゴム足は出荷時に製品本体に取り付け済み
材質プラスチック
質量(g)150
ポート数8
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)1.9
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
機能ループ検知、(省電力機能)らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.0×86.5×34.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1.2
設置姿勢水平設置、壁掛け
使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約6.9
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)0.8(最大実効)
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に電解コンデンサを使用せず、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
1000BASE-T対応のACアダプター電源のプラスチック筐体5ポートハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
仕様スイッチファブリック/10.0Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1642000時間、壁掛け用穴/あり
付属品専用ACアダプター(約1.5m)×1個、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)125
ポート数5
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×5
定格消費電力(W)最大3.3
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90.4×84.5×34(本体のみ)
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)(最大パケット)7.5
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約11.9
保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと)
マグネット付
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(9Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.7
省電力機能で最大約76%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体8ポートハブ。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
スイッチング方式ストア&フォワード
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
最大パケット転送能力(Mpps)12
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
MACアドレス登録数4,096件(全ポート合計)
ポート数8
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
コネクタ形状RJ-45 ×8
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
ジャンボフレーム9Kbytes
機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
定格消費電力(W)最大4.0
発熱量(KJ/h)最大約14.4
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.5
伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0
材質メタル
ファンなし
電源供給方式電源内蔵
MTBF(時間)684000
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
省電力機能で最大約82%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブ。
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約82%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源外付けプラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。
ACアダプタにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。
仕様スイッチファブリック:16.0Gbps、MTBF:779,000時間 、壁掛け用穴あり、(ゴム足は出荷時に製品本体に取り付けてあります)
付属品専用ACアダプター(約1.5m)、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
質量(g)約200
ポート数8
適合規格VCCI:ClassB
コネクタ形状RJ-45×8
定格消費電力(W)最大5.4
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240V±10% 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×86.5×34(本体のみ)
対応ノンブロッキング、AutoMDI/MDI-X、EAP透過機能、ループ検知機能、BPDU透過機能、らくらく節電E(IEEE 802.3az)、省電力機能、EU RoHS指令準拠
バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)
保管温湿度範囲温度:‐40~70、湿度:5~90(ただし結露なきこと)
保証期間1年
動作温湿度範囲温度:0~40、湿度:10~90(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約19.5
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数4096(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps)、148,800パケット/秒(100Mbps)、14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態水平、壁掛け
伝送速度(Gbps)最大8.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)12
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。
ポート数5
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
仕様【スイッチング・ファブリック】10Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数2000(セルフラーニング)、【バッファー容量】128KB
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載
質量(g)約310
規格VCCI Class B
消費電力(W)(最大)2.5
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約143×86×29(突起部除く)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
動作環境0~40℃/10~85%(結露不可)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T)
データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)(最大)100
符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質メタル
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
本体質量(g)470
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)
機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)1.8
バッファメモリ96KB
適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI classB
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
5GHz通信で電波干渉に強く、11ac(Wi-Fi5)により最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。 ※11n/g/b (2.4GHz)通信には対応しません。11ac/n/a (5GHz)対応の無線LANルーターと組み合わせてご利用ください。
世界最小・最軽量クラス( ※)で、パソコン装着時の飛び出し範囲はたった10mm。だから、ノートパソコンに挿したまま持ち運んでも気になりません。( ※2015年6月25日現在 当社調べ)
インターネットがない環境では付属のCD-ROMから、CD-ROMドライブのないUltrabookTMでは弊社WEBからのダウンロードとご利用環境に応じてドライバーのインストール方法が選択可能。 ※有線LANまたはパソコン内蔵の無線子機によりインターネットに接続できる環境が必要です。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適。
5GHz通信で電波干渉に強く、11acにより最大433Mbpsの超高速通信に対応しているため、手軽にパソコンをグレードアップすることが可能です。
小型で軽量、コンパクトなので持ち運びにも便利です。
準拠規格IEEE802.11ac(5GHz帯)、IEEE802.11n(5GHz帯)、IEEE802.11a(5GHz帯)
インターフェースUSB2.0
仕様(チャンネル)W52:36/40/44/48ch、W53:52/56/60/64ch、W56:100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch
付属品かんたんセットアップガイド CD-ROM(ドライバーソフト)
質量(g)2
設定方式WPS(ソフト方式)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×15×8
消費電力(mA)176
送信出力10mW/MHz以下
取得規格VCCI(クラスB)、TELEC
使用環境条件温度/0-40℃、湿度/20-80%(結露なきこと)
セキュリティWPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)(理論値)最大433
伝送方法IEEE802.11ac:MIMO-OFDM方式、IEEE802.11n:MIMO-OFDM方式 、IEEE802.11a:OFDM方式
周波数(GHz)(中心周波数)5.2GHz帯:5.15~5.25、5.3GHz帯:5.25~5.35、5.6GHz帯:5.47~5.725
アクセス方式インフラストラクチャ、アドホック、アクセスポイント
有線LANポートが無く、USBポートも不足しがちな薄型パソコンに最適!挿すだけで使えるUSB3.2 LANアダプター USBハブ付。 USB2.0搭載の従来品と比較し14.3倍の高速転送が可能。
変換タイプUSB-LAN
ポート数3
対応OS(Windows)Windows 11/Windows 10/Windows 8.1、(Mac)macOS Monterey 12 / macOS Big Sur 11 / macOS Catalina 10.15
通信規格【有線】IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠/IEEE802.3u(100BASE-TX)準拠/IEEE802.3(10BASE-T)準拠/IEEE802.3x(Flow Control)準拠
伝送速度(Mbps)【有線】1000/100/10
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0/USB1.1
転送速度(Mbps)USB3.2(Gen1)スーパースピード/最大5Gbps、USB2.0ハイスピード/最大480、USB1.1フルスピード/最大12
USBポート【デバイス側】USB-A(オス)×1ポート、【HUB側】USB-A(メス)×3ポート
供給電流(mA)USB3.0接続時:3ポート合計約600以内、USB2.0接続時:3ポート合計約300以内
定格入力バスパワー 5V
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約91×約41×約16(ケーブル部分を除く)
ケーブル長(cm)約30(USB/コネクターを除く)
質量(g)約56
材質プラスチック(筐体)
色ブラック(筐体)
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
取得規格VCCI class B
RoHS指令(10物質対応)対応
保証期間1年間
付属品セットアップガイド
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
高感度アンテナ(ハイゲイン)&可動式機構
遠距離や障害物が多い環境でも安定通信
11ac未搭載パソコンを快適な11ac速度にアップグレード
バッファローならではの「かんたん設定」
見通しの良い場所にアンテナ設置が可能
準拠規格IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠ARIB STD-T71(5GHz帯)/ARIB STD-T66(2.4GHz帯)
インターフェースUSB2.0
電源5V(USBより給電)
付属品エアナビゲーター2CD、取扱説明書
質量(g)約20
対応OSWindows 10:本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVWindows 8.1(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVWindows 7(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVWindows Vista(64/32ビット):本体:対応、ソフトウェア:クライアントマネージャVMac 10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:対応
対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac※USB Hubでの使用は非対応※USB2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×186×15
最大消費電力(W)2.5
周波数範囲IEEE802.11ac/IEEE802.11a:5.2GHz/5.3GHz/5.6GHz(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
セキュリティWPA2-PSK(AES/TKIP)、WPA-PSK(AES/TKIP)、WEP(128/64bit)
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a最大54Mbps、IEEE802.11n最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g 最大54Mbps、IEEE802.11b最大11Mbps
周波数(GHz)IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )、IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
アクセス方式インフラストラクチャーモード
1台
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
100BASE-TX対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
AC電源ケーブルにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
仕様スイッチファブリック/1.6Gbps、ループ検知機能/ループ検知、MTBF/1774000時間、壁掛け用穴/あり
付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m)×1本、安全にお使いいただくために×1枚
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)220
ポート数8
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)最大1.9
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240 ±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能、省電力機能:らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.2×86.5×34(本体のみ)
バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)
動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
設置方法水平設置、壁掛け、マグネット
転送速度(Mbps)(最大パケット)1.2
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約6.9
保管環境温度:-40~70℃、湿度:5~90%(ただし結露なきこと)
マグネット付
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)
ジャンボフレーム対応(2Kbytes)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)(最大実効)0.8
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
省電力機能で最大約77%節電! ファンレスで耐熱50℃に対応し、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体5ポートハブ。
仕様スイッチファブリック:10.0Gbps
材質メタル
ポート数5
コネクタ形状RJ-45 ×5
定格消費電力(W)最大3.0
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング
機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式電源内蔵
発熱量(KJ/h)最大約10.8
ファンなし
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計)
フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション1000/100/10Mbps
ジャンボフレーム9Kbytes
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)(最大実効)5.0
エネルギー消費効率(W/Gbps)0.6
最大パケット転送能力(Mpps)7.5
MTBF(時間)564000
「FXG-16IM5」は、ファンレス設計の放熱性の高いメタルボディを用いたギガビット 16ポート 電源内蔵スイッチングハブです。
機能を絞ることで余計なパケット送信を抑制したほか、電源内蔵、放熱性の高いメタルボディを用いたファンレス設計とシンプルに使える全ポートギガビット対応のスイッチングハブです。
通信の転送効率を高めるジャンボフレームにも対応していますので、快適なギガビットネットワークを構築できます。
ポート数16
材質メタル
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
ループ検知機能を搭載しており、ループ障害を知らせます。
電源内蔵タイプなので、ケーブルの取り回しが容易にできます。
金属筐体なので放熱性に優れており、ファンレス設計になっています。
規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)IEEE 802.3ab(1000BASET-T)IEEE 802.3x(Flow control for Full-Duplex)IEEE 802.3az(Energy Efficient Ethernet)
材質メタル
ケーブル長(m)(電源)1.8
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
動作環境使用時温度・湿度/0~40℃・10~90%、保管時温度・湿度/-20~70℃・5~90%(結露なきこと)
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
ジャンボフレーム9KB
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法半二重(10Mbps/100Mbps)、全二重(10Mbps/100Mbps/1000Mbps)
アクセス方式CSMA/CD
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
規格VCCI class B
ポート数1
仕様(有線規格)IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3x(Flow Control)、(対応ソフト)MACアドレスチェンジャー
質量(g)24
消費電力(W)1.05
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / Windows 8.1(32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.12 / Mac OS X 10.11 / Mac OS X 10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
対応機種USBポート(Type-A)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)210
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年
コネクタ(有線)RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応
ケーブル長(cm)9(コネクター部分を除く)
伝送速度(Mbps)(有線)10/100<理論値>
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB2.0/1.1、Type-A(オス)×1ポート、USB2.0 ハイスピード / 480Mbps、USB1.1 フルスピード / 12Mbps
アクセス方式CSMA/CD
入力電圧DC5V
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
LANケーブルの長さが足りないときに、もう1本のLANケーブルをつなげるための中継コネクタ(カテゴリ6準拠)
仕様8極8芯用
適合1000BASE-TX・1000BASE-T・100BESE-TX・10BASE-T対応
規格カテゴリ6準拠、LAN(CAT6準拠)/LAN(CAT6準拠)
変換タイプLAN-LAN
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
内4ポートはPoE+対応で、IEEE 802.3af/at準拠のPDにLANケーブル1本で電力とデータを同時に供給。
【英語パッケージ 法人限定】
5ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。4ポートPoE+ 対応。金属筐体
ポート数5
電源100~240VAC、50/60Hz
接続方式10/100/1000Mbps
商品タイプスイッチングハブ
1個
¥7,490
税込¥8,239
当日出荷
有線LANポートが無い薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
ギガ有線LANアダプターを使ったギガビット通信とパソコン接続部USB3.1の組み合わせにより、高速転送を実現しています。映画1本分(約2.2GB)のデータを約43秒で転送できます。
付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。
本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(当社ホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)
ケーブルの長さは、持ち運びに便利な7cmです。
用途有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。
有線LANポートが無い薄型のType-Cポート搭載パソコンに最適で、高速ネットワーク通信が可能なUSB3.1 ギガビットLANアダプターです。
持ち運びにも便利です。
機能Jumbo frame
付属品有線LANアダプター本体 1台、マニュアル、CD 1枚
材質プラスチック
質量(g)約22
規格有線:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、【USBアップストリームポート】USB3.1 Gen1 (USB3.0)
ポート数1
消費電力(W)0.85
電源USBバスパワー
対応OSWindows 10(32bit/64bit) / 8.1(32bit/64bit) / 7(32bit/64bit)(SP1)、macOS 10.13/10.12、 Mac OS X 10.11/10.10 ※Windows10 / 8.1はドライバレス対応
入力電圧(V)DC5
対応機種USBポート(Type-C)を搭載したWindowsパソコン、Intel社製CPUを搭載したMac
対応【ソフト】MACアドレスチェンジャー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×20×15(ケーブル部分を除く)
消費電流(mA)約170
インターフェースType-C(オス)×1ポート
動作環境温度:0~40℃、湿度:85%以下(ただし結露なきこと)
保証期間1年間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)【有線】10/100/1000、【USBアップストリームポート】USB3.1Gen1(USB3.0)スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
コネクタ有線:RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応
取得規格VCCI class B
ケーブル長(cm)約7
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセス方式CSMA/CD
対応プロトコルIPv4、IPv6
変換タイプUSB-LAN
動作保証温度50℃対応、Gigaアンマネージスイッチ
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。データ通信の際に受信端末が繋がったポートだけにデータを流すことでネットワークの負荷を軽減して効率的な通信が可能
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
適合規格VCCI Class A、FCC Class A、Canada IC Class A、UL
コネクタ形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
電源電圧(V)100(50/60Hz)
準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
動作環境温度:0~50℃、湿度:10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
アクセス方式CSMA/CD
100BASE-TX対応のACアダプター電源のプラスチック筐体8ポートLANハブ(LANHUB)です。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に電解コンデンサを使用していません。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
ACアダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
小型デザインで設置場所を選びません。磁石による金属面への設置が可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.4
仕様AutoMDI/MDI-X対応、オートネゴシエーション対応(100/10Mbps)、ノンブロッキング対応、ジャンボフレーム対応 (2Kbytes)、EAP透過機能対応、BPDU透過機能対応、壁掛け用穴あり、(MTBF)1690000時間、(スイッチファブリック)1.6Gbps
付属品専用ACアダプター(約1.5m):1個、安全にお使いいただくために:1枚、ゴム足は出荷時に製品本体に取り付け済み
材質プラスチック
質量(g)160
ポート数8
適合規格VCCI ClassB
コネクタ形状RJ-45 ×8
定格消費電力(W)1.9
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
入力電圧(V)AC100~240±10% 50/60Hz
機能ループ検知、(省電力機能)らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応
バッファメモリ96Kbytes(各ポートに動的割当て)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.0×86.5×34.0
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)1.2
設置姿勢水平設置、壁掛け、マグネット
使用環境条件温度:0℃~40℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)
電源供給方式ACアダプター
発熱量(KJ/h)最大約6.9
保管環境温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと)
マグネット付
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
MACアドレス登録数2048件(全ポート合計)
フィルタリング速度148800パケット/秒(100Mbps),14880パケット/秒(10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3
伝送速度(Gbps)0.8(最大実効)
NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150
伝送方法LTE
周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))
キャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク
モジュールAM Telecom「AMM570」
アクセス方式LTE
通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150Mbpsベストエフォート
周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))
インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1
電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)
動作温度範囲(℃)-20~60
LED8個
プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1
機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能
制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末
保証期間1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
初めての方でも簡単設定&安心なWi-Fiルータ
推奨利用環境:マンション1ルーム、利用人数1人
用途新規のネットワーク・Wi-Fi環境構築に
規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
準拠規格【無線LANインターフェース部】IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
データ転送速度最大300Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
伝送速度10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
周波数範囲IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4GHz(1~13ch)
付属品スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:50cm)、ACアダプター
質量(g)約232
電源(V)AC100(50/60Hz)
端子形状RJ-45型8極
対応OSWindows:10、8.1(32bit/64bit)、8/(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(SP3以降)Mac OS X:10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6/10.5Android:2.2以降iOS:5以降
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×31 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)5.8
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
アンテナ2.4GHz 2本
セキュリティ【無線LANインターフェース部】WPA2-PSK(AES)、WPA-PSK(AES)、WPA/WPA2 mixed PSK(AES)、WEP(128/64bit)、Any接続拒否、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)【有線LAN:INTERNET】ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)
端子数【有線LAN:INTERNET】1(AUTO-MDIX対応)、【有線LAN:スイッチングHub】3(AUTO-MDIX対応)
スイッチング方式ストア&フォワード
IP取得方法WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコルTCP/IP
符号化方式8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1個
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
アクセスポイントに,手軽に給電
付属品ACケーブル(100V用、1.8m)、3P-2P変換コネクター、保証書
対応製品メーカー製無線LANアクセスポイントWAPM-2133TR、WAPM-1266R、WAPM-1166D、WAPM-APG600H、WAPS-1266、WAPS-APG600H、WAPS-AG300H
質量(g)約220(ACアダプターのみの重量)
定格出力DC 12V、4A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110.6×48.8×31.1 (ACアダプター、突起物含まず)
使用電源AC100V~240V 50/60Hz※同梱の電源ケーブルはAC100V用です。240Vではご使用いただけません。
動作環境温度:-15℃~50℃湿度:10%~90%(結露なきこと)
1台
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
無線ルータとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルータの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、届きにくいお客様に最適!
設定は非常に簡単で、WPS対応の無線ルータと本製品のWPSボタンを押すだけで完了します。
本製品と管理者用のSSID,パスワードで無線接続し、管理者用webUIにログインすることで親機との接続を手動で設定することができます。
無線ルータからの電波強度をお知らせするランプがついており、適切な設置場所の目安がかんたんに分かる設計になっています。
業界最小で、コンセント直付けタイプだから、壁のコンセントに挿すだけですっきり設置が可能です。※2014年6月調べ
11n.g.b(Wi-Fi4)対応です。
用途Wi-Fiルーターから離れた場所のスマホやタブレットへWi-Fiを届けたいときに最適です。
無線ルーターとの距離が離れた別階などの寝室や子供部屋、または鉄筋など構造上無線ルーターの電波を通しにくいお風呂やトイレなどにWi-Fi(無線LAN)の電波が届かない、などの問題を解消します。
規格IEEE802.11n/11g/11b
伝送方法OFDM(直交周波数分割多重)方式、MIMO(空間多重方式)、DS-SS(スペクトラム直接拡散)方式
データ転送速度11n:300Mbps(2.4GHz帯)、11g:54/48/24/18/12/9Mbps、11b:11/5.5/2/1Mbps
周波数帯域(MHz)2.4GHz(2400~2484)
仕様チャンネル/1~13ch
付属品マニュアル(製品情報,かんたんセットアップガイド)、イカロスモバイルセキュリティ 90日特別体験版シリアル
色ホワイト
質量(g)約40
消費電力(W)約1.6
対応OSWindows RT、8.1(64/32bit)、8(64/32bit)、7(64/32bit)、Vista(64/32bit)、XP/ Mac OS X 10.6~10.9
入力電圧(V)100
設定方式WPS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.5×22×47.5
セキュリティWPA2-PSK(AES)/WPA-PSK(TKIP/AES)/WEP(64bit/128bit)/SSID(ステルス設定可)
プロトコルTCP/IP対応
アクセス方式インフラストラクチャ
アンテナ方式2.4GHz帯/内蔵2本(送受信2本)
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体ハブです。省エネ法に準拠したエコ省電力タイプで、ループ検知機能も搭載しています。メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサを使用し、長寿命設計を実現した高信頼性なスイッチングハブです。
省エネ法に準拠したエコ省電力タイプです。
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。
ループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅によりネットワークループ発生をお知らせし、ネットワーク障害の解消を促します。
動作時環境温度50℃に対応しています。空調のない過酷な環境でも安定して稼働します。
AC電源ケーブルおよび変換アダプターにトラッキング対策付きです。長期間設置した場合でも、ホコリによるトラッキング現象を防止します。
付属の取付金具を使用して19インチラックマウントが可能で、磁石による金属面への設置も可能です。また本体背面に壁掛け設置用の穴があり、壁掛けすることも可能です。
材質メタル
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
バッファメモリ512Kbytes(各ポートに動的割当て)
電源供給方式電源内蔵
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時)
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
スイッチング方式ストア&フォワード
ネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3
お使いのパソコンを快適な11ac速度にアップグレード※親機も11acに対応している必要があります。電波干渉に強い5GHz帯使用で、動画再生が快適。スッキリ使える、ラクに持ち運べる・指したままでも邪魔になりにくい・パソコンとの高い調和性。遠距離や障害物が多い環境でも安定通信・電波の利用効率を高める「ビームフォーミング」対応。ビギナーでも迷わず設定できる「ナビゲーターソフトウェア」添付。ボタンを押すだけ簡単接続「AOSS」。強力な暗号化方式「WPA2」に対応
伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11a:最大54Mbps、IEEE802.11n :最大150Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。、IEEE802.11g:最大54Mbps、IEEE802.11b:最大11Mbps
周波数(GHz)IEEE802.11ac / IEEE802.11a:5.2GHz / 5.3GHz / 5.6GHz( 36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64 / 100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch )IEEE802.11g / IEEE802.11b:2.4GHz (1~13ch)
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
Type-C端子を搭載。LAN端子非搭載・Type-C端子しか無いPCでも有線LAN接続が可能。Giga&USB3.1(gen1) ハイスピード。小型軽量・ Type-C L型コネクタ添付により、スッキリ配線。Windows・Macに対応。CDレスで設定できるEco仕様。接続する機器に応じて選べる2色のラインナップ
ポート数1
変換タイプTypeC-LAN
Wi-Fi 6対応ルーター ハイパフォーマンスモデル,3軸回転外付けダイポールアンテナ ,動画やゲームに強い10Gポート搭載,ワイドバンド 5GHz 160MHz ,大容量・多台数通信に強い 新しいWi-Fi規格「Wi-Fi 6(11ax)」 ,多台数を同時接続するOFDMAで高速化・低遅延 ,TWT対応 ,日本の主要なIPv6サービスに対応 ,ビームフォーミング ,たくさんつないでも速度が落ちにくい ,バンドステアリング ,家族のネットワークを守るネット脅威ブロッカー プレミアム
付属品スタンド、ACアダプター、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、取扱説明書
質量(g)約830
規格5GHz:IEEE802.11ax、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、2.4GHz:IEEE802.11ax、IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b
対応OSAndroid 4.4以降,OS X 10.10以降,OS X 10,iOS 10以降,Windows 8.1 64ビット/32ビット,Windows 10 64ビット/32ビット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×163×60
最大消費電力(W)28.8
インターフェース【無線LAN】5GHz:W52 36/40/44/48ch (5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch (5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch (5500~5720MHz)、W56(新電波法対応) 144ch、2.4GHz:1~13ch (2412~2472MHz)、【有線LAN】LANポート:最大1Gbps×4、INTERNETポート:最大10Gbps×1、【 USB】 USB 3.1(Gen 1)
周波数範囲2.4GHz/5GHz
アンテナ外部アンテナ5GHz:4本2.4GHz:3本(5GHz/2.4GHz共通アンテナ:3本、5GHz:1本)
セキュリティWPA3 PersonalWPA2 PersonalWPA/WPA2 PersonalWPA2/WPA3 PersonalWEP (128-bit/64-bit)Any接続拒否OpenプライバシーセパレーターMACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
使用環境湿度(%)10~85(結露なきこと)
データ転送速度【最大(準拠規格)】5GHz:IEEE802.11ax (4803Mbps)、IEEE802.11ac (3466Mbps)、IEEE802.11n (600Mbps)、IEEE802.11a (54Mbps)、2.4GHz:IEEE802.11ax (860Mbps)、IEEE802.11n (450Mbps)、IEEE802.11g (54Mbps)、IEEE802.11b (11Mbps)
動作温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
1個
¥26,900
税込¥29,590
当日出荷
Wi-Fiの無い環境場所やWi-Fiスピードの遅い場所でLANケーブルを直接スマホに繋ぐケーブルです。
Type-C搭載のWindowsPC、Mac、スマホ、タブレットまで幅広く使うことができ、しかもドライバーは不要です。
本体搭載のチップは安心のRealtek製です。
仕様対応LANスピード:10/100/1000mbps、搭載チップ:RealtekRT-8153
ケーブル長(mm)150
変換タイプTypeC-LAN
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
IEEE802.11b/g/nに対応し、最大300Mbpsの無線通信が可能です。
業界標準の2.4GHz通信に対応し、宅内のルータはもちろんの事、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境で使えます。
世界最小クラス(*)のサイズで、装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。 * 300Mbps対応子機として
インターフェイスUSB2.0
規格無線LAN規格:IEEE802.11n(2.4GHz帯)/IEEE802.11g(2.4GHz帯)/IEEE802.11b(2.4GHz帯)
周波数(GHz)2.4GHz帯:2.412~2.472GHz(中心周波数)
再生チャンネル2.4GHz:1~13ch
伝送方法11n/g:OFDM方式 11b:DS-SS
伝送速度(Mbps)最大300Mbps
送信出力10mW/MHz以下
セキュリティWPA2-PSK(AES),WPA-PSK(TKIP),WEP(128/64bit)
設定方式WPS(ソフト方式)
動作温度、湿度範囲温度:0-40℃,湿度:20-80%(結露なきこと)
最大消費電流(A)280mA
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16mm×7mm×29mm
保証期間1年
付属品かんたんセットアップガイド
質量(g)約3
対応OSWindows XP SP3以降、Vista(32bit) SP2以降、7(32/64bit) SP1以降、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit) ※1 ※3 MacOS10.6、10.7、10.8、10.9、10.10 ※2 ※3 ※1USB2.0以上のポートを搭載している事が必須です。 ※2Mac OS XはIntel製CPU搭載機での使用に限ります。 ※3各OSに対応するドライバ/ソフトウェアはELECOMのWebサイトからダウンロードが必要です。
RXシリーズ用ACアダプタ
適合機種RXシリーズ全機種
電源DC12V
温度(℃)(保証)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷