無線LAN・ネットワーク機器 :「速度表示」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PoE+ 4ポート (合計63W) 搭載の5ポートギガビットスイッチ。ワイヤレスAP、セキュリティカメラなどのPoEデバイスに電力を供給します。
仕様●IEEE 802.1p QoS:対応●MACテーブルサイズ:2K●PoE給電容量:63W●VCCI (AまたはB):Class B●WRR比率:1:2:4:8●パケットバッファサイズ:128KB●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: 63W、エネルギー消費効率: 0.6 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット(IEEE 802.3az):対応
セット内容GS305Pスイッチ本体、電源アダプター、壁掛けキット、ドキュメント一式
ポート数5、IEEE802.3at PoE+ (30W)/IEEE802.3af PoE (15.4W) ポート × 4
消費電力(W)66.78/1.02
速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット
動作温度(℃)0~40
ファンファンレス
ジャンボフレーム9216バイト
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)4,113,947(469.32年)
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
費用対効果の高い5ポートプラグ&プレイスイッチ。オフィスや家庭のネットワークを手軽に拡張できます。
仕様●MACテーブルサイズ:2K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:10Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 5.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.70 W/Gbps、、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)
セット内容GS305 スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド
材質筐体:金属
ポート数5
消費電力(W)2.15 (最大)/0.31 (スタンバイ)
電源外部
速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット
設置方法デスクトップ/マグネット (別売)
動作温度(℃)0~40
ファンファンレス
ジャンボフレーム9216バイト
プロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)3,831,422
1台
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
・ギガビット(10/100/1000Mbps)8ポート レイヤー2アンマネージスイッチ。・筐体が新しくなり、STP対応になりました。・騒音源となる冷却ファンが不要で放熱性能の高い金属筐体。本体も電源アダプターも長期3年保証。・ホームネットワーク、SOHO向け。ルーターのポートが足りない時の増設に最適。・LANケーブルのクロス/ストレートどちらでもポートに挿すだけで使える。・サイズ9,216バイトのジャンボフレームに対応し、データ転送が効率的に行える。手のひらサイズのコンパクト設計。・省電力設計:Energy Efficient Ethernet (802.3az),未使用ポートの電力カット,ケーブルが短いポートの電力カット。・802.1p QoS対応 - フレームの優先順位にもとづいてデータ転送。・3年保証
仕様●MACテーブルサイズ:8K●MDI/MDI-X 自動切替:対応●スイッチング容量:16Gbps●パケットバッファサイズ:128KB●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省エネ法に関する表示:区分: D、最大実効伝送速度: 8.0Gbps、PoE最大供給電力: -、エネルギー消費効率: 0.63 W/Gbps、※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 、※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 、※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。●省電力型イーサネット:対応 (IEEE802.3az)
セット内容GS308スイッチ本体、電源アダプター、インストールガイド (日本語)
材質筐体:金属
ポート数8
消費電力(W)3.04 (最大)/0.36 (スタンバイ)
速度10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット
設置方法デスクトップ/マグネット (別売)
動作温度(℃)0~40
ファンファンレス
ジャンボフレーム9216バイト
プロトコルIEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3i 10BASE-T、IEEE 802.3x フロー制御、IEEE 802.1p QoS、IEEE 802.3 CSMA/CD、IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (省電力イーサネット)
RoHS指令(10物質対応)対応
MTBF(時間)3,711,898
1台
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
10G/マルチギガおよび2.5GデュアルWANポート(フェールオーバー付き)。10G/Multi-Gigポート×1、2.5Gイーサネットポート×4、10G SFP+ポート×1を備えた長距離バックホール用の高性能ハードウェア。NETGEAR Pro WiFiアクセスポイントとNetgear insightクラウド管理によるスマートスイッチとのシームレスな統合。NETGEAR EngageでAVネットワークのセットアップ。業界標準のエンクロージャに設置できるラックマウント型。ファイアウォールによる保護。安全なサイト2サイトVPN接続を作成するためのIPSec設定
仕様●EMI:CE/LVD、CSA●VLAN:VLANの最大数は8、DHCPサーバー(制限は8)、VLAN 802.1Q●VPN:IPsec●VoIP SIP ALG:対応●ハードウェア:クアッドコアARM A73 @ 2.2 GHz、2GB DDR4、フラッシュメモリ4GB eMMC●暗号化:暗号3DES、AES(128、192、256ビット)認証SHA-1、SHA-2(256ビット)、MD5●管理:Insightクラウド、許可されたパケットのロギング、ドロップされたパケットの統計情報、システム、ソースMACフィルタ、セッション制限、帯域幅制限、IPsec VPN、ログ配信Insightロギング、診断ping、DNSルックアップ、トレースルート、速度テスト、メンテナンスの保存/復元設定、工場出荷時のデフォルトへの復元、ファームウェアのアップグレード、統計情報の表示と監視
セット内容NETGEAR PR460×10G/マルチギガビットデュアルWAN Proルーター、Insightクラウド管理機能搭載DC電源アダプターLANケーブルインストールガイド
質量(g)1484(3.27 lb )
電源AC 100-240V、50/60Hz、1.3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×100×43.2
接続ネットワークスイッチングサブシステム(NSS)プロセッサ10G/マルチギガビット銅線x 1(設定可能なLAN/WAN)1×2.5G/1G RJ-45(WAN)3×2.5G/1G RJ-45(LAN)1×10G/1G SFP+(LAN)
セキュリティファイアウォールトラフィックルール/スケジューリング、 ポートフォワーディング、ポートトリガー、ステートフルパケットインスペクション(SPI)、ポート/サービスブロッキング、サービス拒否(DoS)防止、ステルスモード、TCPフラッドのブロック、UDPフラッドのブロック、インターネットポートでのpingへの応答
保管温度(℃)-20~70
ネットワークタイプ機能:プロバイダーアドレス割り当てDHCP、スタティックIP割り当て、PPPoE、NAT、スタティックルーティング、ルーティングプロトコル(RIPv1、RIPv2)、MACアドレスクローニング/スプーフィング、NTPサポート、UPnP、スイッチポート上の自動アップリンク
キー交換:IKEv1、IKEv2、事前共有キー
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~40
湿度(%)最大90(相対湿度、結露なし) / 保管時湿度 最大95% (相対湿度、結露なし)
パフォーマンスレベル2.5Gまたは10Gポートの有線速度でのWAN/LAN速度。
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
・ギガビットイーサネットポート× 8。・10G SFP+ファイバポート× 1 ※(AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません)。・省電力性に優れたイーサネットにより、電力を最大限に節約。・ファンレス静音設計。・デスクトップまたは壁掛け(キット付属)
仕様バッファーサイズ:768Kbit/0.75Mbit、最大MACエントリー:16K省エネ法に関する表示:省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ・区分: D・最大実効伝送速度(※1): 18.0Gbps・PoE最大供給電力: -・エネルギー消費効率(※2): 0.3 W/Gbps※1 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 ※2 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
セット内容GS108Xスイッチ本体電源アダプター壁掛けキットインストールガイド
寸法(mm)236 x 101 x 27
質量(kg)0.58
電源外付け電源アダプター
対応EEE対応
ファンファンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートギガビット:8、アップリンク:10G SFP+ x 1※AXM765(10GBASE-T)モジュールは使用できません
動作温度範囲(℃)0 ~ 40
MTBF(時間)4,802,599 (548年)
最大電力(W)(全ポート使用、ラインレートトラフィックの場合)5.7
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
全24ポートが802.3at準拠のPoE+対応しており1ポートあたり30W、合計で190Wの電力を供給可能なスマートスイッチ。SFPスロット×2を搭載(専用)。Insightアプリでどこからでも設定変更や監視が可能な、クラウド管理機能を搭載。また、スタンドアロンモードに設定することで通常のスマートスイッチとしても使える。
仕様●DoS保護:対応●Dynamic VLAN:対応●EEE:対応●MDI/MDI-X 自動切替:対応●【VLAN】(サポート数) : 256●スイッチング容量:52Gbps●合計PoE給電能力:190●最大MACエントリー:16K●バッファーサイズ:1.5MB
セット内容GS724TPスイッチ本体、電源コード、ラックマウントキット、ゴム足、ドキュメント一式
材質金属
質量(kg)3.15
出力(W)PoE合計:190
電源(V)内蔵 100-240AC(50/60Hz)
ポート数PoE給電:802.3at PoE+(1ポートあたり30W)/802.3af PoE(1ポートあたり15.4W) × 24ポート
表示【省エネ法に関する表示】区分: A・最大実効伝送速度※2: 26.0Gbps・PoE最大供給電力: 190W・エネルギー消費効率※3: 8.03 W/Gbps※1. 省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。 ※2. 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。※3. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
型番GS724TP-300JPS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 257 x 43.2
機能管理:Insightアプリ&クラウド (1年間のサブスクリプション付属) / スタンドアロン
最大消費電力(W)231.07
設置方法デスクトップ / ラックマウント (キット付属)
騒音レベル(dB(A))26.10(@25℃)
スロットSFP:2
ファン2
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0°~50
MTBF(時間)1784610 (203.6年)
イーサネット対応10/100/1000Mbps ギガビット:24
1台
¥99,980
税込¥109,978
62日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。