無線LAN・ネットワーク機器 :「usb-c hdmi」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップでコンパクトなスティックタイプの8in1 Type-Cハブ。65W急速充電にも対応、同時に使用できる8in1タイプ。最大5GbpsとUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現。
質量(g)61 ポート数8 出力20V3.25A(最大65W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×33×11(ケーブル除く) 入力20V5A(最大100W) ケーブル長(cm)15(コネクタ除く) インターフェイスType-C3.2Gen1 ポート・Type-C PD×1・Type-C2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A2.0(転送速度480Mbps理論値)×1・HDMI(4K)×1・LAN-RJ45(転送速度100Mbps理論値)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトなスティックタイプの7in1 Type-Cハブ。84W急速充電をしながら同時に使用でき、便利です。高画質4K UHDの解像度。
質量(g)480 ポート数7 出力20V4.2A(最大84W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×28×10(ケーブル含まず) 入力20V5A(最大100W) ケーブル長(cm)13.5(コネクタ除く) インターフェイスType-C3.2Gen1 ポート・Type-C PD×1・Type-C3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×1・USB-A3.2Gen1(転送速度5Gbps理論値)×2・HDMI(4K)×1・SD(最大1TB)×1・microSD(最大1TB)×1
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷