無線LAN・ネットワーク機器 :「アクセスポイント」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
+F FS050W/+F FS045Wの据え置き運用に便利なクレードルです。省スペースで安定した設置を可能にします。本品に電源ケーブルをつなぐことで接続した本体(+F FS050W/+F FS045W)への充電ができます。PD充電に対応しており、最大20Wでの急速充電が可能です。LANポート(RJ45)を1口備えているため、デスクトップPC等のWi-Fi非対応機器をネットワーク接続させること(ルーターモード)や、ブロードバンドルーターと接続してアクセスポイント(APモード)として使用することもできます。X
仕様●電気通信事業法備考:充電/LANステーション本体:マーク取得済●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(備考):電池パック及び、AC-ADP(PSEマーク有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。