無線LAN・ネットワーク機器 :「操作用スイッチ」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ギガビット、PoE給電対応の5ポートスイッチングハブです。
1~4ポートはPoE出力に対応、5ポートはPoE出力非対応のアップリンクポートです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計70Wまで)(PoEアラート機能:60W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大51.8%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】2K、【スイッチファブリック】10Gbps
付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書
質量(g)844
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)、IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
消費電力(W)80
出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計70Wまで
適合規格VCCIClassA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×133×42
対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング
バッファメモリ128KB
発熱量(KJ/h)328.8
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム9K
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート1~4番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+、5番ポート1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(アップリンク専用)
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
給電方式【PoE】AlternativeA
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.3
最大パケット転送能力(Mpps)7.5
MTBF(時間)979961
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ギガビット、PoE給電対応の8ポートスイッチングハブです。
IEEE802.3atPoE+に対応しており、1ポート最大30Wの給電が可能です。
(全ポート合計130Wまで)(PoEアラート機能:120W以上超えるとアラートライトが点灯提示)
DIPスイッチによる簡単な操作でポートごとに長距離伝送モードに変更が可能。
通信速度は10Mbpsに限定されますが最長180m先のPoEデバイスに給電・通信することができます。
(低消費電力で動作し高速通信を必要としないIP電話機、IPカメラなどのPoEデバイスで使用できます。)
電源内蔵なのでコンセント周りをすっきりと配線できます。
金属筐体なので放熱性に優れています。
ファンレス仕様なので、動作音が静かです。
ストレートケーブル、クロスケーブルを気にせず使える、AUTO-MDIX機能を搭載しています。
接続する機器に合わせて10/100/1000Mbps自動切替えが可能な、AUTO-Negotiation機能を搭載しています。
リンクしていないポートを自動判別し電力供給を抑える省電力機能を搭載。
全ポートのパソコンをシャットダウンした場合は最大57%の省電力が可能です。
仕様【MACアドレステーブル】4K、【スイッチファブリック】16Gbps
付属品専用AC電源ケーブル(約1.5m)×1本、19インチラック取付金具セット×1セット、ゴム足×4個、取扱説明書
質量(kg)1.65
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(FlowcontrolforFull-Duplex)IEEE802.3af/at(PoE/PoE+)
消費電力(W)150
出力【PoE対応ポート】at規格30W/1ポート(最大)、af規格15.4W/1ポート(最大)、全ポート合計130Wまで
適合規格VCCIClassA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×183×44
対応EAP透過機能・BPDU透過機能・ノンブロッキング
バッファメモリ192KB
発熱量(KJ/h)530.4
フィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)
オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)
ジャンボフレーム9K
スイッチング方式Store&Forward
伝送方法100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重)
ポート1~8番ポート 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、AUTO-MDIX、PoE/PoE+
アクセス方式CSMA/CD
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
給電方式【PoE】AlternativeA
エネルギー消費効率(W/Gbps)2.7
最大パケット転送能力(Mpps)12
MTBF(時間)385329
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。