商品豆知識
狭いスペースにも収まるコンパクトサイズ。さまざまな設置ニーズに対応。ACアダプター不要の電源内蔵タイプでコンセント周りがすっきり。高い静音性を実現するファンレス筐体。より放熱性に優れ信頼性の高い金属筐体。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
ポート数8
接続方式100BASE-TX/10BASE-T
仕様アドレステーブル/2048(セルフラーニング)、スイッチング・ファブリック/1.6Gbps
付属品ACケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足、取扱説明書
材質メタル
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
本体質量(g)470
コネクタ形状RJ-45型8極コネクター(非シールドタイプ)
対応機種IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30(突起部除く)
機能サポート/Auto-Negotiation (10/100/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応
準拠規格IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)
最大消費電力(W)1.8
バッファメモリ96KB
適合ケーブルカテゴリ3以上のUTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリ5以上のUTPケーブル(100BASE-TX)
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 2.1W/(Gbit/s)
動作温度、湿度範囲0~40℃、10~85%(結露なきこと)
取得規格VCCI classB
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)
伝送速度100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)、[最大実効]0.8Gbit/s
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式伝送路:4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2
寸法(mm)440×300×44
電源(V)AC100~240
ポート数24
消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240
定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~24:30以下、合計240以下
動作温度(℃)-10~+55
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)10~90以下
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
仕様PoE:対応、マネージド:対応、レイヤー2
寸法(mm)440×300×44
電源(V)AC100~240
ポート数16
消費電力(W)アイドリング時:10、全負荷:240
定格出力電力(W)ポート1~2:90以下、ポート3~16:30以下、合計240以下
動作温度(℃)-10~+55
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)10~90以下
1台
¥61,980
税込¥68,178
翌々日出荷
1 10Gbps×5ポート搭載 マルチギガHUB2 放熱性に優れた金属筐体、熱を逃がすための冷却ファン搭載3 ループ検知機能搭載4 マグネット付属・壁面取り付け穴付きで、幅広い設置方法に対応5 電源・LANポートを背面集約、ケーブルを1方向へまとめられる6 2つの自動節電機能で賢く省エネ
仕様スイッチング・ファブリック:100Gbps、対応機器:IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)対応機器
付属品ACアダプター、ゴム足、マグネット、マグネット用ネジ、取扱説明書、保証書
適合RoHS基準値:準拠
質量(kg)約0.9(本体のみ)
規格VCCI Class B
ポート数5ポート全ポート Auto MDI/MDI-X 機能対応、測定時のポート速度:100Mbit/s:01000Mbit/s:02.5Gbit/s:05Gbit/s:010Gbit/s:5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。
消費電力(W)最大27.0
端子形状RJ-45型 8極(シールドタイプ)
方式伝送路符号化:DSQ128(10GBASE-T)、PAM16 (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)
対応アドレステーブル:MACアドレスエントリー数 約16,000件(セルフラーニング)
電源電圧(V)100 50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×34×145※本体のみ(突起部除く)
機能サポート:Auto-Negotiation (100/1000/2.5G/5G/10G,Full-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE 802.3x フローコントロール、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電 NEXT(IEEE 802.3az(EEE))、おまかせ節電、EAPOL(IEEE 802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、JumboFrame 12,288Bytes(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。
準拠規格IEEE 802.3an(10GBASE-T)、IEEE 802.3bz (5GBASE-T/2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3x (Flow Control)
保証期間1年間
適合ケーブルカテゴリー5以上 LANケーブル(100BASE-TX)カテゴリー5e以上 LANケーブル(1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T)カテゴリー6A以上 LANケーブル(10GBASE-T)
動作温度、湿度範囲保証環境(℃):温度0~40湿度10~85%(結露なきこと)
エネルギー消費効率(W/GB)区分なし:0.5※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。
データ転送速度(スループット)14,880,952pps(10GBASE-T)、7,440,476pps(5GBASE-T)、3,720,238pps(2.5GBASE-T)、1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)
伝送速度(規格値)10Gbps(10GBASE-T)、5Gbps(5GBASE-T)、2.5Gbps (2.5GBASE-T)、1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)
伝送距離(m)最大100
伝送速度(Gbps)最大実効:50※省エネ法 (エネルギーの使用の合理化に関する法律) に基づく表示事項です。※最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトのときにおける最大の実効伝送速度です。
容量(MB)バッファー:1.5
データ転送方式ストア&フォワード
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
全ポートGiga対応のスイッチングハブ
ネットワークループを自動で検知・お知らせ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
より静かに、より小さく
添付の取付金具やオプションが充実
仕様【バッファー容量】4.1Mbit、【伝送路符号化方式】マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
付属品取扱説明書、電源ケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ラック固定用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質金属
ポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)
接続方式ギガビット
対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130※本体のみ(突起部除く)
機能Auto-Negotiation (10/100/1000Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3x (Flow Control)
保証期間1年間
適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)
性能保証温度、湿度温度0~40℃、湿度10~85%
データ転送方式ストア&フォワード
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌日出荷
スリム&コンパクトボディのGiga対応スイッチングハブ
おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能
安定したネットワークの構築を実現
金属筐体
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
マンションなどの『収納ボックス』に対応(製品および、使用に必要な装置(ACアダプター等)が1520×920×128mmの収納ボックスに設置できる事。)
ポート数8ポート
材質金属
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器
準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control)
伝送速度(規格値)1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)
データ転送方式ストア&フォワード
バッファメモリ192KB
符号化方式伝送路:8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)
アクセス方式CSMA/CD
適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)、カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
伝送距離(m)最大100
端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ)
データ転送速度(スループット)1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T)
電源電圧(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)最大3.8
省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分:0.5W/Gbit/s
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×29×86(本体のみ・突起部除く)
質量(g)約370
動作温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間1年間
規格VCCI Class B
付属品取扱説明書、電源ケーブル、マグネット、マグネット用ネジ、ゴム足(保証書は取扱説明書に記載)
仕様【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数 4000(セルフラーニング)、【スイッチング・ファブリック】16Gbps
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で省エネ。進化した「おまかせ節電NEXT」
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:1.7最大実効伝送速度(Gbit/s):1.6測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、ゴム足、19インチラック取付金具、19インチラック取付金具用ネジ、取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載
材質メタル
質量(g)800
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
端子形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×43×125mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NSRのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
消費電流(mA)最大45
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」※LSW3-TX-24NSR、LSW3-TX-16NSRはマグネットキット「BS-MGK-A」が別途必要です。
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
耐久性・耐環境性に優れたDINレールマウントタイプの産業用スイッチングHUBです。cLUus等の各種欧州認証に対応しています。
トラスコ品番191-4176
材質筺体:アルミ
幅(mm)30
高さ(mm)115
使用温度範囲(℃)-10~+60
奥行(mm)70
ポート数5(RJ45)
保護等級IP30
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
節電・安心・ハイスピードを兼ね備えたGigaスイッチングHUB
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。
接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
付属品ACケーブル、3P-2P変換コネクター、19インチラック金具、19インチラック金具用ネジ、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質メタル
適合規格VCCI classA
コネクタ形状RJ-45型8極
対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
電源電圧(V)100(50/60Hz)
機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検知機能、おまかせ節電機能[リンク]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過
準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3x:Flow Control
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)
バッファメモリ512KB
動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上
電源供給方式電源内蔵
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット/s(1000BASE-T)
伝送速度10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)
アクセス方式CSMA/CD
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
(1)全ポートGiga対応 24ポートスイッチングハブ (2)ネットワークループを自動で検知・お知らせ (3)おまかせ節電+おまかせ節電NEXT機能搭載、ON/OFF切替可能 (4)ファンレス・コンパクト筐体 (5)19インチラック・壁面など様々な設置ニーズに対応 取り付け金具用ネジに加え、ラック固定用ネジも付属
1台
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適
自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する
ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16
仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0
付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド
材質プラスチック
質量(g)550
適合規格VCCI classA
電源電圧100V 50/60Hz
対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×129mm
機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NPのみ
準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control
最大消費電力(W)3
インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)
動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%
保証期間1年
適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
コネクタRJ-45型8極コネクター
電源供給方式電源内蔵
ファンなし
伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)
対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」
データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)
バッファ仕様(容量)256KB
データ転送ストア&フォワード
伝送距離(m)最大100
アクセス方式CSMA/CD
最大消費電流(A)0.045
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。ローコストモデル。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
アズワン品番64-3796-66
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
スリム&コンパクトボディのスイッチングHub。2つの自動節電機能で賢く省エネ。安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適。コンデンサー部分に高信頼の日本メーカー製を採用。トラッキング防止加工済ACケーブルを採用し、安全性向上に貢献。スイッチングHubの各種基本機能に対応。電波漏洩防止に関する規格「VCCI ClassB」の認証を取得。ケーブルのストレート/クロスを自動判別するAUTO-MDIX機能搭載。EAPOL/BPDUフレーム透過機能搭載。特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」に準拠
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 。10/100/1000BASE-T×8 。ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) 。マグネット/電源コードストッパー標準添付 。マグネットは装着した状態で出荷 。FANレス、50℃耐熱 。金属筐体、電源内蔵
ポート数8
接続方式ギガビット
電源供給方式セルフパワー
1台
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
頑丈なIP30規格のスイッチで産業環境でも最大5つのEthernetデバイスを接続できるネットワークを構築
ワイドレンジ12-48V DCターミナルブロック入力
一体型DINレールブラケットで簡単実装
広範囲の動作温度、産業環境に最適
IEEE 802.3az準拠の省電力型イーサネット(Energy-Efficient Ethernet)
10BaseT/100BaseTXおよび全二重/半二重オートネゴシエーション機能対応
IEEE 802.3x フロー制御、バックプレッシャー方式対応
ストア・アンド・フォワード切り替え機構
用途倉庫や工場等、厳しい産業用途でのネットワーク環境に最適。小規模のワークグループを既存のネットワークに追加し、ネットワーク接続性を強化するのに最適。ネットワークルームやテストラボ環境で使われるサーバラックやキャビネットに設置
長さ(mm)70
幅(mm)25
色ブラック
質量(g)150
消費電力(W)2.12
湿度(%RH)5~95(結露しないこと)
保存温度(℃)-25~85
高さ(cm)11
動作温度(℃)-10~60
データ転送速度(最大)200(全二重)Mbps
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応ノンインテリジェントHUB 。10/100/1000BASE-T×8 。ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) 。電源コードストッパー標準添付 。FANレス、50℃耐熱 。金属筐体、電源内蔵 。IEEE802.3af/at準拠(30W給電対応)
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×24、SFP×4 。FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×20、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、、VLAN対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
色マットホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
色マットグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
USB-CのドッキングステーションとノートPCスタンドの両方の機能を兼ね備えています。スタンド下部にある磁気USB-Cハブは取り外し可能なので、外出先でも利用できます。
1個
¥13,990
税込¥15,389
4日以内出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 。10/100/1000BASE-T×5 。ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) 。マグネット/電源コードストッパー標準添付 。マグネットは装着した状態で出荷 。FANレス、50℃耐熱 。金属筐体、電源内蔵
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×16、SFP×4 。FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
1台
¥118,800
税込¥130,680
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×4 。FANレス、ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、、VLAN対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×2 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
ポート数10/100/1000BASE-T×8、SFP×2
接続方式(最大実効伝送速度)10.0Gbps
電源供給方式電源内蔵
マグネットあり
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100BASE-TX×8、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート 。IEEE802.3af準拠(15.4W給電対応)、50℃耐熱、ループ防止機能付き、、VLAN対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×24、SFP×4 。ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応、1-2番ポートはPoE++対応、SDカードブート機能
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×16、SFP×4 。ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応、1-2番ポートはPoE++対応、SDカードブート機能
1台
¥249,800
税込¥274,780
8日以内出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100BASE-TX×16、10/100/1000BASE-T×2※、SFP×2※。※コンボポート 。IEEE802.3af準拠((15.4W給電対応))、50℃耐熱、ループ防止機能付き、VLAN対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】レイヤー2Webスマートスイッチ 。10/100/1000BASE-T×24、10/100/1000BASE-T×4※、SFP×4※。※コンボポート 。FANレス、ループ防止機能付き、50℃耐熱、VLAN対応、電源内蔵
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE+対応インテリジェントレイヤー2スイッチングHUB 。10/100/1000BASE-T×8、SFP×4 。ループ防止機能付き(ブザー付)、VLAN対応、1-2番ポートはPoE++対応、SDカードブート機能
1台
¥168,800
税込¥185,680
翌日出荷
1
2
次へ
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
無線LAN・ネットワーク機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。