防爆スパナ/レンチとは、摩擦や衝撃を加えても火花が起きない防爆機能を持った作業工具です。ベリリュウム銅合金やニッケルアルミ銅合金など、無発火性のある素材を使用。ガス工場や造船所、石油化学工場などの火気厳禁の作業場で、ナットやボルトなどの付け外し作業を安全に行うために使用します。防爆スパナ/レンチの種類は豊富で、モンキーレンチの他にも、両口メガネレンチや片口・両口スパナ、六角棒レンチなど、作業内容に応じた工具を選ぶことが可能。サイズが適切なスパナ/レンチを使用するなど、安全な作業を行うために正しい使用方法を確認しましょう。
特価
本日1月31日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000023230120
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
頭部がボールポイントタイプになっています。25°の斜め作業が可能です。六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所
材質/仕上ベリリウム銅合金
取扱い終了
柄部に対して、口が60°の角度が付いているので狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所
材質/仕上ベリリウム銅合金
取扱い終了
全長が比較的長いため、力をかけやすい形状です。柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適。
材質/仕上ベリリウム銅合金
取扱い終了
メガネレンチに打撃を与えながらボルトの締め付け、取り外しが可能です。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所
材質/仕上ベリリウム銅合金
取扱い終了
往復運動で回転力が得られるラチェットレンチです。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所。工場関係、機械、建築土木工事、鉄道等強力な締め付け作業及び錆びついた六角ボルト・ナットの取り外しに最適。
材質/仕上ベリリウム銅合金
取扱い終了
用途に合わせたサイズのソケットとセットする事で、使いやすいラチェットレンチになります。ボルト・ナットにはめ込んだまま作業できるので平回しに最適。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
トラスコ品番280-3186
材質/仕上ベリリウム銅合金
質量(g)690
寸法L(mm)245
寸法C(mm)12.7(1/2)
H(mm)43
取扱い終了
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
材質/仕上ベリリウム銅合金
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 、12.7[1/2]、 19.0[3/4]
取扱い終了
用途ラチェットハンドルとソケットの連結金具です。石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
材質/仕上ベリリウム銅合金
差込角(mm[inch])9.5[3/8] 、12.7[1/2]、 19.0[3/4]
取扱い終了
深くて狭い個所の作業等ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させる為に使用します。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
トラスコ品番230-7049
全長(mm)250
材質/仕上ベリリウム銅合金
質量(kg)0.54
差込角(mm)12.7(1/2inch)
差込角(mm[inch])9.5[3/8]、 12.7[1/2]、19.0[3/4]
取扱い終了
深くて狭い個所の作業等ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させる為に使用します。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所で使用します。
材質/仕上ベリリウム銅合金
差込角(mm[inch])9.5[3/8]、 12.7[1/2]、19.0[3/4]
取扱い終了
スパナ側は仮り締め作業に、メガネ側は本締め作業に適しています。メガネ側は柄部に対して、口に15°の角度が付いています。
用途石油化学工場、船舶、ガス工場など火花を嫌う場所
材質/仕上ベリリウム銅合金
取扱い終了