懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。

検索条件:
電球の種類クリプトン

12件中 1件〜12件

並び替え:

1. 懐中電灯 WEST WARD

販売価格(税別)   ¥99 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
WEST WARD 懐中電灯 1本
レビュー:(10)

【材質】ABS樹脂 【色】黄色 【光源】クリプトン球 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 全長(mm) 直径(Φmm) 使用電池 販売価格 出荷目安 数量
36623027 GR-6AHA1 1本 約160 35 単3形乾電池×2個(別売)  ¥99 0営業日後以内

2. AL-385用クリプトン球 TRUSCO

販売価格(税別) ¥291
0営業日後以内
TRUSCO AL-385用クリプトン球 1個
レビュー:(2)

【適合】AL-385 【トラスコ品番】301-0503 【質量(g)】0.8 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
34916201 RBU-3003K 1個 ¥291 0営業日後以内

3. 交換用クリプトン球(HL338/338H,ML-688用) TRUSCO

TRUSCO 交換用クリプトン球(HL338/338H,ML-688用)

【仕様】クリプトン球 【適合機種】HL-338、338H、ML-688 【質量(g)】2 【トラスコ品番】301-0511 【定格電圧(V)】4.8 【定格電流(A)】0.75 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球

4. 2.5Vクリプトン球(0.5A) 富士通

富士通 2.5Vクリプトン球(0.5A)

【特長】懐中電灯用替球です。 【替球】BL123、223用(クリプトン球) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】65×15×85 【トラスコ品番】297-4011 【質量(g)】9 【定格電圧(V)】2.5 【定格電流(A)】0.5 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球

5. クリプトンライト MAG-LITE(マグライト)

MAG-LITE(マグライト) クリプトンライト
レビュー:(32)

【特長】マグライトは、長年にわたる機械加工パーツの製造によって培われた技術力と、妥協を許さない熟練職人たちの丹念な製品作りによって誕生した。 頑丈なボディは航空機に使用されるアルミ合金の削り出しを使用。 特殊コーティング(陽極酸化処理)により耐腐食性も強化し、 ボディの外側だけではなく内側も完全に処理している。 精密さと完成度の高さを併せ持つマグライトは、 世界各国の警察、軍隊、消防、各種のセキュリティ機関で採用され、信頼されるハンディライトの代名詞になっている。 【材質】アルミニウム 【色】黒色 【光源】クリプトン球 【電池寿命(連続時間)】約10 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > ハンディタイプ

6. 防水ライト アズワン

アズワン 防水ライト

【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > ハンディタイプ

7. 蛍光灯付き強力ライト パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 蛍光灯付き強力ライト

【特長】4W蛍光灯&強力ライトの一台二役。 【付属品】肩かけベルト 【適合】クリプトン球 MB-48PF5K(4.8V 0.5A) 【寸法(mm)】約130×115×260 【質量(kg)】約1.1 【電池寿命(時間)】蛍光灯/連続約18・クリプトン球/連続約20 【使用電池】単1形乾電池×4個 【明るさ(lx)】強力ライト/約3000・4W蛍光灯/約90(50cm前方・4.8V時) 【仕様】集光形(強力ライト)・防滴形 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

8. ELPA強力ライト ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) ELPA強力ライト

【質量(g)】715 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約300×125×125 【電球】クリプトン球0.5A/4.8V 【使用電池】単1乾電池×4個(初期付属) 【仕様】防滴仕様 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

9. スタンド付ハンディライト TRUSCO

TRUSCO スタンド付ハンディライト

【用途】機械の点検、メンテナンスに、警備、見廻り巡回時のライトとして。 【連続点灯時間】約15時間(アルカリ電池使用時) 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

10. タフライト パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) タフライト

【特長】衝撃に強いラバー仕様。 【寸法(mm)】約Φ80×215 【使用電池】単1形乾電池×2個 (別売) 【明るさ(lx)】約1800 【質量(g)】約480(電池含む) 【光源】クリプトン球 MB-25P5K(2.5V 0.5A) 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > ハンディタイプ

11. タフネスライト 富士通

富士通 タフネスライト

【特長】耐衝撃性を飛躍的に高めたタフネスライトです。 グリップ部分をラバーコーティングしています。 レンズには衝撃に強いポリカーボネートを使用しています。 【仕様】防滴タイプ 【トラスコ品番】338-3644 【質量(g)】203 【全光束(Lm)】11 【電球】2.5V 0.5Aクリプトン球 【電池寿命(時間)】(アルカリ電池使用時)約19 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > ハンディタイプ

12. クリプトン球 2.4V 0.7A オーム電機

オーム電機 クリプトン球 2.4V 0.7A

【特長】クリプトンガス封入で発光効率に優れ、一般球よりも明るい。 【適合】充電式常備灯 RL-255 【電球の種類】クリプトン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球

戻る ページ: 1 次へ