懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。

検索条件:
電球の種類ハロゲン

14件中 1件〜14件

並び替え:

1. ハロゲン防水ライト 旭電機化成

販売価格(税別) ¥469
旭電機化成 ハロゲン防水ライト 1台
レビュー:(2)

【特長】目に優しい、青いフィルター付。水中に落としても浮き上がる防水構造。 【寸法(mm)】Φ60×170 【質量(g)】105 【全光束(Lm)】不明 【光源】ハロゲン2.4V〜2.8V、0.3A〜0.85A PP球 【使用電池】単2形乾電池×2個(テスト用電池付属) 【連続点灯時間】8時間 【耐水性】防滴T型 【電球の種類】ハロゲン 【特殊用途】防水

懐中電灯 > ハンディタイプ
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10261072 AHL-2201 1台 ¥469 0営業日後以内

2. ハロゲン5.5/1A-1P オーム電機

販売価格(税別) ¥459
3営業日後以内
オーム電機 ハロゲン5.5/1A-1P 1個

【特長】発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(当社比) 乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ 【電流(A)】1 【電圧(V)】5.5 【適合本体】HL-191N 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
45334624 SL-L551AH/1P 1個 ¥459 3営業日後以内

3. ハンドビーム パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥13,900 〜
2営業日後以内から出荷目安:106日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
パトライト(PATLITE) ハンドビーム 1台

【特長】1つのレバー操作で集光と拡散の照射が選べる切換え機構を内蔵、特にフィラメントの上下移動方式で、拡散照射は影のない均一な面照射効果があります。 独創的でかつ機能的なデザインで、片手でも様々な持ち手ができ、グリップは手首の疲れを抑える独自の形状で、あらゆる角度・方向への照射が可能です。 ハロゲン電球の採用で非常に明るく、最高10万カンデラ以上です。 地震、水害など災害時の救援活動などにも活躍します。 レンズに耐衝撃性・耐熱性に優れたポリアリレート樹脂を採用しているので、軽量・強靭で耐久性抜群です。 【材質】本体/ポリカーボネート樹脂、レンズ/ポリアリレート樹脂 【質量(kg)】0.6 【電源コード(m)】約5 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)
注文コード 品番 内容量 電源電圧(V) 電球 消費電流(A) 販売価格 出荷目安 数量
51012648 HL-12 1台 DC12 ハロゲン電球 12V55W(H3) 4.6 ¥13,900 2営業日後以内
51012657 HL-12M 1台 DC12 ハロゲン電球 12V55W(H3) 4.6 ¥16,900 106日
51012666 HL-12K 1台 DC12 ハロゲン電球 12V55W(H3) 4.6 ¥14,900 3営業日後以内
51012675 HL-24K 1台 DC24 ハロゲン電球 24V70W(H3) 2.9 ¥15,900 3営業日後以内

4. ハンドビーム用交換電球ハロゲンバルブ パトライト(PATLITE)

販売価格(税別) ¥1,090
3営業日後以内
パトライト(PATLITE) ハンドビーム用交換電球ハロゲンバルブ 1個

【電流(A)】4.6 【定格電圧(V)】DC12 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40519927 DO1205514-02F1 1個 ¥1,090 3営業日後以内

5. ハンドビーム パトライト(PATLITE)

パトライト(PATLITE) ハンドビーム
レビュー:(3)

【特長】耐熱、耐衝撃性に優れた耐熱ABS樹脂。 自動車のシガーライターソケットや12V直流電源に接続して投光する、強力スポットライトです。 ハロゲン電球により、投光はとても強力です。(暗闇の中、300m先でも新聞が読める明るさです。パトライトテストによる) 手首の疲れがなく使いやすい、機能的なグリップです。 【材質】耐熱ABS樹脂 【質量(g)】650 【使用温度範囲(℃)】-30〜+40 【定格電圧(V)】DC12 【定格電流(A)】4.6(定格電圧時) 【電源コード(m)】4(シガープラグ付) 【取付場所】屋内外可 【使用電球】JA12V55W(ハロゲン球/口金H3) 【中心光度(cd)】100000以上(試験電圧/DC13.2V) 【使用電圧範囲(V)】9.5〜15 【取付方向】正・横・逆 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

6. BF-BS10Kマンガン付ハロゲンライト パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) BF-BS10Kマンガン付ハロゲンライト

【寸法(mm)】約105×210×115 【質量(g)】約680(電池含) 【光源】豆球(MB-48P5H) 【照度(Lx)】約7000 【電池寿命(連続時間)】約15(エボルタ乾電池使用)、約13(パナソニックアルカリ乾電池使用)、約5(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用) 【光束(Lm)】38 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

7. 三菱 乾電池強力灯 三菱電機ライフネットワーク

三菱電機ライフネットワーク 三菱 乾電池強力灯

【特長】電源:単一形乾電池×4(別売)使用。非常時信号用赤フィルター、予備球、肩かけバンド付 【材質】樹脂 【質量(kg)】0.25 【電源】単1形乾電池×4(別売) 【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】189×132×120 【TKG品番(2015)】5-2156-1001 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

8. ハロゲン小丸球 ELPA (朝日電器)

ELPA (朝日電器) ハロゲン小丸球

【電圧(V)】5.5 【定格消費電力(W)】5.5W 【定格電流(A)】1.0 【電球形状】小丸球 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球

9. ハロゲン強力ライト エスコ

エスコ ハロゲン強力ライト

【エスコ品番】EA758ME 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

10. 充電式ライト(ハロゲン球) SANYO

SANYO 充電式ライト(ハロゲン球)

【特長】同仕様のクリプトン球に比べ約2倍の明るさのハロゲン球を使用しています。 使用状況に応じて角度が変えられる3段階可倒式ヘッドを採用しています。(0°・45°・90°) ヘッド部と底部にエラストマー(衝撃吸収材)を使用しており丈夫です。 【トラスコ品番】354-7591 【質量(g)】305 【電源】ニッケル水素電池(4個)付属 【外径×全長(mm)】62×225 【全光束(Lm)】51 【ランプ】4.8V・850mAハロゲン球 【充電時間】8時間 【連続点灯時間】約1時間 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > ハンディタイプ

11. ハロゲン強力ライト 富士通

富士通 ハロゲン強力ライト

【特長】高照度のハロゲン球を採用しています。 大口径レンズです。 安心の防滴構造です。 【トラスコ品番】277-3759 【質量(g)】420 【電源】単1形乾電池(4個)別売 【外径×全長(mm)】108×210 【全光束(Lm)】85 【電球】5.2V 0.85A ハロゲン球 【電池寿命】(アルカリ電池使用時)約10時間 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > サーチライト形(強力ライト)

12. ハロゲン懐中電灯 富士通

富士通 ハロゲン懐中電灯

【特長】ベーシックサイズの防滴型です。 高照度のハロゲン球を採用しています。 【トラスコ品番】277-3775 【質量(g)】165 【電球】2.8V 0.85A ハロゲン球 【電池寿命(時間)】(アルカリ電池使用時)約9 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > ハンディタイプ

13. 2.8Vハロゲン球(0.85A) 富士通

富士通 2.8Vハロゲン球(0.85A)

【トラスコ品番】297-4045 【質量(g)】6 【定格】2.5V、0.85A 【サイズ(mm)】65×85×15 【替球】HGN1210F-H-B用 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球

14. ハロゲンライト替え球 オーム電機

オーム電機 ハロゲンライト替え球

【適合】充電式パワーハロゲンライト:TL-404 【種別】ピンハロゲン球 【電球の種類】ハロゲン

懐中電灯 > 懐中電灯用替球

戻る ページ: 1 次へ