懐中電灯は、携帯できる照明器具です。商用電源のない場所でも電池を使用することで、可視光線を照射して暗い場所を明るく照らすことが可能です。夜間や建物内の暗い場所で視界を良くするために、懐中電灯は広く用いられています。他の照明器具と比較して、持ち運びが容易で、特定の方向を強く光源で照らすことができます。ガラスが管形ではなく球形になっていることも、懐中電灯の特徴です。懐中電灯には様々なデザインや大きさがあり、明るさも多様です。
388件中 1〜40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
LEDライト ペン型 明るさ120Lm モノタロウ 動画あり
携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm)ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池単4アルカリ電池×2本(別売) 材質アルミ 質量(g)39(電池含まず) 保護等級IPX4 光束(Lm)120 照射距離(m)56 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)2
1本
1,290 税込1,419
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト アルミ製 3W モノタロウ 動画あり
ヘッド部分を上下に動かすことにより、照らす範囲を調整できます。 点灯方法 1.スイッチを1回押すと明るさが強で点灯。 2.1.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 3.2.の状態からスイッチを1回押すと明るさが弱で点灯。 4.3.の状態からスイッチを1回押すと消灯。 5.4.の状態からスイッチを1回押すと点滅。 6.5.の状態からスイッチを1回押すと消灯。
使用電池単4アルカリ乾電池×3本 電球の種類LED 特殊用途防滴 材質アルミ 仕様防滴タイプ 寸法(mm)Φ32×150 質量(g)118(本体のみ) 全光束(Lm)160 光源3WLED 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)160
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

小型のペンライトながら100ルーメンの高出力 テールスイッチでON/OFF 照射角固定のワイドビーム照射
用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 エネループ使用可能 使用電池単4形アルカリ電池×2本 付属品ペンクリップ、テスト用電池 寸法(mm)約Φ17.1×138.6 本体質量(g)約51(電池含む) 保護等級耐塵、耐水仕様(IP66準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 照射モードワイドビーム 耐久性(落下)2m 明るさ(Lm)約100(最大時) 実用点灯時間約10時間 照射距離(m)約64(最大時) 電球の種類LED
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDラバーライト モノタロウ 動画あり
CREEのXPEを使用したワイドに明るいラバーライトです。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 使用電池単3形乾電池×4(電池別売) 電球の種類SMD(CREE XP-E) 材質PC+PTE 付属品ストラップ 寸法(mm)Φ42×165 質量(g)120(電池含まず) 全光束(Lm)100 保護等級IP68 点灯方式ON/OFF 照射距離(m)53 連続点灯時間(時間)8
1個
789 税込868
当日出荷

防水仕様のLEDズームライト。125ルーメンの明るさ。照射距離約112m。スライドフォーカスで照射範囲を調整できます。ストラップ付で持ち運びにも便利
連続点灯時間(未使用・新品のアルカリ電池使用時): 明るさ10%まで:約6.5時間 明るさ5lmまで:約8.5時間 保護等級IPX6 中心光度(cd)約3184 付属品ストラップ 寸法(mm)30×110 シルバー 材質(本体)アルミ 質量(g)44(電池別) 使用電源単3×1(別売) 使用電球白色系LED×1個(交換できません) 光束(Lm)約125 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単3形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム 電球の種類LED
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ ペンライト 単4アルカリ電池x2本使用 サークルビームと拡散ビームをフォーカスにて切り替え ムーンレンズを使用 青みがかった優しい光
用途2m落下耐久とIP54(準拠) 特性フォーカスコントロール 落下衝撃(m)(耐久)2
1本
2,390 税込2,629
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
使用電池単4形乾電池(2個)別売 電球の種類LED 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 材質(本体)アルミ 仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 全光束(Lm)110 保護等級IPX4 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
2,683 税込2,951
当日出荷

プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。 三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。 充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池 外径×全長(mm)62×224 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター 寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224) 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)290 全光束(Lm)100 入力プラグ2Pプラグ 充電時間12時間 使用電球LED 耐水性なし 光束(Lm)100 照射角スポット型 照射距離(m)60m 電球の種類LED
1本
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで軽量かつ持ちやすいデザイン。雨の中でも使用出来る便利な防沫型です。
シルバー 光源白色LED×1灯(交換不可) 防水性IP-X4相当(防沫型) 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射距離が長いため、点検・警備などに便利です。 ハンディライトには使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい単4形電池(別売)を使用しています。
主要材質アルミニウム 点灯時間5時間 電球の種類LED
1本
618 税込680
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ON/OFFのみの簡単操作ベーシックライト
用途ワイドビーム照射タイプ 使用電池単3アルカリ電池×2本(テスト用付属) 明るさ(Lm)約:140 輝度(最大)140Lm 防塵防水性能IP54 付属品テスト用電池 寸法(mm)Φ26×151.8 質量(g)約125(電池含む) 照射距離(m)(最大)約95 連続点灯時間(時間)約7 落下耐久(m)1
1台
1,690 税込1,859
当日出荷

防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単3アルカリ電池(4個)付属 仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造 セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本 2018年トラスコ掲載ページ7 1062 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1本
4,990 税込5,489
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単三電池×1本で大活躍!小型軽量の定番モデルです。
使用電池単三アルカリ電池×1本 付属品ポーチ、ストラップ トラスコ品番118-7134 寸法(mm)Φ26×113 質量(g)80 本体質量(g)約80(電池含む) 保護等級IPX4 機能アドバンスフォーカスシステム、ラピッドフォーカス LEDLEDパワーチップ型LED×1 光束(Lm)140 照射距離(m)120 点灯時間4時間
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

TJMデザイン(タジマツール)LEDペンライト
胸/肩ポケットで携帯するスポット照明
用途現場作業用LEDハンドライト 規格ANSI/NEMA FL1-2009に準拠した性能表記です。明るさは初期値の10%を切るまでの時間となります。 防水性Water Resistant/IPX4 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

すべりにくく、手にフィットするラバー仕様!ストラップ付で携帯便利。アウトドア・災害時におすすめな防雨仕様。
使用電池単4形乾電池×3本(別売) 全長(mm)約95 材質ラバー ブラック 付属品ストラップ 質量(g)約35 外径(Φmm)約30 光源白色LED×1灯(交換不可) 光源色白色 灯数1 防水性IPX3相当(防雨型) 特殊用途防雨
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COB LEDによる広い照射面。シンプルなON/OFF点灯。エネループ使用可能。
使用電池単3形アルカリ電池×2本 仕様1m落下耐久 付属品テスト用電池 質量(g)約100(電池含む) 全光束(Lm)約140(最大時) 保護等級耐塵・防水仕様(IP54準拠) 光源高輝度白色COB LED×1個 輝度約30カンデラ 照射角140° 照射距離(m)約11(最大時) 点灯時間約20時間 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28.5×132.2×33.3
1本
1,090 税込1,199
当日出荷

ON/OFFのみの簡単操作ベーシックライト
用途ワイドビーム照射タイプ 使用電池単4アルカリ電池×3本(テスト用付属) 輝度(最大)140Lm 明るさ(Lm)約:140 防塵防水性能IP54 付属品テスト用電池 寸法(mm)Φ30.5×105.8 質量(g)約98(電池含む) 照射距離(m)(最大)約129 連続点灯時間(時間)約8 落下耐久(m)1
1台
1,690 税込1,859
当日出荷

ボディ収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけでラクラク充電! 3WのLEDが明るく照らします。
付属品ベルトポーチ(人口皮革)、ショルダーベルト、赤色フィルター、プラグ部シリコンプロテクター 質量(g)200 タイプ屋内型、後方警告灯付 光源LED3W 寸法(Φ×mm)62×225 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1037 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-20〜60 充電時間(時間)6.5 照射角30度 定格光束(Lm)150 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)6.5
1個
5,990 税込6,589
当日出荷

ダイバー用本格LEDライトを現場用に仕立てました。 水深20m規格、下水工事や震災時に。 どんなすごい雨の中でも大丈夫。 コンパクトなボディにCREE社製のLED搭載。 水中で約25mの照射距離。
寸法(mm)162×42 質量(g)110 電源単三電池×4本(別売) 明るさ(Lm)130 仕様耐圧水深:20m 全光束(Lm)130 使用電球LED 耐水性20m防水タイプ 光束(Lm)130 照射距離(m)約300m 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

P4R Workはコンパクトかつ強力であり、あらゆるツールボックスに最適な信頼性の高いペンライトです。 素材は頑丈で軽量なアルミニウム合金で、付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」、電池を取り出さずに充電可能な マグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、ストラップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、クリップ、ポーチ トラスコ品番244-0852 全長(mm)164 ブラック 本体質量(g)約62(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×164 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:170 / ミドル:70 / ロー:15 照射距離(m)パワー:100 / ミドル:65 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:1.25 / ミドル:3 / ロー:15
1個
5,890 税込6,479
当日出荷

携帯に便利なペン型LED フォーカス機能付 SUMSUNG社製LED
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 電源単4電池×2本(別売) 明るさ(Lm)140(2.5時間) 全長(mm)136 防塵防水性能IP65 材質超硬アルミ合金ボディ 質量(g)37(電池別) 落下距離(m)1 光度(cd)450 直径(mm)頭部:18、後部:15 照射距離(m)42 照射角度(°)13〜80
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

スリムなペン型LEDライト。MAINとSPOTの2種類のLED。専用USBアダプター付。磁石付クリップ。
使用電池リチウムイオン電池 材質(ボディ)ABS、(透明部分)PC 仕様充電器:5V、1.0A USBアダプター、1.0mmマイクロUSBケーブル 使用方法点灯切り替え(電源ボタンを押すことで切り替わります)1.SPOT LED点灯→2.MAIN LED点灯→3.消灯・クリップでポケット等に好きな向きにひっかける事ができます。 寸法(mm)171×26×21 質量(g)57(本体のみ、USBアダプター等含まず) 消費電力(W)(MAIN)1.4、(SPOT)1 色温度(K)6500(MAIN、SPOTどちらも) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2 LEDSMD型0.2W×7個(MAIN)、SMD型1W(SPOT) バッテリー容量(mAh)750 端子マイクロUSB端子 光束(Lm)MAIN:120、SPOT:100 関連資料メーカーカタログはこちら(268MB) 動作温度範囲(℃)-10〜40 連続点灯時間(時間)MAIN:2.5、SPOT:3
1個
4,990 税込5,489
当日出荷

防水LEDペンライト。軽量で衝撃に強いアルミボディ。フォーカス調整機能付き。
使用電池単4形乾電池×1本(別売) 光束(Lm)100 直径×長さ(mm)16.3X88 保護等級IPX6(耐水形) 本体質量(g)22(電池別) 連続使用時間(時間)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)明るさ10%まで:約3、明るさ5ルーメンまで:約3.5 光源白色LED×1個(LED交換不可)
1個
899 税込989
当日出荷

点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。 電源単4アルカリ電池(3個)付属 仕様防水構造 トラスコ品番835-7683 セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ 質量(g)165 保護等級IP67 連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間 明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW) 照射角40度 演色指数(Ra)Ra76 2018年トラスコ掲載ページ7 1117 電球の種類LED 特殊用途防爆・防水 防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

単4アルカリ乾電池2本使用で点灯します。(お試し用乾電池2本付属)。約100ルーメンの強力照射のペンライトです。点灯時間は5時間、照射距離50mです。アルミ素材を使用。人間工学に基づいた握りやすいデザインです。
本体質量(g)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×22×144 使用電池単4アルカリ乾電池2本 明るさ(Lm)100 防水性IPX4 照射距離(m)50 電球の種類LED 落下衝撃(m)約1 点灯時間(時間)5
1個
979 税込1,077
当日出荷

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
使用電池単四形アルカリ乾電池X3本(別売) 全長(mm)133 付属品ハンドストラップ 材質(本体)ラバー 質量(g)約100(電池除く) 光源白色LEDX1灯 連続点灯時間アルカリ乾電池使用時/HI:約3時間、LOW:約15時間、点滅:約12時間 防水仕様防浸形(IPX7) 直径(mm)38 明るさ(Lm)HI:140(照度約2500lx/1m)、LOW:35(照度約450lx/1m) 電球の種類LED 特殊用途防浸
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

ボディー収納型のプラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。コンパクトタイプです。三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。4時間以降暗くはなりますが、続けて使用できます。
電源ニッケル水素充電池(付属) 外径×全長(mm)68×205 仕様屋内型 付属品ベルトポーチ、ストラップ、赤色フィルター 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)330 全光束(Lm)100 使用電球LED 充電時間(時間)12 耐水性なし 光束(Lm)100 照射距離(m)60m
1本
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。 約0〜60°までの5段階角度調整ができます。
電源単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)124×193 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番384-1707 材質(本体)プラスチック 質量(g)450 全光束(Lm)165 使用電球LED 連続点灯時間最大80時間 耐水性防滴タイプ 光束(Lm)165 照射距離(m)315m 電球の種類LED
1個
6,454 税込7,099
当日出荷

LEDはCOBを使用しています。 ABS樹脂製で頑丈です。 ポケットやベルトにつけることが出来るフックが付いています。 フックにはマグネットが付いており、ハンズフリーでの作業を可能にします。 フックは左右に120度動きます。 軽量でコンパクトなので持ち運びに最適です。
付属品USBケーブル トラスコ品番206-4803 材質ABS樹脂 幅(mm)35 高さ(mm)185 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10〜50 奥行(mm)20 電源専用充電池(内蔵)またはUSB充電 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)800 明るさ(Lm)メインライト:180、上部ライト:65 照射距離(m)20 電球の種類LED 点灯時間(時間)(最大)2 照射角度(°)120
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

P2R Coreはコンパクトサイズで、120ルーメンの明るさ、最軽量の充電式ペンライトです。 付属のポケットクリップでシャツやズボンのポケットに簡単に収納できます。 簡単操作のエンドキャップスイッチ、特許技術の「アドバンスフォーカスシステム」など 充実の機能も搭載されています。 付属のUSBケーブルを充電池に直接差し込むことが可能となりました。
付属品専用充電池、ポケットクリップ、USBケーブル トラスコ品番244-0843 全長(mm)103 ブラック 本体質量(g)約36(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ15×103 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約2.5 光束(Lm)パワー:120 / ミドル:50 / ロー:15 照射距離(m)パワー:65 / ミドル:45 / ロー:15 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:0.5 / ミドル:1 / ロー:5
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

携帯に便利な、乾電池式LEDライトです。明るさ最大120lmです。吊り下げフックとマグネットがついています。トップライトとメインライトの2モード式です。登山や夜釣り、キャンプなどのアウトドアなど、暗い場所での点検、検査作業に最適です
用途作業用の携帯照明器具作業場の簡易照明器具 使用電池単4乾電池×3本 明るさ(Lm)(メインライト)最大120、(トップライト)75 材質樹脂 本体寸法(mm)約120×53×35 本体質量(g)約100(電池含まず) 連続点灯時間(時間)約7(メインライト)、約9(トップライト) 照射角度(°)70(メインライト)、20(トップライト)
1個
699 税込769
当日出荷

雨の日でも安心の防浸型仕様。 日常での使用はもちろんのこと、防災用ライトちしても便利。 すべりにくく、握りやすい手になじむラバーコーティング仕様。 携帯に便利なストラップつき。
使用電池単3形乾電池×4(別売) 特殊用途防水・防浸 材質ABS、ラバー グリーン 付属品ストラップ 本体質量(g)100 全光束(Lm)190 連続使用時間(時間)8 使用電球LED 連続点灯時間最大8時間 耐水性防浸タイプ 防水性IP-X7(防浸型) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×160×45 電球の種類LED
1個
1,390 税込1,529
当日出荷

スリム設計で明るさ抜群!! ワイドからスポットまで無段階フォーカス
タイプ屋外型 色温度(K)6000 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10〜40 照射角度(°)スポット/20、ワイド/80
1本
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

120ルーメン 寿命:継続3.5時間:一時的8時間 IP64保護等級/生活防水、塵やホコリに強い 180℃移動式マグネットクリップ クリアなワイド照射で手元を照らします
特殊用途防沫 全長(mm)160 質量(g)33 全光束(Lm)120 使用電球LED 連続点灯時間8時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)120 電球の種類LED
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

ステンレスキャップ・硬質アルマイト仕様の高品質モデルです。シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。
仕様IPX4 付属品ペンクリップ、ナイロンバッグ 材質(本体)アルミ 外径(Φmm)14.5 使用電球LED 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
9,394 税込10,333
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機LEDトーチライト
保護等級IPX6の防水LEDライトアルミボディFL-1規格準拠(FL1 STANDARD:HIGH)約9時間連続使用携帯ストラップ付
電源単3形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約170 直径×長さL(Φmm×mm)(約)30×143 保護等級IPX6(耐水形) 付属品ストラップ※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 質量(g)約66(電池別) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約9、明るさ5lmまで…約29 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)約600 照射距離(m)約112
1個
699 税込769
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDアルミズームライト
ズーム機能搭載で照射範囲のコントロールが可能。 雨の中でも使用出来る便利な防雨型です。 アウトドア・災害時におすすめのアイテムです。
電球の種類LED 特殊用途防雨 材質アルミ シルバー 付属品ストラップ 防水性IP-X3(防雨型)
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビルトインフォーカス搭載 耐塵・耐水・1m防水(IP66及びIP67準拠)&2m落下耐久
使用電池単3形アルカリ電池×2本 電球の種類LED 特殊用途防水 仕様耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)、2m落下耐久、ビルトインフォーカス、サークルビーム、テールスイッチ 付属品オリジナルポーチ、ストラップ、テスト用電池 本体寸法(mm)Φ28.0×182.7 本体質量(g)160(電池含む) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 明るさ(Lm)140(最大時) 照射距離(m)約97(最大時) 点灯時間約10時間
1個
4,390 税込4,829
当日出荷

さらに商品を絞り込む