懐中電灯・ライト :「回転灯 LED電球」の検索結果
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品USB 充電ケーブル
長さ(mm)250
寸法(mm)約250×160×3
色ブラック
質量(g)約165
定格電力(W)2.5
入力電圧(V)5.0/1A
色温度(K)4000~6000
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)
防水性あり
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
懐中電灯・ライト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。